18ページ目: 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)280
刃先径(Φmm)10
有効長(mm)160
アズワン品番64-7925-30
1本
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
高い位置の穴も、綺麗で正確にあけられます
全長(mm)180
シャンク径(Φmm)10
材質(刃)カーバイド
穴あけ範囲(Φmm)63.5~177
1個
¥7,380
税込¥8,118
翌日出荷
材質高合金ハイス(AGコーティング)
アズワン品番64-2272-86
1本
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
材質高合金ハイス(AGコーティング)
アズワン品番64-2272-85
1本
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
材質高合金ハイス(AGコーティング)
アズワン品番64-2272-84
1本
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
材質高合金ハイス(AGコーティング)
アズワン品番64-2272-82
1本
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
材質高合金ハイス(AGコーティング)
アズワン品番64-2272-80
1本
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
材質高合金ハイス(AGコーティング)
全長(mm)72
シャンク径(Φmm)6
刃先径(Φmm)5.4
アズワン品番64-2272-79
1本
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
材質高合金ハイス(AGコーティング)
全長(mm)54
シャンク径(Φmm)4
刃先径(Φmm)3.9
アズワン品番64-2272-75
1本
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
材質高合金ハイス(AGコーティング)
全長(mm)54
シャンク径(Φmm)4
刃先径(Φmm)3.1
アズワン品番64-2272-74
1本
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
用途厚み≦5Dの鉄鋼用
材質コバルトハイス鋼
全長(mm)133
刃先径(Φmm)10.4
アズワン品番64-2272-71
1本
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
用途厚み≦5Dの鉄鋼用
材質コバルトハイス鋼
全長(mm)133
刃先径(Φmm)10.1
アズワン品番64-2272-70
1本
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
軸径(Φmm)2.35
粒度#180
刃径×刃長×全長(mm)Φ2.0×45、3.0×1.5×45、3.5×8.0×45、2.5×5.0×45
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
軸径(Φmm)2.35
粒度#180
刃径×刃長×全長(mm)1.5×7×45、2.5×7×45、3.2×7×45、Φ2.0×45
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
1個
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
1個
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
用途医療、化学、食品等に最適
仕様チャック全長:78mm
材質本体:ステンレス、ハンドル:スチール(メッキ仕上)
質量(g)チャック:533、ハンドル:66
外径(Φmm)46
テーパーNo.J.T.6(17.170)
ハンドル長さ(mm)110
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
用途ボール盤などのチャック
仕様チャック全長:88mm
材質工具鋼
規格ジャコブステーパー型
テーパーNo.JT6
ハンドル長さ(mm)110
1個
¥7,140
税込¥7,854
翌日出荷
用途ボール盤などのチャック
仕様チャック全長:68mm
材質工具鋼
規格ジャコブステーパー型
テーパーNo.JT2S
ハンドル長さ(mm)90
1個
¥5,480
税込¥6,028
翌日出荷
用途ボール盤などのチャック
仕様チャック全長:56mm
材質工具鋼
規格ジャコブステーパー型
テーパーNo.JT1
ハンドル長さ(mm)75
1個
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
ロータリー&ハンマードリル対応のSDSプラス用・ドリルチャックです。回転+打撃をダイレクトに伝える構造でパワフル&スピーディーに穴あけができます。軽量・強靭設計で耐久性約2倍です。樹脂スリーブ付きで、火傷の危険を低減します。チャック爪部分はダブルエッジ加工を採用、ツールシャンクの傷を軽減し、シャンク寿命が長もちします。取り替えできる防じんキャップ付きで粉じんの入り込みを防ぎ、ギヤや爪周りの不具合を予防します。
トラスコ品番834-5632
セット内容ドリルチャック(キイ付タイプ)・キイ
全長(mm)127
材質/仕上本体:樹脂、鉄 、キャップ:NBR
質量(g)450
1パック
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
リューターフレックス「極」LF-300用の別売ドリルチャックユニットです。
寸法(Φmm)0.5~4.0
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
手腕のように自在に動く、ツールアーム。ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)用のアタッチメント。反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。
仕様最大反力(N・m):5.2
付属品ゴムシート×2枚、ホースバンド×1個、キャップボルト(M5×8mm)×4本
材質鉄
質量(g)210
適合ホルダHBF-R
外径(mm)適用ツール:Φ35~45
アズワン品番64-4654-40
アタッチメント型式固定式(Dタイプ)
1台
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース
質量(kg)4.6
電圧(V)DC36
電源リチウムイオン電池
適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×86×262
打込速度(秒)約3
蓄電池容量(Ah)2.5
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
寸法L(mm)82
有効長(mm)46
アズワン品番64-8320-76
錐径(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
深さ(mm)20
対応機種IS-LB40SW、IS-LB50SW、ISK-LB50SX
GSR18V-ECFC2及びGSR18V-60FCH専用のビットホルダー式アングルアダプター。
用途木材・金属への穴あけ作業、ネジ締め作業
仕様六角軸(六角対辺 6.35mm、軸位置 9.5mm(13mm 不可)、 両頭ビット不可)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×90
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
1セット
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
多目的工具プロマーの圧着ヘッドを使用
適合CU12・CU14・CU19・CU23ダイスセット
質量(kg)ダイス:0.10~ 0.14
圧縮能力(mm2) Tダイス8~100
1組
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
『電動工具・充電工具アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
- 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
- 研磨/研削(電動)
- 切断/切削
- はくり/はつり工具
- 旋盤/フライス盤
- 撹拌
- 掃除/集塵
- 電源/コントローラー
- カーボンブラシ
- フレキシブルシャフト
- 電動工具用ケース/カバー
- 電球/蛍光灯
- 電動工具/充電工具部品
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。