1,637件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルCD-6500用チャックハンドル 京セラインダストリアルツールズドリルCD-6500用チャックハンドル京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
適合本体CD-6500
チャックハンドル用ホルダ SK(新潟精機)チャックハンドル用ホルダSK(新潟精機)(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
チャックハンドルの紛失を防ぎます。
用途電気ドリルの電源コードに取り付けてご使用ください。仕様T型使用可能サイズ(バーの長さ90mmまで、バーの径6mmまで)材質ポリオフェリン厚さ(mm)3全長(mm)183質量(g)2全幅(mm)25
ドリルチャック用シャンク TRUSCOドリルチャック用シャンクTRUSCO(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
ドリルチャック用強靭六角シャンクです。
トラスコ品番419-9731適合機種TDC-250・TDC-280・TKC-170・TKC-175・TKC-180・TKC-200全長(mm)55質量(g)32六角軸二面幅(mm)6.35
Bi-ユニバーサルアダプター サンガコBi-ユニバーサルアダプターサンガコ(2件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
六角軸6.35mmから四角12.7mmへの変換アダプター。ワンタッチで首振・固定に切替え可能。
用途インパクトドライバー6.35mmのチャックに使用。質量(g)32外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)16×16×50首振角度(°)10
ソケットアダプター段付タイプ Panasonic(パナソニック)ソケットアダプター段付タイプPanasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
仕様ボール付トラスコ品番450-8947種別ソケットアダプター段付タイプ質量(g)38寸法L(mm)50寸法B(mm)12.7
ドリルチャック6.5TL HiKOKI(旧:日立工機)ドリルチャック6.5TLHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様チャックハンドル5Gを含みます。適合機種DW12、DW12SA、UT5V、D6Y把握範囲(mm)0.5(最大)6.5(最小)マウントねじ(U3/8inch-24)チャックハンドル5G
圧着ペンチ カナレ電気圧着ペンチカナレ電気
21,980税込24,178特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。簡単で確実に高品質が得られる、圧着工具です。圧着工具本体に、圧着ダイスを取り付けて使用してください。圧着ダイスを交換するだけで、さまざまなコネクタの取付けに対応します。圧着ダイスはコネクタにあわせてお選びください。圧着ダイスが TCD-8HD または TCD-8DF の場合は、工具本体に TC-2 をご使用ください。
シンプルドリルスタンド SB180 PROXXON(プロクソン)シンプルドリルスタンド SB180PROXXON(プロクソン)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
適合機種No.28512、No.28515、No.28525、No.28473、No.26470、No.28400、No.27570、No.25800スライド寸法(mm)30台座寸法(mm)120×210関連資料(46.5MB)
直角アタッチメント PROXXON(プロクソン)直角アタッチメントPROXXON(プロクソン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シンプルドリルスタンド SB180 に装着することで、切断作業が可能になります
適合本体No.27600関連資料(46.5MB)
コレットナットセット6mm BOSCH(ボッシュ)コレットナットセット6mmBOSCH(ボッシュ)
799税込879
1個
8日以内出荷
6mmΦコレットとナットのセット。
トラスコ品番213-6614適合本体PMR500
圧着ダイス カナレ電気圧着ダイスカナレ電気
11,980税込13,178
1個
当日出荷から61日以内出荷
超硬ドリル Power sonic超硬ドリルPower sonic
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
耐摩耗性に優れ、ドリル寿命に大幅な伸びがあります。加工時のビビリや拡大が少なく、精度の高い穴あけが可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、軽合金などの難加工材の穴あけに。硬度HRC先端:90シャンク形状
長穴ポンチ オグラ長穴ポンチオグラ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
長穴ダイス オグラ長穴ダイスオグラ
7,898税込8,688
1個
当日出荷から3日以内出荷
ビット差替式キーレスチャック SK11ビット差替式キーレスチャックSK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
軸折れの心配無用、ビット差替え式のドリルチャックです。インパクトドライバーで丸軸の錐を使用できます。軸が折れても市販のビットで即復活します。 穴あけ・研磨・彫刻作業に、正転・逆転の両方に使えます。軸は耐久性に優れた材質を採用しています(耐荷重110N・m)。 14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。
用途充電ドリルドライバー・インパクトドライバーに取付けて、各種先端工具を把握。適合機種充電ドリル・インパクトドライバー材質特殊鋼差込角(mm)6.35取付可能寸法(mm)0.8~10
エビ 電気ナッター用ノーズピース LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ 電気ナッター用ノーズピースLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から9日以内出荷
質量(g)11
スポイト(ゴム球式) HiKOKI(旧:日立工機)スポイト(ゴム球式)HiKOKI(旧:日立工機)
599税込659
1個
当日出荷
超硬ドリル マキタ超硬ドリルマキタ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
超硬ドリル マキタ超硬ドリルマキタ
3,498税込3,848
1本
3日以内出荷
スパナ24 マキタスパナ24マキタ(3件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
適合機種3600HA
ゴムキャップ マキタゴムキャップマキタ(2件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
材料のキズ付き防止に。
適合機種6818SP・6819SP・FS453D・FS4100/6100
MKK 電動ドライバー用ギア式レンチ モトコマMKK 電動ドライバー用ギア式レンチモトコマ(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
この1台で様々な作業が可能に。 開口タイプ。ボルトの横から差し込んでナットを回せる。
SDSプラスアングルベッド BOSCH(ボッシュ)SDSプラスアングルベッドBOSCH(ボッシュ)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
電動工具が入らない狭い場所で、コンクリートの穴あけが出来ます。
トラスコ品番810-7750種別ボッシュSDSplusハンマー用アングルヘッドGBH2-26以上の本体用材質プラスチック鋼材本体質量(g)850
アングルアダプター BOSCH(ボッシュ)アングルアダプターBOSCH(ボッシュ)
1,398税込1,538
1個
欠品中
天板裏側のネジ締めなど、キツイ体勢の作業が、ラクラク。
用途天板裏側のネジ締めなど、キツイ体勢の作業種別IXO3,IXO4,IXO4PLUS型用材質ハウジング:プラスチック工具鋼アズワン品番65-1946-66
RELIEF 取替式パンチセット2.0~4.5 ミツトモRELIEF 取替式パンチセット2.0~4.5ミツトモ
919税込1,011
1個
当日出荷
用途レザー・布・厚紙・書類・ビニールシートなどの穴あけ作業用トラスコ品番837-6034
電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス14X21mm オグラ電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス14X21mmオグラ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トラスコ品番852-2097適合機種HPC-20、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620、HPC-N208W、HPC-N209W、HPC-N208WDF、HPC-N209WDF、HPC-N186W、HPC-NF188W、HPC-NF188WBL、HPC-NF209WBL
電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ12mm オグラ電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ12mmオグラ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
トラスコ品番852-2069適合機種HPC-615、HPC-615DF、HPC-20、HPC-86150、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620
パワーマンジュニア標準替刃 亀倉精機パワーマンジュニア標準替刃亀倉精機
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質特殊鋼
HP-3用替刃 亀倉精機HP-3用替刃亀倉精機
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。
ラチェットアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ラチェットアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キーレスドリルチャックハイブリッドタイプ ANEXキーレスドリルチャックハイブリッドタイプANEX
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
キーレスタイプドリルチャック靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンク充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石での研磨作業時に便利。
トラスコ品番493-7368全長(mm)100質量(g)346適合サイズ(mm)1.5~10六角軸シャンク径6.35(mm)
超硬ドリル マキタ超硬ドリルマキタ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
キーレスチャックセット品 マキタキーレスチャックセット品マキタ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
木工キリ専用。チャック能力10mm。コネクトビット付。
水平ドリルスタンド サンフレックス水平ドリルスタンドサンフレックス(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合60mm~110mm径取付可能セット内容ドリルスタンド(110mmバンド付)、刃物受け台、安全カバー、アクリル防塵カバー
コレットチャック (3.2mm) PROXXON(プロクソン)コレットチャック (3.2mm)PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
Φ3.2mm用コレットチャック
長さ(mm)20内径(Φmm)3.22RoHS指令(10物質対応)対応
SDSプラスハンマー用 アングルヘッド BOSCH(ボッシュ)SDSプラスハンマー用 アングルヘッドBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在していませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものだったのです。しかし、ボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。
用途狭い場所への穴あけにトラスコ品番378-6439
コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)コレット CHKグループNSK(ナカニシ)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から34日以内出荷
トルクアダプター SLOKY(スローキー)トルクアダプターSLOKY(スローキー)
6,698税込7,368
1個(1本)
翌日出荷
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角3/8SQのソケット類を使用いただけます。
用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)53差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)トルク:±10
圧着ペンチ カナレ電気圧着ペンチカナレ電気
13,980税込15,378
1個
当日出荷
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)