絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(80)
- DIAMOND(22)
- EARTH MAN(8)
- FEIN(ファイン)(30)
- HiKOKI(ハイコーキ)(55)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- REX(レッキス工業)(11)
- TRITON(15)
- エスコ(21)
- オレゴン(OREGON)(71)
- サンワ(電動工具)(11)
- ホーザン(21)
- マキタ(275)
- ミルウォーキーツール(21)
- 京セラインダストリアルツールズ(42)
- 新ダイワ(53)
- 日東工器(13)
- 本多電子(34)
- 東京オートマック(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

電池式スチロールカッター用交換ヒーター
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥369税込¥4061セット(5本)当日出荷仕様RoHS指令適合品トラスコ品番367-8687適合機種251-01質量(g)3質量(g/セット)3
フレーム部品 バンドソー RB120FV
新ダイワ¥22,980税込¥25,2781箱(5本)当日出荷新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な15山です。用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB120CV、RB120FV、RB10、BRB120FV寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260部品名称ソーブレードSBBM-14呼称SBBM-141インチ当たり山数14形状図番81
切断機安全カバー
EIGERTOOL(アイガーツール)(6件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷折畳み式で収納時には場所を取らずに簡単にかたずけられます。 ノービスのワンタッチ式で簡単に組みたてられます。 材質はクロムフリー材(耐指紋コーティング)を使用していますので丈夫で耐久性に優れています。用途屋外や室内でスチールアングルやパイプなどの切断時に飛び散る切断仕事で火花が飛んで他の商品に引火したりナイロンビニール系の材料を溶かさないようにする為の安全カバーです。 市販の305mm・355mmの切断機に使えます。材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)4.8収納時寸法(mm)650×355×50組立寸法(mm)650×355×510(H)
マルチツールブレード(金属・ステンレス用) スターロックマックス
HiKOKI(ハイコーキ)¥4,398税込¥4,8381個(1個)欠品中マルチツール用ブレード MMI32PH。種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)。適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA。刃幅32mm×70mm/厚さ1.0mm用途【ステンレス・金属用】ステンレス・ビス・釘・金属全般の切断やFRP・硬質プラスチックの切断に厚さ(mm)1刃幅(mm)32×70
樹脂カッター
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081枚当日出荷切断に適したダイヤモンドをセレクトしており、素早くきれいな加工が出来ます。独自の電着技術により、毎分1万回の高速回転でもダイヤ層をしっかり保持します。超薄型設計により、放熱効果に優れています。回転方法を選びません。(切れ味が悪くなりましたら、裏と表を逆にして使用してください。)用途プラスチック等、樹脂の切断に。仕様●ダイヤ層(mm):0.8×10(電着加工)●切断目安厚(mm):5●台金厚(mm):0.5●台金材質:SK-5●羽数(P):40●表面加工:ニッケルメッキ仕上げ適合機種100mmディスクグラインダー・100mmマルノコ粒度#140寸法(mm)100×100×5質量(g)32穴径(Φmm)20※Φ15リング付外径(Φmm)100適合材プラスチック・アクリル・塩ビ・ポリカーポネート・FRP・グラスファイバー
マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックス
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,698税込¥2,9681個(1個)当日出荷マルチツール用ブレード MMD32PBC。種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)。適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA。刃幅32mm×80mm/厚さ0.7mm用途【木材・金属用】釘の入った木材深切り、釘・銅管の切断等に厚さ(mm)0.7
フレーム部品 バンドソー RB18-CV
新ダイワ¥26,980税込¥29,6781箱(5本)当日出荷新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な14山です。用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB18、RB-18CV寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1770部品名称ソーブレードRB18BM-14呼称のこ刃:RB18BM-141インチ当たり山数14形状図番77
ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー
岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ギザギザ刃で一発はがし!下地処理のスピードアップに。ゼットソー マルチ ギザギザスクレーパー!。ハイスバイメタルで高耐久性を実現! ギザギザ刃は下地を傷つけず、スムーズに切断が可能。壁・床・天井の付加物の除去作業に。【ギザギザスクレーパー 30】は間柱、窓枠などの狭い場所に最適。【ギザギザスクレーパー 60】は太い柱や床面、天井などの広い場所に最適。互換性も抜群! スターロック取り付け全機種、OIS(マキタ・HiKOKI・ボッシュ)に適合。用途天井・床・間柱の下地処理に。窓枠に残った木くず、接着剤の除去に。細釘・フィニッシュネイルの除去に。ピッチ(mm)1.75刃長(mm)96取付部ファインブレードゼットソー切り幅(mm)0.92のこぎり板厚(mm)0.6
マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から3日以内出荷マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。従来商品ではできなかった作業が可能になります。切断スピード100%アップ(メーカー従来比)用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックマックスシステムで使用可能です。
軽量型 火花防止カバー
EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷高速切断機の火花飛散防止に。 市販の305mm、355mmの切断機に使用できます。 ディスクグラインダー、溶接機、プラズマカッターなど使用時の火花飛散防止に。材質クロムフリー材(耐指紋コーティング)質量(kg)3.2収納時寸法(mm)350×355×30組立寸法(mm)650×355×330(底板展開時)、350×355×330(底板折りたたみ時)
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【モルタルセメントFRP用】
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷から3日以内出荷マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
クイックミニ補助ローラー
マキタ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷一発昇降機構採用。 ローラーの高さ調整がスピーディに行えます。質量(kg)2.2耐荷重N(kgf)800[82]昇降幅(mm)50~140ローラー径(Φmm)22
コゲラ替刃刃付オフセット広型
エイシン¥1,798税込¥1,9781個当日出荷電動スクレーパーコゲラ用の替刃です。電動ドライバーですいすい剥がし、めくることができます。既存の電動ドライバーにワンタッチで取り付けできます。用途内装のP.タイル剥がし、カーペット・塗装の剥がし、タイル剥がし作業。材質SK-4製長さ(mm)130幅(mm)75厚さ(mm)1.8タイプ刃付オフセット広型角度(°)約15
マルチカットソー替刃スクレーパー
EARTH MAN(3件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能用途接着剤・シールはがしに。コーキング除去に。
マルチカットソー替刃鉄工用20mm
EARTH MAN¥959税込¥1,0551個当日出荷マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能用途軟鉄材などの面一切断に仕様鉄鋼用 20mm
サポートローラースタンド
SK11(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷長尺木材や大きな合板などの切断作業時に材料を支え、作業をサポートします。2種類のローラーを標準装備しています。未使用時は足をたたんでコンパクトになるため持ち運びにもべんりです。用途板木材や合板、長尺木材の切断作業の補助。質量(kg)5高さ(mm)(ワイドローラー時)660~1070、(ボールベアリングローラー時)690~1100ローラー幅(mm)約280最大荷重(kg)45
3WAYワークテーブル
パオック(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷1台3役!お手持ちの電気丸のこ、ジグソー、トリマが卓上タイプにできます。蝶ねじでベースを固定するだけの簡単取付。用途電動工具を取り付ける事で材料をテーブル上で動かしての加工に。仕様取付可能電動工具:丸のこ、ジグソー、トリマーセット内容平行ガイド、角度ガイド、スパナ質量(kg)4.2高さ(mm)テーブル面:240材質(本体)スチールテーブル寸法(mm)440×350本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×335×388
マルチカットソー替刃超硬サンディングプレートソー
EARTH MAN(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能用途モルタル・接着剤の剥離作業に。木材の荒削りに。
VC-160T用切断砥石
RELIEF(4件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷用途一般鋼材・アングル・鉄筋パイプ・ステンレス板・アルミ板の切断に適合VC-160T、HSC-160TB粒度#46砥材A外径×穴径(Φmm)160×20切断対象一般鋼材、アングル、鉄筋パイプ、ステンレス板、アルミ板