絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- マキタ(275)
- BOSCH(ボッシュ)(80)
- オレゴン(OREGON)(71)
- HiKOKI(ハイコーキ)(56)
- 東京オートマック(54)
- 新ダイワ(53)
- 京セラインダストリアルツールズ(40)
- 本多電子(34)
- FEIN(ファイン)(30)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- DIAMOND(22)
- エスコ(21)
- ホーザン(21)
- ミルウォーキーツール(21)
- TRITON(15)
- 日東工器(13)
- サンワ(電動工具)(11)
- REX(レッキス工業)(11)
- EARTH MAN(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

プラスチックグリスガン
オレゴン(OREGON)(10件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷あらかじめシリンダーにグリスが詰められており、必要なとき、素早くクリーンに使える使い捨てタイプのグリスガンです。チェンソーのガイドバー、刈払機のヘッド部などのメンテナンスに最適です。また、オレゴンリベットスピナーの潤滑油としてもご利用いただけます。 高速回転、広範囲な強度条件での品質安定性。 耐腐食性、耐水溶性、振動条件下での耐摩耗性。 作業温度条件 -54℃ ~ 176℃で使用可能。
マルチカットソー替刃超硬サンディングプレートソー
EARTH MAN(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能用途モルタル・接着剤の剥離作業に。木材の荒削りに。
マルチカットソー替刃鉄工用20mm
EARTH MAN¥959税込¥1,0551個当日出荷マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能用途軟鉄材などの面一切断に仕様鉄鋼用 20mm
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材用】
BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚ほか当日出荷から8日以内出荷マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
DCホルダーセット
カール¥839税込¥9231個当日出荷ディスクカッターホルダーセットです。破損や紛失の際は交換可能です。本体仕様をご確認ください。トラスコ品番428-8140適合機種DC-200N、DC-2A3N
グラインダ切断砥石カバー
SK11¥689税込¥7581台当日出荷ディスクググラインダー切断砥石使用時の安全カバー。切断砥石使用中に破損した際に、砥石の破片が飛散することを軽減します。上下カバーで、砥石の半分を完全に覆います。工具不要でカバーの脱着、位置調整ができるクランプ固定式です。用途ディスクググラインダーSD用安全カバー。仕様上下カバー付き・クランプ式固定適合機種SDG-700AC・SDG-800AC・ SDG-1050VS・SDG-800SL材質鉄
バーティカルリング
アサダ¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷レシプロソーで既設配管を直角切断。切断後もパイプを保持。パイプが落ちない為、切断作業を「一人で可能」に。ガイドに沿って切断するだけ。正確!高速切断!。高耐久!内蔵の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージ軽減。対応機種レシプロソー、セイバーソー適合厚さ(mm)(のこ刃)0.9
グラバー プッシュブロック
Milescraft(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個欠品中マルチ機能なプッシュブロック。リッピングやルーティング用。エルゴノミック設計のコンフォートグリップハンドルが優れた安定感と最上級のグリップ力。 カッティングツールから指先を守る。ダイヤモンドグリップラバーを底に用いてストックの傷を防ぎながらも最大の力を発揮。 作業内容の安全をコントロールできる持久性を備えたボディ。 目につきやすいイエロー。ルーターテーブル、テーブルソー、ジョインター、更にバンドソーにも最適。質量(g)約430寸法(cm)20×8×9
マルチツール用アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷最新のマルチツールアクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応。他社機種にも使用可能。用途木材、金属&木材、金属用カットソーブレード売れ筋5本セット
【替刃】YARD FORCE枝シュレッダー専用(2刃入)
YARD FORCE(3件のレビュー)¥3,000税込¥3,3001台当日出荷YARD FORCE枝シュレッダー用替刃です。 刃は2枚セットとなります。 枝シュレッダーに装着されるは2枚となります。セット内容刃×2枚、枝シュレッダー×2材質スチール
パワーカッター用金工刃
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷仕様金工刃トラスコ品番475-5553適合本体EZ45A2-LS2G、EZ45A2-LS2F、EZ45A2-XM刃数30質量(kg)1.6最高回転数(min-1[r.p.m])6000切断対象金工外径×内径×厚さ(mm)135×20×1.2
ミニ補助ローラーDX
マキタ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷長尺材の保持に。 耐荷重2500Nの重負荷に対応。質量(kg)2.7耐荷重N(kgf)2500昇降幅(mm)62~150ローラー径(Φmm)38
ニップルビット
ホーザン(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ホイールの仮組み作業効率を向上。マイナス刃先のピンで、仮組み時のニップル締め込み位置を一定に。仮止め位置はピンの長さをヤスリで軽く削ることで調整可能。刃先を保護しているシリコーンチューブでニップルを保持できるため、深めのリムへのニップル取り付けを助けます。任意のドライバーに取り付け可能。適合機種D-700/D-700-1軸径(Φmm)6全長(mm)110(ピン含む)質量(g)22取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)先端サイズ(mm)(-)6.0×1.0RoHS指令(10物質対応)対応適合ニップル#12/13/14/15
コゲラ替刃 刃付オフセット型
エイシン¥1,598税込¥1,7581個当日出荷電動スクレーパーコゲラ用の替刃です。電動ドライバーですいすい剥がし、めくることができます。既存の電動ドライバーにワンタッチで取り付けできます。用途内装のP.タイル剥がし、カーペット・塗装の剥がし、タイル剥がし作業。材質SK-4製長さ(mm)130幅(mm)50厚さ(mm)1.8タイプ刃付オフセット型角度(°)約15
マルチ木工用Ⅲ65
岡田金属工業所(ゼットソー)¥1,898税込¥2,0881枚欠品中直進性が断然違うので、新築やリフォームなどの刻み・開口・下地加工に最適。下地材の幅広切断や際切り切断に使用でき、スターロック全機種対応。ハイスバイメタルを使用しているので、熱に強く、耐摩耗性に優れている。用途刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。幅広の切断でも安定感抜群。仕様材木全般・たてよこななめ挽き・ハイスバイメタル寸法(mm)93×65×13質量(g)24ピッチ(mm)1.6刃幅(mm)65板厚(mm)0.6ブレードゼットソーホルダー(取付け部)Fein切り幅(mm)0.82入数1枚
ダブルガードインテンズ 14
オレゴン(OREGON)(6件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷軽量で操作性に優れたスリムな形状。 小径のバーノーズでキックバックを減少。 インテンズ仕様もラインアップ。 パワーシャープ仕様(シャープナ-を取付ける穴があるタイプ)もラインアップ。タイプスプロケットノーズゲージ0.5適合排気量(cc)電動またはエンジンチェンソー41まで長さ(inch)14