絞り込み
ブランド
- マキタ(44)
- ミルウォーキーツール(16)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- Mokuba(小山刃物製作所)(12)
- オサカダツール(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(11)
- 浅野木工所(10)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(7)
- 京セラインダストリアルツールズ(7)
- 東京オートマック(6)
- エスコ(4)
- GAONA(ガオナ)(4)
- 大塚刷毛製造(3)
- 長谷川鉄工所(3)
- エイシン(2)
- ハウスビーエム(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- まるいち(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
はつり工具とは、コンクリート製の壁や構造物を壊したり削ったりするために使用される工具。電動工具の先端に取り付けて使用します。はつり工具は用途に合わせて先端の形状が異なり、穴あけに便利なブルポイントやコンクリを砕くチゼル、剥離に便利なスクレーパーなどから選択することが可能。電動工具の力で簡単かつスピーディに作業が進みます。素材にはコンクリートに負けないよう硬度の高い合金鋼などを使用。連続作業にも耐えられる作りになっています。

パイプ柄ケレン棒
浅野木工所¥1,498~税込¥1,648~1丁当日出荷板についたコンクリート剥がしなどの付着物の除去作業に使用します。用途コンクリートのハツリ作業に全長(mm)1000刃幅(mm)95
電動ハンマー用カットチゼル
Mokuba(小山刃物製作所)(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷建設、建築他、あらゆる工事にお手持の電動ハンマーで作業の能率を向上させます。 非常にバランスのとれた設計で、長時間作業でも疲れず、らくらく使用できます。 合金鋼(SCM-440)使用。用途土木工事でみぞ堀・造園工事で穴掘り・Pタイル、クッションフロア等の貼り替え作業に・道路標識、ラインファルト作業に・アスファルトの切断に
コゲラ(インパクト用電動スクレーパー)
エイシン(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷本体重量:585g 電気式、充電式インパクトドライバーやドリルに取り付けるだけで電動スクレーパーに! スクレーパーが前後に微振動して剥がす、めくる、削る作業が簡単に!ワンタッチで取り付けが可能!!用途インパクトドライバーでタイル、塗料を剥がせる寸法(mm)75質量(g)585
ツイストスクレーパー
BIGMAN(ビッグマン)¥409~税込¥450~1本当日出荷お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。用途塗装やPタイルの剥がし作業に。平面のさび落とし作業、タイル壁・クッションフロアー・防水塗装膜の剥がしにも活躍します。材質炭素鋼45c色ブラック刃厚(mm)1.5適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
スーパーエッジブル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷自己再生方式です。 刃先を均等に磨耗させると常に新しいエッジを使用でき、破砕力が維持できます。 先端が磨耗しても再鍛造は不要です。 刃先だけの研磨でOKです。適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N寸法(mm)17H×280
ジェットタガネニードル(針)
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1箱(100本)当日出荷強靭で耐摩耗性のある超特殊鋼銅線。用途作業対象面凹凸に追従するニードル束がはくり作業に威力を発揮。針長(mm)180
カッタ(SDSプラス)
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個欠品中トラスコ品番792-4411適合機種DH14DBL、DH18DBL、DH18DBDL、DH36DBL、DH36DBDL、DH36DPA、DH36DPB、DH28PF、DH28PFY、DH28PCY、DH28PMY、DH24PH、DH28PC、DH28PD、DH30PC2、H25PV全長(mm)150刃幅(mm)40
ブルポイント(六角シャンク)
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。用途破砕・ハツリ用先端幅(mm)-
SDS-max スケーリングチゼル
Mokuba(小山刃物製作所)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。適合SDS-maxシャンク
マルテーニードルコゲラ
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷お手持ちのインパクトドライバー装着するだけで電動・充電式タガネに!。端部・隅のケレンに最適!。ボルト・ナット廻りの塗膜・サビおとしや手すりなど際部分のハツリなどに活躍します。用途ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし。手摺り等の際部分のハツリ。溶接後のスラグ落とし。船舶のサビ・貝殻落とし。
電動ハンマー用スクレッパーN型
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷クッションフロア、Pタイル、ロンリュームの貼り替え工事のハガシ、屋上の防水アスファルトの貼り替え、床面の付着物の清掃に最適です。 刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N使用ボルト12mm色(本体)青サイズ(mm)17H×600(800)
MKショットブル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷MKショットブルはラクダブルと同じ様な形状の普及品です。 全長を短くし、しかも先端を細くしているので4割軽量化。 打撃力は2倍以上になり食い付きも良く、作業効率が大幅にアップします。適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383Nサイズ(mm)17H×240
ツイストスクレーパー
BIGMAN(ビッグマン)¥359税込¥3951本当日出荷お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。用途塗装やPタイルの剥がし作業に。タイル壁、クッションフロアー、防水塗装膜の剥がしにも活躍します。材質炭素鋼45c寸法(mm)24×25×160色ブラック質量(g)46刃幅(mm)25刃厚(mm)1.5適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
マグネットバルブ マジカルノッカー用 30466
日本ニューマチック工業¥36,980税込¥40,6781台当日出荷圧縮空気を利用した強力なピストンの衝撃により貯蔵タンク・ホッパ・シュート・配管などで発生するラットホール・ブリッジ・付着を防止します。 従来、後付けが不可能/困難であった場所や環境であってもユニークな設置方法であるため、あらゆる環境に適応性の高い新たなエアーノッカーです。トラスコ品番753-4001適合機種MGK-30A
SDSセルフシャープニングフラットチゼル
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷自己研磨特性を持ち再研磨不要!。破つり効率30%アップ!用途破つり作業・溝切り・角出しトラスコ品番378-6463適合機種パナソニック、日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル幅(mm)40全長(mm)250質量(g)305
ショットブル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷シンプルでスマートなデザインから打撃力が2倍以上になり、しかも軽いので細かい作業に最適。 壁面の立ち上がり、配管、基礎の穴あけなど、グンとスピードアップを実現。 先端部はハイス鋼を使用していますので耐久性も抜群です。適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383Nサイズ(mm)17H×240
ハイス付ブルーポイント8500N用PH-40F
Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷先端部に高速度鋼(SKH-9)を使用、シャンク部に靱性の優れた合金鋼(SCM-440)を使用しています。ハイスの刃先は切れ味が長く持続し、連続作業に最適です。用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。








































![3.0x125mm[EA159RG]用替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03421765-130510-02.jpg)