絞り込み
ブランド
- マキタ(44)
- ミルウォーキーツール(16)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- Mokuba(小山刃物製作所)(12)
- オサカダツール(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(11)
- 浅野木工所(10)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(7)
- 京セラインダストリアルツールズ(7)
- 東京オートマック(6)
- エスコ(4)
- GAONA(ガオナ)(4)
- 大塚刷毛製造(3)
- 長谷川鉄工所(3)
- エイシン(2)
- ハウスビーエム(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- まるいち(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

パネコンブラシ取替式900mm
浅野木工所¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷板についたコンクリート剥がしなどの付着物の除去作業に使用します。用途コンクリートのハツリ作業時の清掃にトラスコ品番818-9694材質ブラシ:鋼材、柄:木全長(mm)960質量(g)720ブラシ幅(mm)100
max コールドチゼル 25X600
BOSCH(ボッシュ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷再研磨可能です。用途コンクリートはつり作業トラスコ品番733-0316材質クロムバナジューム鋼全長(mm)600本体質量(g)1108寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×600×25
タイルチゼル
マキタ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷適合機種HR202D、HR242D、HR244D、HR261D、HR262D、HR263D、HR2432、HR2611F、HR2631F、HR2811F、HR200D、HR2450/F、HR2470F、HR3000C寸法L(mm)258寸法A(mm)38
ハンドワーカーC型クリーパー用専用替刃
東京オートマック¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷クリーパーHCT-30C型にホルダーを付けた状態、チーゼルワイスCH-80型に取り付け可能な剥離用刃物です。用途剥離。形状平厚さ(mm)2
ストレート平
オサカダツール¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷適合機種【東空】TCB-200【中谷機械】CB-20【日本ニューマチック】CB-20A【TOYO】CB-20【日進工作】FCB-20【古河】アタッカ20シャンク寸法R30×87mm
モイルポイント(チス) 角シャンク
オサカダツール¥2,298~税込¥2,528~1本3日以内出荷から11日以内出荷適合機種【東空】AA-1.3B・AA-3B・TYC-6B【中谷機械】NC-1S~NC4S・AA10S・AA15S・AA-20S・AA-30S【日本ニューマチック】AA-1SP・AA-2SP・AA-3SP・AA-75SP・AA-3XSP・AA-15XSP【日進工作】AC-2P~AC-4P【古河】FC-1Z~FC-4Zシャンク寸法H14.7×60mm
電動ハンマー用スクレッパワイド
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から翌々日出荷ラクダ電動ハンマー用スクレッパワイドは各種はがし作業に威力を発揮します。刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業 屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業 コンクリートのノロ除去、目地おとし作業 外装塗装のはがし作業 床面の付着物の清掃作業替刃寸法(mm)幅150×長さ240×厚み2
ブルポイント 電動ハンマー用 先端工具 六角軸17ミリ ハツリ 破砕 解体作業 基礎工事
GAONA(ガオナ)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷◆六角軸17ミリのハンマードリルに装着して使用します。_x000D_。◆鋭い先端に強い力が加わるので、コンクリートやブロックなど硬い素材の破砕に便利です。_x000D_。◆使用中の先端工具が摩耗や欠けによって破損した際の交換用にオススメです。_x000D_。◆住宅のリフォームや店舗の改修など中規模現場での解体、基礎工事の際に最適です。用途電動ハンマーに装着してハツリを効率的に行うことができる先端工具です。
フラットチゼル 電動ハンマー用 先端工具 六角軸17ミリ ハツリ 破砕 剥離 溝堀 解体作業 基礎工事
GAONA(ガオナ)¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷◆六角軸17ミリのハンマードリルに装着して使用します。_x000D_。◆コンクリートやブロックなど硬い素材の破砕、タイルの剥離などに便利です。_x000D_。◆配管を通すための溝堀にも使用できます。_x000D_。◆使用中の先端工具が摩耗や欠けによって破損した際の交換用にオススメです。_x000D_。◆住宅のリフォームや店舗の改修など中規模現場での解体、基礎工事の際に最適です。用途電動ハンマーに装着してハツリを効率的に行うことができる先端工具です。
フォークスコップ 電動ハンマー用 先端工具 六角軸17ミリ ハツリ 掘り起こし 解体作業 基礎工事
GAONA(ガオナ)¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷◆六角軸17ミリのハンマードリルに装着して使用します。_x000D_。◆硬い土や雑草の根、石が埋まった地面の掘り起こし作業の負担を軽減します。_x000D_。◆先端がフォーク型になっており、硬い地面にもしっかり入ります。_x000D_。◆スコップ部分に穴が開いているので、通常のスコップ型先端工具よりも軽く、土が落ちやすいです。_x000D_。◆使用中の先端工具が摩耗や欠けによって破損した際の交換用にオススメです。_x000D_。◆住宅のリフォームや店舗の改修など中規模現場での解体、基礎工事の際に最適です。用途電動ハンマーに装着して土の掘り起こしを効率的に行うことができる先端工具です。
コールドチゼル 電動ハンマー用 先端工具 六角軸17ミリ ハツリ 破砕 溝堀 角出し 解体作業 基礎工事
GAONA(ガオナ)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷◆六角軸17ミリのハンマードリルに装着して使用します。_x000D_。◆コンクリートやブロックなど硬い素材の破砕、配管を通すための溝堀など多用途に使用できます。_x000D_。◆角出しなどの仕上げ作業にも便利です。_x000D_。◆使用中の先端工具が摩耗や欠けによって破損した際の交換用にオススメです。_x000D_。◆住宅のリフォームや店舗の改修など中規模現場での解体、基礎工事の際に最適です。用途電動ハンマーに装着してハツリを効率的に行うことができる先端工具です。
SDS-maxコールドチゼル 1本入り
BOSCH(ボッシュ)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約3.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。パワーリブ爪形状を採用、作業中の目詰まりを防ぎます。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。Rtecテクノロジーによりはつり力アップ。_x000D_。全てのメーカーのSDS-maxシャンク工具に適合します。用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)400質量(g)702本体寸法(mm)25×400×24シャンクSDS-max刃幅(mm)25
コールドチゼル40×250mm
BOSCH(ボッシュ)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷コストパフォーマンスに優れたスタンダードなコールドチゼル。_x000D_。すべてのSDSプラスシャンク工具に適合。_x000D_。イタリア自社工場で鍛造。高品質鋼材を使用で長寿命。用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)313本体寸法(mm)40×250×14シャンクSDSプラス刃幅(mm)40
SDSプラスコールドチゼル 1本入り
BOSCH(ボッシュ)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約2.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。パワーリブ爪形状を採用、作業中の目詰まりを防ぎます。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。全てのメーカーのSDSプラスシャンク工具に適合します。用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)233本体寸法(mm)20×250×14シャンクSDSプラス刃幅(mm)20
SDS-maxコールドチゼル 10本入り
BOSCH(ボッシュ)¥34,980税込¥38,4781袋3日以内出荷特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約3.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。パワーリブ爪形状を採用、作業中の目詰まりを防ぎます。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。Rtecテクノロジーによりはつり力アップ。_x000D_。全てのメーカーのSDS-maxシャンク工具に適合します。_x000D_。3本分お得な10本入りパック。用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)400質量(g)702本体寸法(mm)25×400×24シャンクSDS-max刃幅(mm)25
SDSプラスコールドチゼル 5本入り
BOSCH(ボッシュ)¥12,980税込¥14,2781袋3日以内出荷特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約2.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。パワーリブ爪形状を採用、作業中の目詰まりを防ぎます。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。全てのメーカーのSDSプラスシャンク工具に適合します。_x000D_。1本分お得な5本入りパック。用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)233本体寸法(mm)20×250×14シャンクSDSプラス刃幅(mm)20
角ニードル
まるいち¥199税込¥2191本当日出荷版画などで線を引く際に使用します。エッチング、版画で線を引くのに使用します。用途エッチング。材質柄:朴の木、針:炭素鋼(S60C)、ニッケルメッキ刃先角
SLEDGE SDS PLUS セルフシャープニングワイドチゼル(250x40mm)
ミルウォーキーツール¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷強い耐久性と摩耗の減少を実現 自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要 刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現 SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ 独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上 一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。長さ(mm)250幅(mm)40
SLEDGE SDS PLUS セルフシャープニングコールドチゼル(250x20mm)
ミルウォーキーツール¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷強い耐久性と摩耗の減少を実現 自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要 刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現 SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ 独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上 一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。長さ(mm)250幅(mm)20
SLEDGE SDS PLUS セルフシャープニングブルポイント(250mm)10本セット
ミルウォーキーツール¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷強い耐久性と摩耗の減少を実現 自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要 刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現 SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ 独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上 一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。付属品SLEDGE SDS PLUS セルフシャープニングブルポイント(250mm)x 10本全長(mm)250
SLEDGE SDS MAXセルフシャープニングブルポイント(400mm)
ミルウォーキーツール¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷強い耐久性と摩耗の減少を実現 自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要 刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現 SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ 独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上 一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。長さ(mm)400
SLEDGE SDS MAX セルフシャープニングアングルチゼル
ミルウォーキーツール¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷強い耐久性と摩耗の減少を実現 自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要 刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現 SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ 独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上 一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。幅(mm)50
SLEDGE SDS MAX セルフシャープニングコールドチゼル(400x25mm)
ミルウォーキーツール¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷強い耐久性と摩耗の減少を実現 自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要 刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現 SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ 独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上 一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。長さ(mm)400幅(mm)25
SLEDGE SDS MAX セルフシャープニングコールドチゼル(400x25mm)20本パック
ミルウォーキーツール¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷強い耐久性と摩耗の減少を実現 自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要 刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現 SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ 独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上 一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。付属品SLEDGE SDS MAX セルフシャープニングコールドチゼル(400x25mm)x 20本長さ(mm)400幅(mm)25
SLEDGE SDS PLUS セルフシャープニングコールドチゼル(250x20mm)10本セット
ミルウォーキーツール¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷強い耐久性と摩耗の減少を実現 自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要 刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現 SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ 独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上 一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。付属品SLEDGE SDS PLUS セルフシャープニングコールドチゼル(250x20mm)x 10本長さ(mm)250幅(mm)20
SLEDGE SDS MAX セルフシャープニングワイドチゼル
ミルウォーキーツール¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷強い耐久性と摩耗の減少を実現 自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要 刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現 SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ 独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上 一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。
SLEDGE SDS MAX セルフシャープニングブルポイント(400mm)20本パック
ミルウォーキーツール¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷強い耐久性と摩耗の減少を実現 自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要 刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現 SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ 独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上 一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。付属品SLEDGE SDS MAX セルフシャープニングブルポイント(400mm)x 20本長さ(mm)400
SDS MAX アースハンマー
ミルウォーキーツール¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷耐久性に優れたハイグレードな鍛造スチール 最大径21mmの丸形アース棒まで対応(内径:21,5mm)長さ(mm)254幅(mm)21.5
SDS PLUSブルポイント(250mm)
ミルウォーキーツール¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷高品質な合金鋼製 衝撃と摩耗に対する強い耐久性 面取りされた先端により、亀裂や破砕を防止寸法(mm)250

















































![部品 MGX-23,28,32,38 三笠産業[工具] 部品 MGX-23,28,32,38 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780360-260824-02.jpg)