673件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋳鉄・鋼加工用正面フライスカッターのチップです。ユニークな設計の両面使用8コーナーチップで、コスト削減に効果的です。分厚いチップで欠けにくいです。重正面フライス加工用。
仕様●チップサイズ:15●iC:15●s:5.66●最大切り込み:6●bs:8●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:573-0341 アズワン品番65-8212-47
1セット(10個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

ネガポジカッターと同等の切れ刃傾き角をネガネガコンセプトカッターで実現しました。両面14コーナチップ仕様です。フライス加工用。
1セット(10個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。突切り加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:H●CW:4.00●AN:7°●RE:0.30●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:612-9862 アズワン品番65-8214-85
1セット(10個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
1セット(10個)
23,880 税込26,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DS20穴あけ用チップです。耐熱合金用。
1セット(10個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U-Maxエンドミル用チップです。
1セット(10個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倣い加工用。
仕様●加工形態:特定用途●チップ形状:1コーナ仕様●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:573-4941 アズワン品番65-8219-18
1セット(10個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
1セット(10個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
1セット(10個)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:16●ねじ形状:NT●tpi:18●加工:外径●勝手:左●材質/仕上:超硬●コード番号:559-8702 アズワン品番65-8131-59
1セット(10個)
33,980 税込37,378
32日以内出荷

DS20穴あけ用チップです。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiCN+Al2O3●適合ドリル径(mm):15~18●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/CVD TiCN+Al2O3●原産国:スウェーデン●コード番号:216-4129 アズワン品番65-8192-33
1セット(10個)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に適しています。端面溝入れ加工用。
仕様●研磨級●SSC:QFU-H●CW:4.00●REL:0.20●RER:0.20●DAXIN:30.0●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:168-4656 アズワン品番65-8217-76
1セット(10個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

U-Maxエンドミル用チップです。面取り加工に対応しています。
1セット(10個)
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝入れ加工用。
仕様●チップサイズ:J●la:4.75●re:0.3●最大切り込み:22.6●勝手:勝手なし●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-2501 アズワン品番65-8203-74
1セット(10個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
1セット(10個)
33,980 税込37,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝入れ加工用。
仕様●チップサイズ:K●la:6●re:0.4●最大切り込み:22.7●勝手:勝手なし●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-2888 アズワン品番65-8204-43
1セット(10個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。溝入れ加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●厚さ(mm):3.175●コーティング:PVD●勝手:右●チップサイズ:3●ねじ形状:VM●tpi:0.20●ピッチ(mm):1.00●加工:外径●HA:24●HB:1●コーナR(mm):0.05●原産国:スウェーデン●コード番号:607-3212 アズワン品番65-8198-19
1セット(5個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
1セット(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径ねじ切り加工用。ウィットワース55°ねじ用。
1セット(10個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐こすり摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
仕様●適用被削材:PMKNS●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:平行四辺形 55°●刃長(mm):15●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):1.5●チップ逃げ角(°):0●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:13●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:570-9822 アズワン品番65-8193-80
1セット(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
1セット(10個)
42,980 税込47,278
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に適しています。端面溝入れ加工用。溝入れ・横引き旋削用。
仕様●材質:1135●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9838 アズワン品番65-8217-24
1セット(10個)
30,980 税込34,078
7日以内出荷

切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。溝入れ加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:J●CW:4.76●REL:0.30●RER:0.30●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:823-1153 アズワン品番65-8215-49
1セット(10個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

溝入れ加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●刃長(mm):23●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Medium●勝手:N●チップサイズ:H●la:4●re:0.3●最大切り込み:23.0●原産国:スウェーデン●コード番号:606-9835 アズワン品番65-8202-87
1セット(10個)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:22●ねじ形状:VM●tpi:3.5●ピッチ mm:6.0●加工:外径●HA:4●HB:1●原産国:スウェーデン●コード番号:359-5706 アズワン品番65-8135-23
1セット(10個)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。一般正面フライス用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:12●iC:13.4●s:3.96875●re:1.5●最大切り込み:6.5●径方向の最大取りしろ:2●bs:2●原産国:スウェーデン●コード番号:176-5078 アズワン品番65-8222-47
1セット(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。
仕様●小~中切込みの正面フライス加工用。●面取り加工用。●断続、長い突き出しでの加工用。●原産国:スウェーデン●コード番号:162-0914 アズワン品番65-8138-89
1セット(10個)
31,980 税込35,178
4日以内出荷

正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
1セット(10個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●加工:内径●ねじ形状:VM●チップサイズ:16●s:3.97●iC:9.53●tpi●ピッチ mm●材質/仕上:超硬合金コーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:604-6029 アズワン品番65-8136-49
1セット(10個)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

幅:3.61mm
仕様●チップサイズ:30●la:3.607●re:0.32●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:572-5780 アズワン品番65-8208-81
1セット(10個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。突切り加工用。
1セット(5個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倣い加工用。
仕様●加工形態:低送り●チップ形状:1コーナ仕様●多結晶ダイヤモンド材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:825-1383 アズワン品番65-8219-19
1セット(5個)
119,800 税込131,780
32日以内出荷

耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。フライス加工用。
仕様●コロミル200用チップS30T●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:577-7739 アズワン品番65-8233-36
1セット(10個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。溝入れ加工用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
1セット(10個)
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
1セット(10個)
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。突切り加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4056 アズワン品番65-8214-93
1セット(10個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の切れ刃は安全長寿命で工具コスト削減が出来ます。チタン合金の肩削り、溝加工用。
仕様●チップサイズ:14●iC:14.5●s:6.35●re:5●la:14.75●iW:14.5●bs:1●サンドビック コロミル690用底刃チップ S30T COAT●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:563-4458 アズワン品番65-8143-55
1セット(10個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

クランプ剛性大です。溝入れ加工用。
仕様●チップサイズ:K●la:6.35●re:0.3●最大切り込み:22.6●勝手:勝手なし●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-2969 アズワン品番65-8204-63
1セット(10個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
1セット(10個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)