高容量1.5Ah
新Li-ion7.2Vバッテリ採用!
バッテリーリチウムイオン
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)10.8
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
適合充電器:DC18SG、DC18WA
対応機種生垣バリカンMUH300D,MUH350D,MUH352D,MUH261D,MUH265D、160mm芝生バリカンMUM165D,MUM601D、260mm草刈機MUR140D、フラッシュライトM050、ラジオMR106、ジグソーM430D、インパクトドライバM695D(2011.9月発売/既に廃番),M697D,MTD001D、ドライバドリルM850D、クリーナMCL143D
バッテリーリチウムイオン
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
軽量・コンパクトなのに高容量
電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ)
充電時間が速い
適合10.8Vスライド式リチウムイオン電池対応製品
バッテリーリチウムイオン
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
適合機種BD-7200、BD-7210KT、BD-70、BD-72KT、BTP-721、BD710、BD715KT、BB1000、BCBS72、BD1000、BHT-2000
バッテリーニカド電池
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
10.8Vの替えバッテリーです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。
用途交換用バッテリーパック。
本体質量(g)200
バッテリーリチウムイオンバッテリー
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
スマートフォン・タブレット端末の充電可能。※容量によっては満充電できない場合があります。
USB機器の電源としても使用可能。※USB給電の加熱機器には使用できません。継ぎ足し充電OK。
用途EARTHMANS-Link14.4V専用バッテリーパック
仕様USB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)1
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(分)約70
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
適合(充電式インパクトドライバ)BID-143、BID-142、BID-1421、BID-140、BID-1440、BID-1411、BID-1410(充電式ドライバドリル)BDM-1410(充電式フラッシュライト)BFL-140(充電式インパクトレンチ)BIW-1465(充電式小型レシプロソー)BRJ-120
トラスコ品番379-8399
タイプスライドタイプ
バッテリーリチウムイオン
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
トラスコ品番493-4351
質量(g)370
対応機種AUTO01(オートマチック・ドリルドライバー)
充電時間(分)LC1418:約40、90603580:約80
寸法(縦×横×高さH)(cm)50×118×77
適合バッテリーLC1418、90603580
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
付属品保護キャップ×1、USBケーブル×1
出力【(USB-A)(A)】DC5V 2.4(最大)
本体質量(kg)0.25(充電池除く)
入力【(microUSB-B)(A)】DC5V 2.4(最大)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×68×33
バッテリーリチウムイオン
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
18Vリチウムイオンバッテリーと、専用充電器のセット。【18Vリチウムイオンバッテリー】電源ボタンを押すとバッテリー残量の確認が可能。【18Vリチウムイオンバッテリー専用充電器】バッテリーを充電器に挿入すると、充電器の表示ライトが点灯し、充電状況の確認が行えます。
用途バッテリー工具、充電式工具、替えや予備などに。18V リチウムイオンバッテリー 充電池 バッテリーパック 充電バッテリー
対応製品バッテリー適用:YBK-180・YBL-180・YDD-180・YDG-180・YID-180・YHT-180・YGT-180・YPH-180・YPC-180・YHC-180、充電器適用:YBP-1815・YBP-1825
バッテリー電圧(V)直流18
充電器質量(g)400
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)バッテリー:11.8×7.6×4.9、充電器:14.5×11.5×7.4
取扱説明書(0.98MB)
18Vリチウムイオンバッテリー。電源ボタンを押すとバッテリー残量の確認が可能
用途バッテリー工具、充電式工具、替えや予備などに。18V リチウムイオンバッテリー 充電池 バッテリーパック 充電バッテリー
対応製品適用:YBK-180・YBL-180・YDD-180・YDG-180・YID-180・YHT-180・YGT-180・YPH-180・YPC-180・YHC-180
電圧(V)直流18
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.8×7.6×4.9
取扱説明書(0.98MB)
付属品保護キャップ×1、USBケーブル×1、ACアダプタ×1
出力【(USB-A)(A)】DC5V 2.4(最大)
本体質量(kg)0.25(充電池除く)
入力【(microUSB-B)(A)】DC5V 2.4(最大)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×68×33
バッテリーリチウムイオン
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
10.8Vシリーズ 高枝ガーデントリマー ガーデンソー用リチウムイオンバッテリー。専用充電器不要。タイプCでの簡単充電が可能。ひと目で電池残量の確認ができる
用途PS-1025/PHT-1015/PHS-1025用バッテリーとして。充電池 単品 Cタイプ USB Type-C 充電バッテリー ヘッジトリマー 刈払機
適合PS-1025/PHT-1015/PHS-1025PS-1025/PHT-1015/PHS-1025
質量(kg)0.25
電圧(V)直流18
入力充電:USB Type-C 5V/2A,9V/2.5A,12V/2.5A(最大30W)
バッテリーリチウムイオン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×6.7×5
ケーブル充電:USB Type-C
取扱説明書(0.56MB)
10.8Vの替えのバッテリーパックです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。
用途バッテリーパック。
本体質量(g)200
バッテリーリチウムイオンバッテリー
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途充電式クリーナーDCCL-1015用バッテリーパック。
適合機種充電式クリーナーDCCL-1015
質量(g)172
電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
CL95用の交換バッテリーです。
トラスコ品番396-3965
電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
コードレスコンボツール製品対象バッテリー。SE0003シリーズの電動工具に共通して使用できます。
セット内容バッテリーパック2個
質量(g)約400
バッテリーリチウムイオン蓄電池
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)約30
1セット(2個)
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
18Vリチウムイオン(1500mAh)
用途ゼクソン インパクトドライバー ZBD-18用専用電池
バッテリーリチウムイオン
1台
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
適合TCL-001、TCL-002、TCL-003、TCL-004、TCL-005、TCL-006
バッテリーリチウムイオン電池
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。