専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
適合Li-ion40Vmaxシリーズ
バッテリーリチウムイオン電池
「もう、バッテリーは1つでいい。」
マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)118×80×71
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)36V:2.5/18V:5
バッテリー電圧(V)36/18
充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
工進スマートシリーズ18Vバッテリーの交換用、予備用としてお使いください
用途交換・予備バッテリーとして
ボッシュDIY・ガーデン用リチウムイオン18Vコードレス工具シリーズ
バッテリーの共通化を図り、様々なライフステージに対応する多様なラインナップでDIYの楽しさをらに拡げます。
独自の電子セル保護システムECP(イーシーピー):バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。
独自のパワーマネジメント回路シニオンチップ:バッテリーの無駄な消費を抑え、最大限連続作業時間を実現します。
用途ボッシュDIY・ガーデン用18Vシリーズのバッテリー
「もう、バッテリーは1つでいい。」
マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/2.5Ah、従来の18V製品では18V/5Ah に切り替わります。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
畜電池にBluetooth®機能を搭載!集じん機との無線連動や専用アプリとの連動が可能です。
この電池を使うだけでお手持ちの工具がそのまま無線連動。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
Bluetooth®機能付き
全長×全幅W×全高(mm)118×80×71
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)2.5/5
バッテリー電圧(V)36/18
充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
工進スマートシリーズ36Vバッテリーの交換用、予備用としてお使いください
用途交換・予備バッテリーとして
18Vリチウムイオンバッテリー。電源ボタンを押すとバッテリー残量の確認が可能
用途バッテリー工具、充電式工具、替えや予備などに。18V リチウムイオンバッテリー 充電池 バッテリーパック 充電バッテリー
対応製品適用:YBK-180・YBL-180・YDD-180・YDG-180・YID-180・YHT-180・YGT-180・YPH-180・YPC-180・YHC-180
電圧(V)直流18
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.8×7.6×4.9
コードレスツール・36Vシリーズ用のバッテリです。
適合機種CLO-2725、CLB-20、CLMB-0203、CLCB-0203
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
18Vリチウムイオンバッテリーと、専用充電器のセット。【18Vリチウムイオンバッテリー】電源ボタンを押すとバッテリー残量の確認が可能。【18Vリチウムイオンバッテリー専用充電器】バッテリーを充電器に挿入すると、充電器の表示ライトが点灯し、充電状況の確認が行えます。
用途バッテリー工具、充電式工具、替えや予備などに。18V リチウムイオンバッテリー 充電池 バッテリーパック 充電バッテリー
対応製品バッテリー適用:YBK-180・YBL-180・YDD-180・YDG-180・YID-180・YHT-180・YGT-180・YPH-180・YPC-180・YHC-180、充電器適用:YBP-1815・YBP-1825
バッテリー電圧(V)直流18
充電器質量(g)400
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)バッテリー:11.8×7.6×4.9、充電器:14.5×11.5×7.4
18Vバッテリー・急速充電器のセット。全ての18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)製品で使用可能。お手入れの簡単なリチウムイオンバッテリーセルを搭載したP4A PBA 18V/45 バッテリーシステムにより、強力で信頼性の高いエネルギー源を提供。充電器のLEDディスプレイは充電状態を表示。できるだけ早くデバイスを使用するために80%まで充電推奨(「Ready to go」とLEDが点灯)。持続可能でクリーンな環境のためのパワフルな18Vバッテリー。排気ガスがなく、環境にやさしい
用途パワーフォーオールアライアンス18Vバッテリーシステム用。ガルデナ/ガルディナ/園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/電池/リチウムイオン電池/電動工具/急速充電
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)バッテリーフル充電の目安:60
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
10.8Vシリーズ 高枝ガーデントリマー ガーデンソー用リチウムイオンバッテリー。専用充電器不要。タイプCでの簡単充電が可能。ひと目で電池残量の確認ができる
用途PS-1025/PHT-1015/PHS-1025用バッテリーとして。充電池 単品 Cタイプ USB Type-C 充電バッテリー ヘッジトリマー 刈払機
適合PS-1025/PHT-1015/PHS-1025PS-1025/PHT-1015/PHS-1025
質量(kg)0.25
電圧(V)直流18
入力充電:USB Type-C 5V/2A,9V/2.5A,12V/2.5A(最大30W)
バッテリーリチウムイオン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×6.7×5
ケーブル充電:USB Type-C
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
コードレスリベッターR2B2用の電池パックです。
適合【充電器】BC037T
定格電圧(V)18
バッテリーリチウムイオン蓄電池
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※メーカーチラシ(1.16MB)
1個
¥37,000
税込¥40,700
翌日出荷
電池出力1,700W(36V使用時)のハイパワー。18Vでも使用することもできる、可変電圧機能搭載(36V⇔18V)。充電状態が一目でわかる残量表示付。既存の18V充電器でも充電可能。
質量(g)742
種類リチウムイオン
電圧(V)18
充電時間54分(充電器UBC1804L使用時)
バッテリー容量(Ah)36V:2.5 18V:5.0
1個
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。