適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類バッテリー
機能残容量表示、自己故障診断
バッテリーリチウムイオン
ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。
小型・軽量
継ぎ足し充電が可能
長期保存に強い
種類バッテリー
型番BL1430B
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)14.4
軽量、高容量バッテリー
長寿命リチウムイオン電池
ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズの本体、充電器に適合します。
用途ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズのバッテリー
<1年保証対象>
M12 3.0Ahバッテリー×2個、M12-M18 充電器のセット品となります。
セット内容M12 3.0Ahバッテリー×2個、M12-M18 充電器
バッテリー容量(Ah)3(×2)
保証期間1年
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
10.8V3.0Ahリチウムイオン電池がお求めやすくなって新登場
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(分)約30[UC7SL使用時]
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)89×49×93
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
10.8V3.0Ahバッテリー×1個とGAL12V-40充電器のお買い得セットです。
用途バッテリー:ボッシュプロ用10.8Vバッテリー工具用。充電器:ボッシュプロ用10.8V及び3.6Vリチウムイオンバッテリーの充電
付属品10.8V3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)×1個
質量(kg)0.18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)51×85×47
バッテリーリチウムイオン(ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー)
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
バッテリーパック21V3000mAh
用途充電式電動工具用リチウムイオンバッテリー
寸法(mm)約75×70×120
質量(g)約530
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)21
バッテリー容量(mAh)3000
バッテリー容量(Wh)55.5
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
小さくて高容量!3.0Ahリチウムイオン電池!
・BSL1830C(3.0Ah)と同容量で小型軽量化を実現!
・電池多重保護回路内蔵!
・冷却対応
仕様冷却対応
質量(g)380
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(分)約30[UC18YDL2使用時]
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)116×76×49
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
適合機種ドライバドリル(DS 12DM2・DS 12DM・DS 12DVB・DS 12DVF3・DB 12DM2)コンパネドリル(DW 18D)・インパクトドライバ(WH 12DM2・WH 12DMR・WH 12DK)オイルパルスドライバ(WP 12DM)・インパクトレンチ(WR 12DM2)・コーナドリル(DN 12DY)・振動ドリルドライバ(DV 12DV)作業ライト(UB 5D)・トーチライト(UB 12D)ランタン(UB 12DL)
バッテリーニッケル水素
充電時間(分)約70[UC18YGH使用時]
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
軽い、薄い、新世代電池。
適合EZ0L81
トラスコ品番777-1894
質量(g)490
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
継ぎ足し充電OK
USB出力付バッテリーパック
充電残量機能付
用途18V専用充電器BC-180LiAの専用バッテリー
出力電圧(V)USB:DC5
出力電流(A)USB:1
電池リチウムイオン電池
アズワン品番64-4076-84
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途充電丸ノコLCS-144-30A用のバッテリーパック
使用可能機種充電丸ノコ LCS-144-30A
充電時間(分)約50
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)95×75×65
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
<1年保証対象>
90 分間で再充電が可能
より頑丈なラバー製オーバーモールドを採用
オンボード バッテリー残量ゲージ付き
一体型キャリーハンドル
種別MX FUEL
長さ(mm)269
高さ(mm)104
バッテリーリチウムイオンバッテリー
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。