特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「もう、バッテリーは1つでいい。」
マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)118×80×71
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)36V:2.5/18V:5
バッテリー電圧(V)36/18
充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
コンパクトと高容量を両立!
仕様冷却対応
質量(g)550
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)97×76×71
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
10.8Vスライド式に軽量・コンパクト・高容量「Typ.5Ah」バッテリ仕様登場。腕への負担を軽減し、快適お掃除。手元の疲労軽減:約15%バッテリを軽量化 ※メーカー4.0Ah比。長時間使用可能:約25%使用時間アップ ※メーカー4.0Ah比。バッテリ残容量表示付
質量(kg)1.1(バッテリ含む)
電圧(V)10.8
連続使用時間(分)パワフル約33/強約39/標準約82
バッテリー容量(Ah)5
充電時間(分)約75
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
「もう、バッテリーは1つでいい。」
マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/2.5Ah、従来の18V製品では18V/5Ah に切り替わります。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
畜電池にBluetooth®機能を搭載!集じん機との無線連動や専用アプリとの連動が可能です。
この電池を使うだけでお手持ちの工具がそのまま無線連動。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
Bluetooth®機能付き
全長×全幅W×全高(mm)118×80×71
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)2.5/5
バッテリー電圧(V)36/18
充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
驚きの作業量、5.0Ah。
高負荷・ハイパワー作業でも寿命長持ち。
適合EZ0L81
トラスコ品番777-1908
質量(g)710
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
驚きの作業量、5.0Ah。
高負荷・ハイパワー作業でも寿命長持ち。
適合EZ0L81
トラスコ品番777-1886
質量(g)610
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
対応機種:18V 国内販売の京セラ電動工具・リョービ電動工具
アズワン品番64-8413-05
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
非常に軽量で、気象条件に左右されずに性能を発揮するように設計されたプロ向けバッテリー。シール性が高く堅牢な構造で最大1500回の再充電が可能。効率的な冷却機能と直感的な4 LED充電インジケーターが特徴です。36V, 5.0Ah, 1.3kg。
長さ(mm)132
幅(mm)98
高さ(mm)115.6
乾燥質量(kg)1.3
バッテリーLi-Ion リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)36
バッテリー容量(Wh)180
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
人を自由にする新しいバッテリー エレインバッテリーシリーズ互換。かさばるバッテリーはこの1台でコンパクトに。ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き
用途ELEINシリーズ専用バッテリー YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 電池パック スタートキット 急速充電器 リチウムイオン バッテリー 電池 充電池
充電時間(時間)約2
取扱説明書(2.83MB)
お得なコンボキット
セット内容充電器 M12-18SC JP、バッテリー M18 B5×2
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)5.0
バッテリー電圧(V)18
充電器電圧(V)AC100
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
高容量18V 5.0Ahバッテリー A1850LIB×1個に、高速充電器 GAL1880Vがついたお買い得セット。ボッシュ独自のクールパックデザインにより、バッテリーの長寿命化を実現しています(バッテリーパック内の温度を均一化させるヒートコントロールバー、熱をすばやく拡散させるラジエーター形状のハウジングを採用)。バッテリー:充電残量計付き。充電器:充電可能バッテリー:ボッシュプロ用18V、14.4Vリチウムイオン。
用途ボッシュプロ用18Vバッテリー工具の電源と充電器
セット内容バッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880V)
質量(g)620(バッテリー)/700(充電器)
種類ボッシュプロ用充電式専用バッテリー
電源(V)18
温度範囲(℃)0~+45(充電可能温度)、0~+35(充電推奨周囲)
本体寸法(mm)74×56×114
バッテリーリチウムイオン
充電器電圧(V)100(50/60Hz)
充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)/約45(空→フル充電)
アズワン品番64-9538-08
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
18V 5.0Ah電池とリチウムイオン専用充電器がお得なセットで新登場。
きわだつスタミナ、5.0Ah。充電1回で驚きの作業量。
充電器1台で4種類の電圧に対応。
セット内容5.0Ah(LJタイプ)リチウムイオン電池EZ9L54、スライド式リチウムイオン電池専用急速充電器EZ0L81
バッテリーリチウムイオン電池
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
工進スマートシリーズ36Vバッテリーの交換用、予備用としてお使いください
用途交換・予備バッテリーとして
5.0Ahの容量と軽量さを兼ね備えた18Vリチウムバッテリーコードレスシリーズ専用の充電池。
質量(g)620
電圧(V)18
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)5
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
電池残量表示機能付き
用途マルチシリーズ本体の電源に
質量(kg)約0.65
電圧(V)DC18
温度範囲(℃)充電:10~35
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×75×65
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)5.0(90.0Wh)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
コードレスリベッターR2B2用の電池パックです。
適合【充電器】BC037T
定格電圧(V)18
バッテリーリチウムイオン蓄電池
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※メーカーチラシ(1.16MB)
最適な充放電制御を行い、過充電・過放電を防止します。5.0Ah・高容量です。
用途カクタスコードレス圧着機、圧縮機、DLダイス専用。
トラスコ品番137-2132
質量(g)710
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
25.2Vの電池パックになります。
トラスコ品番390-2506
種類電池パック
電圧(V)25.2
バッテリー容量(Ah)5
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
コードレス背負い式バキュームクリーナー BoostiX36V専用のオプション部材です。
バッテリーリチウムイオン
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
HPN-250RLB、HPC-65BRLA、HPC-85BRLA用の電池パックです。
トラスコ品番130-9834
質量(kg)0.71
種類電池パック
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
電池出力1,700W(36V使用時)のハイパワー。18Vでも使用することもできる、可変電圧機能搭載(36V⇔18V)。充電状態が一目でわかる残量表示付。既存の18V充電器でも充電可能。
質量(g)742
種類リチウムイオン
電圧(V)18
充電時間54分(充電器UBC1804L使用時)
バッテリー容量(Ah)36V:2.5 18V:5.0
1個
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。