166件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードコントローラー 神沢

    スピードコントローラー

    神沢(29件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
    電流(A)15電圧(V)100連続使用時間(分)30ヒューズガラス管ヒューズ最大負荷(W)1500回転数(%)0~70
  • デンゲンコード HiKOKI(ハイコーキ)

    デンゲンコード

    HiKOKI(ハイコーキ)(9件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    適合機種D10VH・G10BYE長さ(mm)2600
  • ロックコネクタ付ツナギコード マキタ

    ロックコネクタ付ツナギコード

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    マキタAC100V 式ツナギコード仕様園芸製品にご使用できます。
    コード長さ(m)10
  • スピードコントローラー RELIEF

    スピードコントローラー

    RELIEF(25件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    当日出荷
    定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
    用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100出力電流(A)15相数単相ヒューズ容量(A)15
  • コード脱着式モデル用脱着式キャブタイヤコード 京セラインダストリアルツールズ

    コード脱着式モデル用脱着式キャブタイヤコード

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    対応機種:脱着コード仕様の京セラ電動工具・リョービ電動工具
  • トリガースイッチ HiKOKI(ハイコーキ)

    トリガースイッチ

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    適合機種ポリシャーSP18VB
  • ブラシレス専用ドライバ-電源BLC-45 ハイオス

    ブラシレス専用ドライバ-電源BLC-45

    ハイオス
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
  • 両頭グラインダー用2Pスナップスイッチ 京セラインダストリアルツールズ

    両頭グラインダー用2Pスナップスイッチ

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    適合本体TG-61
  • スイッチ 京セラインダストリアルツールズ

    スイッチ

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    適合本体TB-2131
  • スピードコントローラー 神沢

    スピードコントローラー

    神沢(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    電動工具の回転速度を制御することができる。 便利な機能を備えた高機能タイプのスピードコントローラーです。 電気ドリル・電動丸鋸・ディスクサンダー・ルーターなど、様々な電動工具(カーボンブラシ付モーター)にご使用いただけます。 トルクを維持したまま制御できるので、先端工具の寿命を延ばすのにも役立ち、硬い木材や大径の穴あけ作業にも安心で便利です。 減音効果も得られるので、電動工具の騒音が気になる場所でも便利です。
    電流(A)15電圧(V)100回転数0~80% 直結時は100%ヒューズブレーカー最大負荷(W)1500
  • パワーパック Ver3 Minimo

    パワーパック Ver3

    Minimo
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    当日出荷
    ハンドピースの能力を最大限に発揮させる高性能パワーパック。Ver.3ハンドピースにおいてハンドピースを差し込むだけでその種類を識別し、スピード表示の他、最適なトルク制御を行います。旧モデルのハンドピースにも対応し、パワフルな使用感に加え、出力レベルを%でデジタル表示します。パワーパック、ハンドピースの異常をエラーコードでお知らせします。ハンドピースの回転方向を正回転、逆回転と切り替えることができます。ハンドピースの識別機能に加え、ハンドピース毎の最適な出力管理を行います。外部入出力信号制御機能を搭載、ハンドグラインダー以外の用途として自動機等への搭載も可能です。作業時の負荷状態をLEDで表示します。過負荷時にはアラームでも状況をお知らせします。クイックブレーキ機構によりハンドピースを速やかに停止させることができます。フィードバック制御により作業時の負荷による回転数の低下を瞬時に感知し、設定回転数での安定した作業サポートします。
    付属品パワーパック用電源コード(CA10、CA11,CA12のいずれか)、ラバークレイドル(RM11)、ヒューズトラスコ品番611-1846適合機種Ver3・Ver2・Ver1ハンドピース幅(mm)110高さ(mm)110奥行(mm)220出力電圧(V)DC1~30入力電圧範囲(V)AC100±5%(50/60Hz)
  • スピードコントローラー SUNWAY(サンウェイ)

    スピードコントローラー

    SUNWAY(サンウェイ)(3件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    低速から全速まで滑らかに、微調整が可能。低速ノッキングがない。ブレーカー式でヒューズの交換が不要。0~100%(停止~全速)を速度調整。落ちにくい回転トルク。コンデンサーモーター対応。
    用途モーターのスピードを制御。電圧AC100V質量(g)約430(コード含む)周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×61×60コード長さ(m)約2最大負荷電流(A)15最大負荷(W)1500使用時間(時間)2(但し、接続する電動機器の定格時間(通常30分)を守って下さい。)
  • 測定用ジョイント OWシリーズ 杉崎計器

    測定用ジョイント OWシリーズ

    杉崎計器
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    7日以内出荷
    電動ドライバーの測定用治具。巻き戻し不要の特殊構造。独自の構造により、作業性アップ。締め付け方向の作業だけで測定が終了します。摩擦の影響を考えなくてもよい構造になっているので、長期にわたり安定したトルク管理を行うことができます。ビットをセットしたまま測定可能。締め付け方向のトルクチェックの効率化。反力吸収構造。低域トルク測定可能
    取付部20角×5(t)
  • メタセンアダプター ハタヤリミテッド

    メタセンアダプター

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    二重絶縁工具を使用時に、メタルセンサーリールと電動工具を接続するアダプターです。
    用途二重絶縁工具使用時に、メタルセンサー機能が働かない場合や、本体アースのないタイプにコード長さ(m)3
  • ACアダプター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ACアダプター

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    出力電圧は6段階に切替可能です。 変換プラグ8本付きで、多種の製品に使用可能です。
    付属品8本タイプ/プラグサイズ(mm)(1)外径Φ2.35、内径Φ0.7(2)外径Φ4、内径Φ1.7(3)外径Φ4.75、内径Φ1.7(4)外径Φ5.0、内径Φ3.3(5)外径Φ3.5(6)外径Φ3.5、内径Φ1.35(7)外径Φ5.5、内径Φ2.5(8)外径Φ5.5、内径Φ2.1色ブラック質量(g)274コード長さ(m)1.8定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×108×58定格出力電圧(V)DC3/4.5/6/7.5/9/12RoHS指令(10物質対応)対応定格出力電流300mA
  • PLUGーIT電源コード 4m 100V(203943) FESTOOL

    PLUGーIT電源コード 4m 100V(203943)

    FESTOOL
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷
    FESTOOLロテックスRO125FEQ、ダブルアクションサンダーETS150EQ、ドミノDF500Q用の電源コードです。
    付属品4mPlug itケーブルトラスコ品番582-3181適合機種RO125FEQ、 ETS150EQ、 DF500Q
  • コード(配線ブロック用) HiKOKI(ハイコーキ)

    コード(配線ブロック用)

    HiKOKI(ハイコーキ)(9件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    仕様3Pポッキン(可倒式差し込み)プラグ付き適合日立工機G10AB1(旧形G10SH、G10SL、G13SH)長さ(mm)2650
  • 電源トランス MT58 PROXXON(プロクソン)

    電源トランス MT58

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カールコード ミニター

    カールコード

    ミニター
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
  • 専用コントローラー キリウス

    専用コントローラー

    キリウス
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    適合機種HFB-BE200全機種、HFB-BE512/519質量(g)460外形寸法(mm)165×80×55機能1台取り、HI/LO切替二次側出力24V/32V Max.1.8ARoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100~240
  • スイッチング・パワーサプライ S8VSシリーズ omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VSシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    翌々日出荷
    DINレール取り付けに標準対応しています。
    用途商用電源(AC100Vなど)を入力して変換し、直流(DC24Vなど)を得る際に。その他【交換時期お知らせ出力】なし、【積算稼働時間表示】なし、【交換時期お知らせ表示】なしトラスコ品番163-4614長さ(mm)103.3幅(mm)41高さ(mm)100.5奥行(mm)109.1出力電流(A)2.5容量(W)60配線方式ねじ端子定格出力電圧(V)DC24不足電圧検出出力無出力電圧表示無出力電流表示無入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントロール SK(新潟精機)

    スピードコントロール

    SK(新潟精機)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~45定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式トライアック位相制御相数単相
  • サムロータリーその他 omron(オムロン)

    サムロータリーその他

    omron(オムロン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(10個)
    7日以内出荷から82日以内出荷
    防塵型、見やすい大型文字、セットの容易なプッシュ式です。
  • AC/DCアダプタ HiKOKI(ハイコーキ)

    AC/DCアダプタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    蓄電池の充電切れ、充電し忘れの心配なし!! マルチボルト蓄電池対応の36V製品がAC100Vで使用可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    仕様ACコード/DCコード:2心/3心適合コードレス製品:マルチボルト蓄電池対応36V製品質量(kg)アダプタ 0.8、ボックス 1.2使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)アダプタからボックスまで5、ボックスから電源プラグまで2出力電圧(V)直流36消費電力(VA)1050寸法(縦×横×高さ)(mm)アダプタ 83×134×75(コード部を除く)、ボックス 100×185×78(コード部を除く)アズワン品番64-7055-73入力電源(V)AC100 50/60Hz
  • スピードコントローラ TRUSCO

    スピードコントローラ

    TRUSCO
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷
    小型アクチュエータ用流量調整付きのスピードコントローラです。メーターイン・メーターアウトとして使用できます。
    使用圧力0~1MPa使用流体空気流体温度(℃)5~602018年トラスコ掲載ページ3 0090
  • ナカニシ イーマックスエボリューション コントロールユニット NSK(ナカニシ)

    ナカニシ イーマックスエボリューション コントロールユニット

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    当日出荷
    回転速度が調整がしやすい大径ボリュームと、回転速度デジタル表示・負荷状態を表示するLOADメータが一体となり、作業の効率を高めます。 使用頻度の高い回転速度をあらかじめメモリーすることが可能です。
    付属品ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、電源コードトラスコ品番463-0726寸法(mm)(ユニット)130×254×97質量(kg)2.3電源(V)AC100無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~40000入力電源AC100V(50/60Hz)
  • パワーソースキットXGT15 マキタ

    パワーソースキットXGT15

    マキタ
    ¥56,980税込¥62,678
    1セット
    4日以内出荷
    40VmaxパワーソースキットXGT15
    付属品BL4040×2本、DC40WB、マックパックタイプ1
  • 電源アダプター Panasonic(パナソニック)

    電源アダプター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    EYSDA112XD,EYSDA212XD,EYSDA218XD,EYSDA407XD用
    色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 測定用ジョイント SJシリーズ 杉崎計器

    測定用ジョイント SJシリーズ

    杉崎計器
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    7日以内出荷
    電動ドライバーの測定用治具。従来方式のコイルばね圧縮方式。独自の構造で戻し過ぎによるジョイントの分解なし!。SJジョイントは、従来方式のコイルばね圧縮方式で、従来の管理方式でお使いいただけます。ドライバーの機種に合わせて、各種ビットの装着が可能。六角スタットを装着すれば、ご使用のビットを付けたまま測定可能
    取付部20角×5(t)
  • ブラシレスデルボ Cシリーズ コントローラー 日東工器

    ブラシレスデルボ Cシリーズ コントローラー

    日東工器
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌々日出荷
    ブラシレスデルボCシリーズ用(詳細適合機種参照)コントローラです。
    用途チャンネル設定やチャンネルパターン設定に。トラスコ品番359-8263適合機種DLV45C12L-AZ K、DLV45C12P-AZ K幅(mm)192高さ(mm)88奥行(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100~240
  • MAKERX ハブコントローラー WORX

    MAKERX ハブコントローラー

    WORX
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌日出荷
    あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール バッテリーパックとハブコントローラーは共通で各ツールに使用可能 コンセント不要でどこでも使える スピード調整ダイヤル付き(ツールによっては非対応です) USB出力(DC5V)付き
    用途MAKERXシリーズ各ツールへ電力を供給仕様USB出力:DC5V-2A質量(g)約200コード長さ(m)約1.3出力電圧(V)DC18(最大20)入力電圧(V)DC18(最大20)
  • ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)電源コード 日東工器

    ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)電源コード

    日東工器
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    欠品中
    用途コントローラDCC0101X-AZN用トラスコ品番125-8852アズワン品番64-8488-38入力電源(V)100
  • ピストルグリップ VPG‐L ベッセル

    ピストルグリップ VPG‐L

    ベッセル
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番798-5452適合機種VE-5000、VE-5000P、VE-6000Pセット内容ハウジング上フタ×1、ハウジング下フタ×1、トリガー×1、リンク×1、スプリング×1、M3なべネジ×5材質ポリカーボネート質量(g)113
  • トルクメーター ベッセル

    トルクメーター

    ベッセル
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    92日以内出荷
    電動ドライバーのトルクチェックや管理に最適です。 2種類の測定モード(ピークホールド/ピークダウンホールド)で、戻しトルク測定に用いるトルクドライバーの精度チェックも可能です。(差込角9.5sq.(3/8)) 複数回の測定で、最大・最小・平均値が取れます。 軽量コンパクトな充電式で工場での持ち運び測定に便利です。 測定データは800件まで本体に保存できます。(自動・手動切替可)。また、USBケーブルでパソコンに取り込み管理することもできます。(管理用フォーマットはベッセルホームページよりダウンロードできます。) オートパワーオフ機能付きで節電になります。(最大12時間使用可能)
    用途電動ドライバー、トルクレンチ、トルクドライバーの、トルクチェックやトルク管理にセット内容付属品:トルクアダプターNo.VJ-3、No.VJ-10、測定用ビットNo.D73H5×50No.D76H5×50No.B34H5×50No.A16H5×50、ACアダプター(入力AC100~240V、50/60Hz、0.3A出力DC12V、0.5A)、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、取扱説明書寸法(mm)【ソケット嵌合部】20×20/9.5×9.5質量(kg)1差込角(mm)9.5(3/8)電源ニカド電池6Vセル(700mAh)適合規格CE、RoHS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×55×125精度(%)【VTM-8】±0.5(リーディング※199digit以下は±3digit)、【VTM-10/100】±0.5(リーディング※199digit以下は±1digit)連続使用時間(時間)約12データ出力アスキーフォーマット(ボーレート19200bps)データメモリ測定値800データ使用温湿度範囲温度19℃~29℃/湿度48~63%RH(結露のないこと)オートパワーオフ10分間放置後電源OFF充電時間(時間)約3バッテリー寿命300回以上充電(ただし使用状態により異なります)
  • コアドリル用メタセンアダプター ハタヤリミテッド

    コアドリル用メタセンアダプター

    ハタヤリミテッド
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    コアドリル専用。
  • 高周波インバーター専用ケーブル 日本電産テクノモータ

    高周波インバーター専用ケーブル

    日本電産テクノモータ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途HFI-032B/044Bのインバータ電源にGHシリーズのグラインダーを接続時
  • 高周波インバーター専用アダプター 日本電産テクノモータ

    高周波インバーター専用アダプター

    日本電産テクノモータ
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷
    用途HFI-032B/044B/064B/088Bのインバーター電源とHDG(HHG)シリーズとの接続時適合-トラスコ品番394-0748質量(kg)0.2
  • デルボコントローラ 日東工器

    デルボコントローラ

    日東工器
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    欠品中
    DLV7400Aシリーズ用コントローラーです。 オートストップです。 ソフトスタート機能で始動時の回転を遅くし、ねじ頭の損傷を防ぎます。
    仕様回転速度可変機能付トラスコ品番274-8495質量(g)900コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×150×52入力電源AC100V
  • EBS-10用スライドスイッチ 日東工器

    EBS-10用スライドスイッチ

    日東工器
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    適合電動ベルトン EBS-10
電源/コントローラー