絞り込み
ブランド
- ミルウォーキーツール
- モノタロウ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1,596)
- マキタ(505)
- Panasonic(パナソニック)(148)
- 大阪ジャッキ製作所(115)
- BOSCH(ボッシュ)(101)
- 京セラインダストリアルツールズ(53)
- ゼノア(36)
- 工進(29)
- RS PRO(26)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](23)
- 三笠産業[工具](15)
- NSK(ナカニシ)(14)
- ミスターマイスター(12)
- 浦和工業(12)
- REX(レッキス工業)(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- ハスクバーナ(10)
- アサダ(8)
- ブランドをもっと見る

M18TM5.0AH耐環境バッテリー
ミルウォーキーツール¥14,980税込¥16,4781個当日出荷<1年保証対象> オイル、グリース、溶剤への耐性バッテリーハウジング(残量ゲージ、側面ラベルも含む) 侵入保護機能により電子回路への水の侵入を避けバッテリーから排出 車両整備・製造業向けの設計 生産性を向上しダウンタイムを短縮 バッテリーのトラブルと交換の頻度を軽減 バッテリーの寿命を延長し維持費を削減 M18 5.0Ahバッテリーと同等のサイズと質量 50を超えるM18工具との完全な互換性質量(kg)0.7電源電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)5
M12 FUEL 10mm ベルトサンダー
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥32,880税込¥36,1681個当日出荷長さ330mm x 幅10mm のベルトが装着可能。重さ約1.0kgの小型軽量ベルトサンダー(2.0 Ahバッテリー装着時)。2つの速度モード、正転逆転モード、無断変速ロック式トリガーにより、高い作業性を実現。工具不要で360°回転可能なアームデザイン。継続作業時の負担を軽減するロックノブ搭載。工具不要でベルト交換が可能。LEDライトを搭載し、作業エリアの視認性を向上。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。付属品本体、60#交換用ベルト×2仕様LEDライト、バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION質量(kg)0.8(本体のみ)1.0(2.0Ahバッテリー含む)電圧(V)12速度設定低速:0-552m/min、高速:0-1110m/min
M12 銅管カッター
ミルウォーキーツール¥26,880税込¥29,5681個当日出荷外径12.70mm~28.58mm (冷媒用銅管1/2インチ~1-1/8インチ) 切断可能。M12 2.0Ah バッテリー装着時 200カット以上切断可能。強力な500RPMモーターで高速切断実現。防水・防錆処理した切断部 ※使用後は乾燥・防錆剤を塗布するメンテナンス必須。作業者への負担を減らす人間工学に基づいたデザイン。暗い現場での作業を可能とするLEDライト搭載仕様12.70mm~28.58mm(冷媒用銅管1/2インチ~1-1/8インチ)寸法(mm)高さ95×横幅330×奥行60質量(kg)1.5(本体のみ)電圧(V)12連続使用時間200カット(3.0Ah使用時)機能切断部にLEDライト搭載回転速度無負荷時:500回転/分(RPM)
M12 扇風機
ミルウォーキーツール¥16,880税込¥18,5681個7日以内出荷高性能な12Vの現場用扇風機。最大375m/minの風速、最大11.3m3/minの風量。「I」モードで最長16時間の連続使用時間( M12 6.0Ahバッテリー装着時)。3段階の風量設定により、最適な風の流れに調整可能。さまざまな現場環境に対応。強力マグネットベース、バネ式クランプ(50mm)、クロスネジ穴、 通し穴を含む取り付け用機能。360°の風向き角度調整により、無制限の風向調整が可能。最大風速2倍、最大風量2.4倍を実現。人間工学的に基づく丈夫な冷却ソリューション。人間工学的に基づく設計により、持ち運びと保管が容易。複数の向きで持ち運べるため、容易に運搬可能。丈夫なフレームにより、1.8mの高さからの落下や現場での その他の扱いに耐えられる質量(kg)2.07(本体のみ)電圧(V)12連続使用時間Hight:4時間/Med:8時間/Low:16時間(6.0Ahバッテリー装着時)風量最大11.3m3/分最大風速(m/min)375風向360°
多目的レシプロソーブレード 8/12TPI(5本パック)
ミルウォーキーツール¥2,198~税込¥2,418~1個(5本)当日出荷から7日以内出荷多目的用 MULTI MATERIAL シリーズ 8/12TPI 主な切断対象:ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材 MADE IN USA厚さ(mm)1.3切断対象ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材素材CARBIDETPI8/12TPI入数(本)5
REDLITHIUM(TM) USB 3.0AHバッテリー
ミルウォーキーツール¥2,498税込¥2,7481個当日出荷全てのL4ライトとの互換性 1000回の定電流放電サイクルテストをクリア 12Wh:単4 (AAA) アルカリ電池の約2倍の消費電力量長さ(mm)75幅(mm)22質量(kg)0.05電圧(V)4公称電流(Ah)3
M12 FUEL INSIDER パススルーラチェット
ミルウォーキーツール¥59,880税込¥65,8681個当日出荷薄型ボディで抜群の取り回し。専用ソケットによりソケット含めた幅が薄型化、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮。速度とトルクを最高レベルで両立。最大回転速度350RPM(無負荷時)。最大締付けトルク81Nm。究極の汎用性。専用ソケット(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21mm)は最大15mmパススルー(貫通)設計。1/4”、3/8”、1/2”アンビルアダプター、さらに1/4”六角ビットに対応
M12 FIW2F用ラバーブート
ミルウォーキーツール¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷M12 FUEL(TM) 542Nmインパクトレンチ(M12 FIW2F)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー適合機種M12 FIW2F
刈払機用2.4mmナイロンコード (76m)
ミルウォーキーツール¥2,988税込¥3,2871個7日以内出荷適合機種:M18 FBCU-0 JP適合機種M18 FBCU-0 JP幅(mm)2.4長さ(m)76
M12(TM) コードレスハンダゴテ(バッテリー付)
ミルウォーキーツール¥17,880税込¥19,6681セット当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了。3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能。チップはツールなしで交換可能。2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません。過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載。はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載。柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能仕様交換可能先端:チゼル & ポインター長さ(mm)294質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(3.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12内容本体、バッテリー(充電器別売り)連続使用時間(分)60加熱時間20~30
SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 1/2インチ(12.7mm) → 3/8インチ(9.5mm)
ミルウォーキーツール¥1,588税込¥1,7471個当日出荷SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ仕様変換サイズ:1/2インチ(12.7mm) → 3/8インチ(9.5mm)
SHOCKWAVE IMPACT DUTY 3/8インチ (9.5mm)角 ユニバーサルジョイント
ミルウォーキーツール¥2,488税込¥2,7371個7日以内出荷SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用ユニバーサルジョイント。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。首振り角15度で狭い箇所のボルトにアクセスが可能。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記サイズ3/8インチ (9.5mm)
刈払機用2.0mmナイロンコード (45m)
ミルウォーキーツール¥2,988税込¥3,2871個7日以内出荷適合機種:M18 FBCU-0 JP適合機種M18 FBCU-0 JP幅(mm)2長さ(m)45
SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 22mm(灰)
ミルウォーキーツール¥1,988税込¥2,1871個当日出荷ホイールナット用インパクトソケット(22mm)。ARMOR-GUARD(TM)スリーブにより、ホイールへの傷を防止。薄型デザインで狭い箇所へのアクセスが可能。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に材質クロムモリブデン鋼色グレータイプディープ二面幅(mm)22アンビル1/2" (12.7mm)
TORCH 金工用カーバイドレシプロソーブレード 8TPI 305mm(1本)
ミルウォーキーツール¥5,488税込¥6,0371個7日以内出荷金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:305mm (12インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。1本入り。MADE IN USA材質カーバイド(超硬)全長(mm)305 (12インチ)切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等入数1本TPI8
M12 充電式空気入れ
ミルウォーキーツール¥14,880税込¥16,3681個当日出荷高効率モーターを搭載し、吐出量17.8L/min(241kPa時)の高速充填を実現。乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力8.27BAR / 827 KPA / 120PSI)。持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザイン。エア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド。設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載。バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示。空気圧表示はBAR, KPA, PSIの3つの単位に対応。長さ66cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納。各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)※米式バルブはホースに直接接続可能。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター 、ボール用アダプター仕様バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION寸法(mm)高さ190×横幅165×奥行162質量(kg)1.4(本体のみ)1.6(2.0Ahバッテリー含む)流量(L/min)高圧:吐出量17.8L/min(241kPa時)
INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(非貫通タイプ) 21mm
ミルウォーキーツール¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ21mm(非貫通タイプ)
INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 12mm
ミルウォーキーツール¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ12mm(貫通タイプ)
SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 3/4インチ(19.0mm) → 1/2インチ(12.7mm)
ミルウォーキーツール¥3,480税込¥3,8281個当日出荷SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ仕様変換サイズ:3/4インチ(19.0mm) → 1/2インチ(12.7mm)
SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 1/2インチ(12.7mm) → 3/4インチ(19.0mm)
ミルウォーキーツール¥2,488税込¥2,7371個欠品中SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ仕様変換サイズ:1/2インチ(12.7mm) → 3/4インチ(19.0mm)
集塵アダプターセット
ミルウォーキーツール¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ミルウォーキーの集塵機ホースを違う直径のホース、アクセサリーに適用させるアダプター3品キット。直径63.5mmのホースで47.6mm直径アクセサリーアダプター 1個。直径63.5mmと47.6mmのホースを連携させるアダプター1個。47.6mm直径のホース2本連携させるアダプター1個セット内容アダプタ3個
SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 11mm
ミルウォーキーツール¥989税込¥1,0881個7日以内出荷鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に材質クロムモリブデン鋼タイプディープ二面幅(mm)11アンビル3/8" (9.5mm)
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 11mm
ミルウォーキーツール¥889税込¥9781個7日以内出荷鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に材質クロムモリブデン鋼タイプ標準タイプ二面幅(mm)11アンビル3/8" (9.5mm)
SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 19mm(黄)
ミルウォーキーツール¥1,888税込¥2,0771個欠品中ホイールナット用インパクトソケット(19mm)。ARMOR-GUARD(TM)スリーブにより、ホイールへの傷を防止。薄型デザインで狭い箇所へのアクセスが可能。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に材質クロムモリブデン鋼色イエロータイプディープ二面幅(mm)19アンビル1/2" (12.7mm)
TORCH 金工用カーバイドレシプロソーブレード 8TPI 152mm(1本)
ミルウォーキーツール¥2,988税込¥3,2871個7日以内出荷金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:152mm (6インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。1本入り。MADE IN USA材質カーバイド(超硬)全長(mm)152 (6インチ)切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等入数1本TPI8
M18 FBS85用ブレード12/14 TPI 3本 パック
ミルウォーキーツール¥5,588税込¥6,1471個(3本)7日以内出荷M18 FUEL コンパクトバンドソー用。8/10 TPI 薄肉金属用の超硬金属ブレード。周長899mm。Made in USA。強化された高速度鋼でステンレス鋼により長寿命。12/14 TPI 可変式の刃数 (1インチごと12-14個大小の刃がセットされ)で幅広い材質の高性能切断可能。高速切断ときれいな切断面の両立を実現します。刃欠けと交換を減らして、作業効率を向上させます適合機種M18 FBS85周長(mm)899TPI12/14 TPI
AIR-TIP ピボット式薄型ブラシノズル
ミルウォーキーツール¥6,288税込¥6,9171個7日以内出荷31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。薄型のピボット式デザインで利便性が向上。360° 旋回する平坦なブラシヘッド。複数の方向に使用できる ピボット式ジョイント。ブラシでゴミを掻き出しながら表面を保護適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
47.6 mm × 2.7 m フレキシブルホース
ミルウォーキーツール¥10,880税込¥11,9681個7日以内出荷2層構造ホース。潰れにくく、 捻れにくい高耐久性ホース。最大で2倍の製品寿命を実現*。*市場の標準的な製品と比較した場合 (自社調べ)長さ(m)2.7ホース径(Φmm)47.6
AIR-TIP ダストコレクターノズル
ミルウォーキーツール¥3,998税込¥4,3981個当日出荷31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。壁に吸着し、 ハンズフリーで使用可能。漏斗デザインでより多くのゴミ捕捉適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
レシプロソー用 スクレーパーブレード
ミルウォーキーツール¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷SCRAPERシリーズ Pタイル、フロアパネル、壁紙などの剥がし作業に 再研磨可能な先端部 耐摩耗コーティング済み 高周波焼入れ加工を施したエッジ部 面取り加工された角部 1本入り MADE IN USA素材高張力鋼
AX木工用カーバイドレシプロソーブレード 5TPI(1本)
ミルウォーキーツール¥2,098~税込¥2,308~1個7日以内出荷木工用AX CARBIDEシリーズ 5TPI 主な切断対象:釘入り木材、エンジニアリングウッド、土壁 1本入り MADE IN USA厚さ(mm)1.3切断対象釘入り木材、エンジニアリングウッド、土壁素材CARBIDETPI5TPI入数(本)1
M18 FUELTM レシプロ(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥37,980税込¥41,7781個当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 *質量を10%軽量化(前モデル比) 軽量コンパクト設計 *切断スピード大幅アップ(前モデル比) ストロークの長さを増やすことで生産性が向上します。 鍵なしでのブレード交換が可能アズワン品番65-0279-78
非導電通線ワイヤー30m
ミルウォーキーツール¥27,700税込¥30,4701台欠品中最大引張強度145.2kgの30m非導電通線ワイヤー M18 FPFTフィッシュテープ専用非導電通線ワイヤー ドラム式で簡単取り付け、交換寸法(mm)333×335×94質量(kg)3.1ワイヤー長さ(m)30ワイヤ幅(mm)6最大引張強度(kg)145.2
M18 FUEL フィッシュテープ
ミルウォーキーツール¥42,980税込¥47,2781台欠品中<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 ユニークな、電動式フィッシュテープ 最長30mの配管から配線を引き込むパワフルさ 純正ドラムを取り付けて使用(30m非導電通線ワイヤー) AUTO-RUN (オートラン)システムによってユーザーへの負荷を劇的に削減 無断変速トリガー 駆動部とドラム部を分割することで、駆動部の長寿命化を実現 ドラム詰まりなどのトラブルの際はドラムのみ簡単に交換可能仕様牽引力:1.1kN寸法(mm)449×335×152質量(kg)6.43(30m非導電通線ワイヤー及び2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18回転速度(min-1[r.p.m])37













































![部品 MGX-23,28,32,38 三笠産業[工具] 部品 MGX-23,28,32,38 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780360-260824-02.jpg)
![部品 MCD-012.012A.012H 三笠産業[工具] 部品 MCD-012.012A.012H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02877179-260824-02.jpg)
![部品 MGX-280 三笠産業[工具] 部品 MGX-280 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02879340-260824-02.jpg)
![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02708969-260821-02.jpg)