電動工具/充電工具部品 :「回転」の検索結果

特価
本日12月23日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミルウォーキーツールAIR-TIP 回転ブラシノズル
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。人間工学に基づく360°旋回グリップで取り回しが容易。交換可能ブラシヘッド(3個):長く柔らかい毛のブラシ、短く硬い毛のブラシ、ゴム製の毛のブラシ。コンパクトで吊り下げ可能な収納バッグが付属
セット内容本体、ブラシヘッド、収納バッグ 適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
1個
6,498 税込7,148
8日以内出荷

薄型ボディで抜群の取り回し。専用ソケットによりソケット含めた幅が薄型化、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮。速度とトルクを最高レベルで両立。最大回転速度350RPM(無負荷時)。最大締付けトルク81Nm。究極の汎用性。専用ソケット(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21mm)は最大15mmパススルー(貫通)設計。1/4”、3/8”、1/2”アンビルアダプター、さらに1/4”六角ビットに対応
1個
59,880 税込65,868
当日出荷

長さ330mm x 幅10mm のベルトが装着可能。重さ約1.0kgの小型軽量ベルトサンダー(2.0 Ahバッテリー装着時)。2つの速度モード、正転逆転モード、無断変速ロック式トリガーにより、高い作業性を実現。工具不要で360°回転可能なアームデザイン。継続作業時の負担を軽減するロックノブ搭載。工具不要でベルト交換が可能。LEDライトを搭載し、作業エリアの視認性を向上。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様LEDライト、バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION 付属品本体、60#交換用ベルト×2 質量(kg)0.8(本体のみ)1.0(2.0Ahバッテリー含む) 電圧(V)12 速度設定低速:0-552m/min、高速:0-1110m/min
1個
32,880 税込36,168
当日出荷

ミルウォーキーツール乾式HEPA フィルター (L)
HEPAフィルターが3ミクロン超の粒子を99.97%捕捉。水洗い清掃可能。素早く90度回転し、容易に取り外し可能
適合機種M18 FVC23L
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

ミルウォーキーツール湿式フィルター (L)
湿ったゴミ、廃水などに最適化されているフィルター。水洗い清掃可能。素早く90度回転し、容易に取り外し可能
適合機種M18 FVC23L
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

ミルウォーキーツールAIR-TIP コーナーブラシノズル
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。先端の形状が隅にフィットし、徹底的に清掃可能。360° 回転するブラシヘッド。掻き出しブラシにより、ゴミを容易に除去。先端の形状が隅にフィットし、徹底的に清掃可能
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
1個
3,988 税込4,387
8日以内出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。最大881Nmの緩めトルク。最大745Nmの締め付けトルク。5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg。ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン。M22ボルトを1.8秒で取り外し可能。3つのLEDによる明るい照明。4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能。自動停止モードあり - 締め過ぎを防止。緩め制御モード - ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
仕様燃料ゲージ、LEDライト 長さ(mm)152 質量(kg)1.6(本体のみ)、2.53(6.0Ahバッテリー装着時) 内容本体、ケース、バッテリー(充電器別売り) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325 ねじ締め能力最大M22 アンビル1/2インチ トルク(N・m)475/610/745 締付能力(ナット)最大M22 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
1セット
62,880 税込69,168
8日以内出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上。最大トルク170Nm。セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能。最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時)。127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上
仕様燃料ゲージ、3LEDライト 長さ(mm)127 質量(kg)0.75(本体のみ)、0.95(2.5Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 内容本体、ケース、バッテリー(充電器別売り) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~2900/0~3600/0~3600 トルク(N・m)170 ねじ締め能力(mm)ボルトM14 打撃数(bpm)0~4000
1セット
29,880 税込32,868
欠品中

4-IN-1の専用ソリューション。1台で4つの機能を備える、圧倒的な汎用性。ドリル、アングル、ねじ回し、スミ打ちのアタッチメントで作業に応じた使い分けが可能。アングルとスミ打ちアタッチメントは16方向に対応するため、あらゆる向きで使用可能。狭いスペースでも取り回し可能なアングルアタッチメント。縁や隅でも取り回し可能なスミ打ちアタッチメント。34Nmのトルクによって多様な用途に対応
付属品本体、変換アタッチメント×4、バッテリー(M12 HB2.5 JP)、充電器(C12C JP) 長さ(mm)130 質量(kg)1.9(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 最大トルク(N・m)34 機能燃料ゲージ、LEDライト 回転数無負荷(rpm):0-400 / 1600 速度設定2モード
1個
59,880 税込65,868
7日以内出荷

ミルウォーキーツールM12 銅管カッター
外径12.70mm~28.58mm (冷媒用銅管1/2インチ~1-1/8インチ) 切断可能。M12 2.0Ah バッテリー装着時 200カット以上切断可能。強力な500RPMモーターで高速切断実現。防水・防錆処理した切断部 ※使用後は乾燥・防錆剤を塗布するメンテナンス必須。作業者への負担を減らす人間工学に基づいたデザイン。暗い現場での作業を可能とするLEDライト搭載
仕様12.70mm~28.58mm(冷媒用銅管1/2インチ~1-1/8インチ) 寸法(mm)高さ95×横幅330×奥行60 質量(kg)1.5(本体のみ) 電圧(V)12 連続使用時間200カット(3.0Ah使用時) 機能切断部にLEDライト搭載 回転速度無負荷時:500回転/分(RPM)
1個
26,880 税込29,568
8日以内出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。75Nmの最大トルク。狭いスペースでの操作性を高めるロープロファイルヘッドデザイン。生産性向上:200RPM(前モデル比)。業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りの稼働時間を表示します。
用途整備士、車両全般の整備 仕様燃料ゲージ、LEDライト 長さ(mm)307 質量(kg)1.2(本体のみ)、1.4(3.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 内容本体、バッテリー(充電器別売り) 最大回転数(min-1[r.p.m])200 アンビル3/8インチソケット トルク(N・m)75
1セット
34,880 税込38,368
8日以内出荷

ミルウォーキーツールM12 FUEL カットオフツール
20,000rpmの速度により、さまざまな材料を高速に切断可能。360°首振り機能つき集塵ポート搭載したダストカバー。片手操作に最適化。さまざまな材料を切断する能力
付属品ダストカバー、六角レンチ 電圧(V)12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)197×122×84 本体質量(kg)0.9 ディスク厚さ(mm)対応可能:1.0~3.2 バッテリープラットフォーム:M12 ディスク外径(Φmm)カッティングディスク:最大76 ディスク内径(Φmm)カッティングディスク:10 切断深さ(mm)最大:16.3 定格回転速度(min-1[r.p.m])20,000
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

ミルウォーキーツールM12(TM) PVCカッター(バッテリー付)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。強力な切断圧力(175kg/cm2)。ツールとバッテリーパックに搭載されたREDLINK過負荷保護エレクトロニクスが最高峰のシステム耐久性を実現します。最大50mmのPVCパイプを3秒以内で切断可能なパワフルなメカニズムを搭載。ヘビーデューティーフルメタルギアボックスとギアにより優れた耐久性と最大トルクを実現。切断を完全に制御可能にする無段変速トリガー搭載。シャープなブレードが正確な切断をサポート。暗い現場での作業を可能にするLEDと燃料ゲージ内蔵
用途PVC管 仕様燃料ゲージ、LEDライト 質量(kg)1.7(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時) 回転数(min-1[r.p.m])0~500 内容本体、バッテリー(充電器別売り) 電源電圧(V)12 最大切断径(Φmm)50
1セット
23,880 税込26,268
8日以内出荷

4932471988 350mm ダイヤモンドブレード(スチールヘッド・金工用) ミルウォーキーツール 動画あり
MXFUELTM350mmパワーカッター用ダイヤモンドブレード
回転数(min-1[r.p.m])5400 内径(Φmm)25.4 外径(Φmm)350
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷

ミルウォーキーツールM18 FUEL 刈払機
FUELテクノロジーのブラシレスモーターは高出力に対応、パワフルに密集した茂みを刈り込みます。トリガーを握れば最速1秒でフルパワー。長時間作業でも快適なショルダー ハーネスが標準装備。簡単取り付けナイロンコードカッター付属。ガソリンエンジン式と比べて圧倒的な低騒音、低振動、ガス排出ゼロ。風通りの悪い家の間でもガスの排出や匂いに悩まされることなく作業が可能。重量を感じさせない人間工学に基づいた専用設計と抜群の操作性
仕様バッテリープラットフォーム:M18 質量(kg)5.2kg(本体のみ) 電圧(V)18 刈込み幅(mm)350/400 最大径(Φmm)ナイロンコード:2.4 回転数無負荷(rpm):4900(低速)/6200(高速) ブレード径(Φmm)230
1個
66,880 税込73,568
8日以内出荷

M18 F2BL-0 JP M18FUELTMダブルバッテリーブロワー ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大風速:233km/h 最大風量:17m³/分​ バッテリー残量による性能低下を、軽減し最後まで安定したパフォーマンスを発揮 速い加速で作業効率アップ スライド式クルーズコントロールで長時間作業が可能 トリガー式の風速風量の無段階調整 長時間作業の疲れを軽減する重心設計
付属品ノズル、ワイドノズル、ショルダーストラップ 質量(kg)3.63~5.9 (2x 2.0Ah~12.0Ahバッテリー装着時) 風量(m3/min)0~17 電源電圧(V)18 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~16750 風速(km/h)0~233
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。*20%パワーアップ(エア工具比)。0.3HPのモーター出力。計4種類の速度制御モードを搭載。*現場作業効率アップ(前モデル比)。2インチアクセサリーが最適なパフォーマンスをサポート。高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。当製品は、M12電動工具シリーズの一部です。
仕様燃料ゲージ、LEDライト 長さ(mm)119 質量(kg)0.5(本体のみ)、0.7(2.5Ahバッテリー装着時) 回転数(min-1[r.p.m])0~10000/0~15000/0~20000/0~24500 内容本体、バッテリー(充電器別売り) 電源電圧(V)12 コレットチャック寸法(mm)6.0/8.0
1セット
29,880 税込32,868
欠品中

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。最大75Nmのトルクと200rpmの当製品は、自動車整備士、メンテナンス、修理の専門家にとって理想的な電動工具です。業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載。可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。1/4″アダプター付き
仕様燃料ゲージ、LEDライト 長さ(mm)384 質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(3.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 内容本体、バッテリー(充電器別売り) 最大回転数(min-1[r.p.m])0~200 最大締付トルク(N・m)75 アンビル3/8" Square
1セット
35,880 税込39,468
8日以内出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。「コンプレッサー・ホース不要」1台2役。無断変速トリガーで高い操作性。アクセサリー5種類付き。工具無しで簡単にアクセサリー交換。サイドハンドル付
仕様燃料ゲージ、LEDライト 質量(kg)0.8(本体のみ)、1.2(6.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 内容本体、バッテリー(充電器別売り)、アクセサリー×5、サイドハンドル 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1速:2800、2速:8300 最大径(Φmm)ポリッシャーディスク:76、サンダー:51 スピンドルM9(0.75ピッチ)
1セット
29,880 税込32,868
8日以内出荷

最大60ccエンジン式同等の高い吹き飛ばし性能。バッテリー残量がなくなるまで一貫した吹き飛ばし力を保ち、一日中高い生産性を維持。最速1秒でフルパワー。使用体感重量たったの約300gで、通常ハンドブロワーより1/10以下に重量を軽減。短時間の清掃には軽さを重視しバッテリー2個で作業し、長時間の清掃にはバッテリー4個で作業可能。調整可能なショルダーベルトにより、さまざまな使用者の快適性を最大限に向上。ハンドル調整機能と伸縮式ノズルにより、ハンドル位置とノズルの長さを簡単に調整可能。作業時の反動を本機が吸収し 、長時間作業を快適に実現。86.2dBの低騒音で、エンジン式に比べて静音作業を実現
付属品丸ノズル、平ノズル、トルクスレンチ 電圧(V)18 本体質量(kg)8.8 風量(m3/min)18.5 バッテリープラットフォーム:M18 定格入力電流(A)25 最大風速(m/s)69.4 モード3段階 最大強さ(N[kgf])最大風力:20.5 バッテリー数必要:2 ファン回転速度(min-1[r.p.m])無負荷時:21500
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷

ミルウォーキーツールMX FUEL 350mm パワーカッター
350mmのガソリンエンジン式製品に匹敵する切断性能。ガソリンエンジンのメンテナンス不要、室内/屋外で安全に使用可能。大切り込み深さで4.3mのコンクリート切断可能、鉄筋を120回切断可能(MXF XC608 バッテリーの作業量)。RAPIDSTOP(TM)急速停止機能により、3秒未満でブレードを自動停止。キックバック制御により、安全性と制御性アップ。トリガーで起動する電子制御給水バルブ搭載。過負荷ランプにより最適負荷を検知可能。※本製品は切断砥石ブレードはご使用できません
付属品コントラクターバッグ、ショルダーストラップ、六角レンチ、ボックスレンチ、20mm ⇔ 25.4mm 2-IN-1のアーバーアダプター、25.4mm ⇔ 27mm 2-IN-1のアーバーアダプター 幅(mm)404 全長787 mm 高さ(mm)254 本体質量(kg)8.95 最大切込深さ(mm)124 バッテリープラットフォーム:MX FUEL(TM) 回転数5370 min-1 ブレード径(Φmm)直径:350 ブレードサイズ(mm)ブレード アーバー:20/25.4/27
1個
259,800 税込285,780
8日以内出荷