2,940件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY 3/4インチ (19.0mm)角 250mm エクステンションバー ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY 3/4インチ (19.0mm)角 250mm エクステンションバー

    ミルウォーキーツール
    6,488税込7,137
    1個
    7日以内出荷
    SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用エクステンションバー。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。奥まった箇所にあるボルトへ確実にトルクを伝達。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーエッチングによる視認性に優れたサイズ表記
    長さ(mm)250サイズ3/4インチ (19.0mm)
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY 1インチ (25.4mm)角 250mm エクステンションバー ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY 1インチ (25.4mm)角 250mm エクステンションバー

    ミルウォーキーツール
    8,688税込9,557
    1個
    7日以内出荷
    SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用エクステンションバー。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。奥まった箇所にあるボルトへ確実にトルクを伝達。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーエッチングによる視認性に優れたサイズ表記
    長さ(mm)250サイズ1インチ (25.4mm)
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY 1インチ (25.4mm)角 175mm エクステンションバー ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY 1インチ (25.4mm)角 175mm エクステンションバー

    ミルウォーキーツール
    7,588税込8,347
    1個
    7日以内出荷
    SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用エクステンションバー。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。奥まった箇所にあるボルトへ確実にトルクを伝達。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーエッチングによる視認性に優れたサイズ表記
    長さ(mm)175サイズ1インチ (25.4mm)
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY 3/4インチ (19.0mm)角 175mm エクステンションバー ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY 3/4インチ (19.0mm)角 175mm エクステンションバー

    ミルウォーキーツール
    4,988税込5,487
    1個
    7日以内出荷
    SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用エクステンションバー。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。奥まった箇所にあるボルトへ確実にトルクを伝達。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーエッチングによる視認性に優れたサイズ表記
    長さ(mm)175サイズ3/4インチ (19.0mm)
  • ホースドレンアダプターキット ミルウォーキーツール

    ホースドレンアダプターキット

    ミルウォーキーツール
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    M18 FVC23Lとの互換性があります。ドレンの直径を小径にすることで、破片の処理が面倒になりにくくなり、飛び散りを防ぐことができます。標準的なホースに対応しています。5/8インチホースとの互換性があります。ドレンキャップ内のガスケットにより、真空タンクが満杯の場合でも漏れを防ぎます
    互換性5/8インチホース
  • 湿式フィルター (L) ミルウォーキーツール

    湿式フィルター (L)

    ミルウォーキーツール
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    湿ったゴミ、廃水などに最適化されているフィルター。水洗い清掃可能。素早く90度回転し、容易に取り外し可能
    適合機種M18 FVC23L
  • 乾式HEPA フィルター (L) ミルウォーキーツール

    乾式HEPA フィルター (L)

    ミルウォーキーツール
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    HEPAフィルターが3ミクロン超の粒子を99.97%捕捉。水洗い清掃可能。素早く90度回転し、容易に取り外し可能
    適合機種M18 FVC23L
  • 集塵アクセサリー収納バッグ ミルウォーキーツール

    集塵アクセサリー収納バッグ

    ミルウォーキーツール
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    多用途な収納エリア。上部の収納は長めの集塵機アクセサリーに最適化。ジッパー密閉エリア。下部の収納は、取り外し可能なベルクロ式インサートによりカスタマイズ可能。安全な運搬。頑丈なマウント用フックをM18 FVC23Lのモーターヘッドに容易に固定可能。現場へ集塵機アクセサリーを簡単に運搬可能。フックはバッグの専用ループにコンパクトに収納可能。耐久性。引き裂き抵抗1680Dのバリスティックナイロン素材および完全金属素材
    材質引き裂き抵抗1680Dのバリスティックナイロン素材および完全金属素材
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 15mm ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 15mm

    ミルウォーキーツール
    1,288税込1,417
    1個
    7日以内出荷
    鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に
    材質クロムモリブデン鋼タイプディープ二面幅(mm)15アンビル1/2" (12.7mm)
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 15mm ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 15mm

    ミルウォーキーツール
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に
    材質クロムモリブデン鋼タイプディープ二面幅(mm)15アンビル3/8" (9.5mm)
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 15mm ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 15mm

    ミルウォーキーツール
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に
    材質クロムモリブデン鋼タイプ標準タイプ二面幅(mm)15アンビル1/2" (12.7mm)
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 15mm ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 15mm

    ミルウォーキーツール
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に
    材質クロムモリブデン鋼タイプ標準タイプ二面幅(mm)15アンビル3/8" (9.5mm)
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケットセット 1/2インチ(12.7mm)角 (17,19,21mm) ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケットセット 1/2インチ(12.7mm)角 (17,19,21mm)

    ミルウォーキーツール
    6,188税込6,807
    1個
    欠品中
    専用ケース付きホイールナット用インパクトソケット3本セット(17mm, 19mm, 21mm)。ARMOR-GUARD(TM)スリーブにより、ホイールへの傷を防止。薄型デザインで狭い箇所へのアクセスが可能。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に
    材質クロムモリブデン鋼タイプディープ二面幅(mm)171921アンビル1/2" (12.7mm)
  • PACKOUT 収納棚レール ミルウォーキーツール

    PACKOUT 収納棚レール

    ミルウォーキーツール
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    車両、ガレージ、倉庫の壁面に簡単に取り付けられるE-Trackフレームで簡単に収納棚を設置可能。高さ調整しやすいクイックリリース。金属補強されたフレーム。耐衝撃設計。すべてのPACKOUT 製品が取付可能
    質量(kg)1.65外寸(mm)長さ89×幅15×高さ508
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 17mm(青) ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 17mm(青)

    ミルウォーキーツール
    1,788税込1,967
    1個
    欠品中
    ホイールナット用インパクトソケット (17mm)。ARMOR-GUARD(TM)スリーブにより、ホイールへの傷を防止。薄型デザインで狭い箇所へのアクセスが可能。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に
    材質クロムモリブデン鋼ブルータイプディープ二面幅(mm)17アンビル1/2" (12.7mm)
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 21mm(赤) ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 21mm(赤)

    ミルウォーキーツール
    1,988税込2,187
    1個
    7日以内出荷
    ホイールナット用インパクトソケット(21mm)。ARMOR-GUARD(TM)スリーブにより、ホイールへの傷を防止。薄型デザインで狭い箇所へのアクセスが可能。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に
    材質クロムモリブデン鋼レッドタイプディープ二面幅(mm)21アンビル1/2" (12.7mm)
  • TORCH 金工用カーバイドレシプロソーブレード 8TPI 229mm(1本) ミルウォーキーツール

    TORCH 金工用カーバイドレシプロソーブレード 8TPI 229mm(1本)

    ミルウォーキーツール
    4,288税込4,717
    1個
    7日以内出荷
    金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:229mm (9インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。1本入り。MADE IN USA
    材質カーバイド(超硬)全長(mm)229 (9インチ)切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等入数1本TPI8
  • M18 FUEL 刈払機 ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 刈払機

    ミルウォーキーツール
    66,880税込73,568
    1個
    7日以内出荷
    FUELテクノロジーのブラシレスモーターは高出力に対応、パワフルに密集した茂みを刈り込みます。トリガーを握れば最速1秒でフルパワー。長時間作業でも快適なショルダー ハーネスが標準装備。簡単取り付けナイロンコードカッター付属。ガソリンエンジン式と比べて圧倒的な低騒音、低振動、ガス排出ゼロ。風通りの悪い家の間でもガスの排出や匂いに悩まされることなく作業が可能。重量を感じさせない人間工学に基づいた専用設計と抜群の操作性
    仕様バッテリープラットフォーム:M18質量(kg)5.2(本体のみ)電圧(V)18刈込み幅(mm)350/400最大径(Φmm)ナイロンコード:2.4回転数無負荷(rpm):4900(低速)/6200(高速)ブレード径(Φmm)230
  • M18 FUEL 85mm コンパクトバンドソー ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 85mm コンパクトバンドソー

    ミルウォーキーツール
    56,880税込62,568
    1個
    7日以内出荷
    速い切断速度により、より多くの作業を短時間で実行可能。最大切断能力:85mm x 85mm。小型軽量バンドソーにおいて、最高の切断能力を提供。より多くの種類・厚さの素材を切断し、生産性を大幅に向上。軽量設計でバランスを向上。本体の重さと操作性のバランスを向上し、よりよい使用体験を提供。M182.0Ahバッテリーを含め、質量わずか3.9kg
    付属品本体、899mmブレード(10TPI)、ブレードカバーセット、ツールボックス質量(kg)3.5(本体のみ)、4.3(5.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18機能LEDライトブレード長さ(mm)899最大切断能力(mm)85×85周速(m/min)0-164.59
  • M12 AIR-TIP ノズル ミルウォーキーツール

    M12 AIR-TIP ノズル

    ミルウォーキーツール
    15,880税込17,468
    1個
    7日以内出荷
    31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応。M12バッテリー(別売り)が必要。駆動型のブラシロールが ゴミを掻き出し、徹底的に清掃可能。操作しやすい電源ボタン。LED照明で薄暗い環境にも対応。吸引制御バルブにより、カーペットでも使いやすい。ツール不要でブラシを取り外し可能
    電圧(V)12適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
  • M18 FUEL 457mmヘッジトリマー ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 457mmヘッジトリマー

    ミルウォーキーツール
    42,880税込47,168
    1個
    7日以内出荷
    鋭い切れ味が鋭いダブルシャープブレード。枝葉へのダメージを軽減する三面研磨刃。POWERSTATE ブラシレスモーターによりΦ19mm枝を切断する強力なパワー。高負荷の作業時においてもスピードとパワーを維持。最大2時間の連続使用時間を実現した優れた連続稼働時間。安全性と快適性を向上させた安全スイッチ付きループハンドル。過酷な現場環境でもギアドライブシステムを完全に保護する金属製ギアケース。ブレードを保護し、フェンスなどへの偶発的な損傷を防ぐブレードチップガード
    質量(kg)3.9電圧(V)18刈込み幅(mm)450ストローク数(spm)無負荷時:3400/min最大切断径(Φmm)19間隔(mm)刃:19
  • M18 FID3用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M18 FID3用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    2,988税込3,287
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL インパクトドライバー(M18 FID3)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
  • M12 FID2用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M12 FID2用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    2,988税込3,287
    1個
    欠品中
    M12 FUEL インパクトドライバー(M12 FID2)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
  • 47.6 mm(1-7/8”)床用ブラシノズル ミルウォーキーツール

    47.6 mm(1-7/8”)床用ブラシノズル

    ミルウォーキーツール
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    乾湿両用集塵機アクセサリー
    サイズ47.6 mm(1-7/8”)
  • 47.6 mm(1-7/8”)円形ブラシノズル ミルウォーキーツール

    47.6 mm(1-7/8”)円形ブラシノズル

    ミルウォーキーツール
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    乾湿両用集塵機アクセサリー
    サイズ47.6 mm(1-7/8”)
  • MX FUEL スーパーチャージャー ミルウォーキーツール

    MX FUEL スーパーチャージャー

    ミルウォーキーツール
    89,880税込98,868
    1個
    7日以内出荷
    現場での充電待ち時間を大幅に短縮。充電時間:6.0Ah(MXF XC406):45分。充電時間:12.0Ah(MXF HD812):65分。COOL-CYCLE対応。バッテリー充電器間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能。COOL-CYCLE対応バッテリーに対応し、レーザー刻印でCOOL-CYCLE 対応バッテリーを識別可能
    長さ(mm)261幅(mm)345質量(kg)8.8高さ(mm)485消費電力(W)1200出力電圧(V)72入力電圧(V)単相AC100(50/60 Hz)
  • AIR-TIP 配線引き込みノズルセット ミルウォーキーツール

    AIR-TIP 配線引き込みノズルセット

    ミルウォーキーツール
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。多様なサイズの導管にフィットし、強力な吸引力で配線引き込みを実現。ゴム製シールで導管に密着し、集塵機の吸引力を最適に使う可能。異なる導管サイズに対応可能、複数サイズのツール。対応サイズ:12.7mm~25.4mm 、31.8mm ~38.1mm 、50.8mm~101.6mm
    付属品本体、ノズル×3適合サイズ12.7mm-25.4mm 、31.8mm -38.1mm 、50.8mm-101.6mm
  • 47.6 mm(1-7/8”)隙間ノズル ミルウォーキーツール

    47.6 mm(1-7/8”)隙間ノズル

    ミルウォーキーツール
    1,688税込1,857
    1個
    7日以内出荷
    M18 FVC23L、または他社47.6mm直径のホースに適用可能
    適合サイズ直径47.6mmホース
  • AIR-TIP 十字ブラシノズル ミルウォーキーツール

    AIR-TIP 十字ブラシノズル

    ミルウォーキーツール
    2,988税込3,287
    1個
    7日以内出荷
    31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。十字に交差したデザインにより、ブブラシがゴミを押しやるのを防止。掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去
    適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
  • AIR-TIP ピボット式延長ノズル ミルウォーキーツール

    AIR-TIP ピボット式延長ノズル

    ミルウォーキーツール
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。90° のピボット式ジョイントで利便性が向上。ジョイントは安全に固定可能。先端に他のノズルを配置可能
    適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
  • AIR-TIP グリップブラシノズル ミルウォーキーツール

    AIR-TIP グリップブラシノズル

    ミルウォーキーツール
    2,988税込3,287
    1個
    7日以内出荷
    31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。人間工学に基づくクローグリップがゴミを掻き出す。掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去。クローグリップデザインにより、より人間工学に基づく形で、効率的に、さらに力強く清掃可能
    適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
  • AIR-TIP 3-IN-1隙間ブラシノズル ミルウォーキーツール

    AIR-TIP 3-IN-1隙間ブラシノズル

    ミルウォーキーツール
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。多様な清掃ソリューションに対応可能リバーシブルブラシヘッド。ブラシ2種類:柔らかい毛と硬い毛をどちらも備えた両面ブラシヘッド。細心の注意を要する掃除には長く柔らかい毛、より多くのゴミを掻き出すには短く硬い毛を使用。ブラシヘッドを完全に取り外すと長い隙間ツールとして使用可能
    適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
  • 47.6 mm × 4.9 m フレキシブルホース ミルウォーキーツール

    47.6 mm × 4.9 m フレキシブルホース

    ミルウォーキーツール
    12,880税込14,168
    1個
    7日以内出荷
    2層構造ホース。潰れにくく、 捻れにくい高耐久性ホース。最大で2倍の製品寿命を実現*。*市場の標準的な製品と比較した場合 (自社調べ)
    長さ(m)4.9ホース径(Φmm)47.6
  • AIR-TIP 4-IN-1 直角ブラシノズル ミルウォーキーツール

    AIR-TIP 4-IN-1 直角ブラシノズル

    ミルウォーキーツール
    5,288税込5,817
    1個
    7日以内出荷
    31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。直角デザインにより、障害物の周囲に手が届く。ツール先端交換可能。短い隙間用の先端、底開き型の先端、ブラシ付きの先端、長い隙間用の先端、先端ホルダーが付属
    適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
  • M12 FUEL マルチドリルドライバー 2.5AH x 1キット ミルウォーキーツール

    M12 FUEL マルチドリルドライバー 2.5AH x 1キット

    ミルウォーキーツール
    59,880税込65,868
    1個
    7日以内出荷
    4-IN-1の専用ソリューション。1台で4つの機能を備える、圧倒的な汎用性。ドリル、アングル、ねじ回し、スミ打ちのアタッチメントで作業に応じた使い分けが可能。アングルとスミ打ちアタッチメントは16方向に対応するため、あらゆる向きで使用可能。狭いスペースでも取り回し可能なアングルアタッチメント。縁や隅でも取り回し可能なスミ打ちアタッチメント。34Nmのトルクによって多様な用途に対応
    付属品本体、変換アタッチメント×4、バッテリー(M12 HB2.5 JP)、充電器(C12C JP)長さ(mm)130質量(kg)1.9(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12最大トルク(N・m)34機能燃料ゲージ、LEDライト回転数無負荷(rpm):0-400 / 1600速度設定2モード
  • 47.6 mm(1-7/8”)湾曲ノズル ミルウォーキーツール

    47.6 mm(1-7/8”)湾曲ノズル

    ミルウォーキーツール
    1,688税込1,857
    1個
    7日以内出荷
    M18 FVC23L、または他社47.6mm直径のホースに適用可能
    適合サイズ直径47.6mmホース
  • AIR-TIP コーナーブラシノズル ミルウォーキーツール

    AIR-TIP コーナーブラシノズル

    ミルウォーキーツール
    3,988税込4,387
    1個
    7日以内出荷
    31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。先端の形状が隅にフィットし、徹底的に清掃可能。360° 回転するブラシヘッド。掻き出しブラシにより、ゴミを容易に除去。先端の形状が隅にフィットし、徹底的に清掃可能
    適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
  • AIR-TIP 傷防止ノズル ミルウォーキーツール

    AIR-TIP 傷防止ノズル

    ミルウォーキーツール
    5,288税込5,817
    1個
    7日以内出荷
    31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。先端の傷防止加工が表面に引っ掻き傷や跡を残さない。隙間ツール(1個)床用ノズル(1個)が付属
    適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
  • AIR-TIP フレキシブルホースノズルセット ミルウォーキーツール

    AIR-TIP フレキシブルホースノズルセット

    ミルウォーキーツール
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。手が届きにくい場所に適した 柔軟なフレキシブルホース。5種類の長さと直径の 交換可能なホース。収納ケース付属。ホースをねじって固定
    付属品16mm x 610mm フレキシブルホースノズル、76mm x 610mm 半硬質ホースノズル、13mm x 305mm フレキシブルホースノズル、6mm x 305mm フレキシブルホースノズル、収納バッグ適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
  • 47.6 mm(1-7/8”)延長ノズル ミルウォーキーツール

    47.6 mm(1-7/8”)延長ノズル

    ミルウォーキーツール
    1,988税込2,187
    1個
    7日以内出荷
    M18 FVC23L、または他社47.6mm直径のホースに適用可能
    適合サイズ直径47.6mmホース
電動工具/充電工具部品