絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1,495)
- マキタ(505)
- ミルウォーキーツール(165)
- Panasonic(パナソニック)(148)
- 大阪ジャッキ製作所(113)
- BOSCH(ボッシュ)(101)
- 京セラインダストリアルツールズ(53)
- ゼノア(36)
- 工進(29)
- RS PRO(26)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](23)
- 三笠産業[工具](15)
- NSK(ナカニシ)(14)
- ミスターマイスター(12)
- 浦和工業(12)
- REX(レッキス工業)(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- ハスクバーナ(10)
- アサダ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

M18FUELTMダブルバッテリーブロワー
ミルウォーキーツール¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大風速:233km/h 最大風量:17m³/分 バッテリー残量による性能低下を、軽減し最後まで安定したパフォーマンスを発揮 速い加速で作業効率アップ スライド式クルーズコントロールで長時間作業が可能 トリガー式の風速風量の無段階調整 長時間作業の疲れを軽減する重心設計付属品ノズル、ワイドノズル、ショルダーストラップ質量(kg)3.63~5.9 (2x 2.0Ah~12.0Ahバッテリー装着時)風量(m3/min)0~17電源電圧(V)18無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~16750風速(km/h)0~233
オートフィードアタッチメント
BOSCH(ボッシュ)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷コードレススクリュードライバーGTB18V-45(H)専用アタッチメントです。連続締め作業可能(連結テープネジ使用時)用途ドライウォール(石膏ボード)のネジ連続締め作業付属品PH2全長145mm×1(専用ドライバービット2608522068)質量(g)360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×121×63適合サイズ(mm)【連結テープ】幅15.50~16.10、厚さ1.10~1.55適合ねじ(mm)長さ25~55、最大ネジシャンク径Φ5、最大ネジ頭径Φ9.5ビットPH2 全長145mm(専用ドライバービット)
M18 FUELTM レシプロソー with スーパーチャージャー(バッテリー・ケース付)
ミルウォーキーツール¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M18 FUEL レシプロソー、M12TM-M18TMスーパーチャージャーのセット品となります。
350mm ダイヤモンドブレード(スチールヘッド・金工用)
ミルウォーキーツール¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷MXFUELTM350mmパワーカッター用ダイヤモンドブレード内径(Φmm)25.4回転数(min-1[r.p.m])5400外径(Φmm)350
M12 FIWF12用ラバーブート
ミルウォーキーツール¥2,798税込¥3,0781個当日出荷M12 FUEL 1/2インチ339Nmインパクトレンチ(M12 FIWF2) のギアハウジングを傷から守るラバー製
6インチ(152mm)チェーンソーチェーン
ミルウォーキーツール¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷M12 FUEL 小型チェーンソー(M12 FHS-0X0 JP)用チェーン キックバック軽減対応チェーン(米国安全基準ANSI B175.1規格準拠) 長さ 6インチ(152mm) ピッチ 3/8"ロープロファイル リンク数 28 ヤスリサイズ 4.5mm長さ(mm)152ヤスリの長さ(mm)4.5リンク数28
M12 SI交換用コテ先(ポイント)
ミルウォーキーツール¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷M12TMコードレスハンダゴテ専用コテ先(ポイントタイプ) 銅製コアにニッケルと鉄のメッキコーティング
M18タワーライトキャリーバッグ
ミルウォーキーツール¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷M18タワーライト専用キャリーバッグ 持ち運び用取手及び肩がけ用ストラップで運搬が可能 1680D コーデュラナイロン採用により、高耐久性を実現 予備バッテリーや工具等が収納可能なスペースあり
M12 / 18 FMT用デプスゲージ
ミルウォーキーツール¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷M12/M18FUELTMマルチツール専用デプスゲージ 正確な深さの穴あけが可能 ゴムパッド採用によりワーク表面を
M18 HCC交換用ブレード(ACSR用)
ミルウォーキーツール¥14,980税込¥16,4781個欠品中M18TM35mm油圧カッター(M18HCC-0CJP)専用交換用ブレード(ASCR用) 六角レンチで簡単に取付可能
M18 HCC交換用ブレード(ACSR用・ジョー付き)
ミルウォーキーツール¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷M18TM35mm油圧カッター(M18HCC-0CJP)専用交換用ブレード(ASCR用・ジョー付き) 六角レンチで簡単に取付可能
M18 HCC交換用ブレード(ワイヤー用・ジョー付き)
ミルウォーキーツール¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷M18 35mm油圧カッター用交換ブレード(ワイヤー用・ジョー付き) 美しい切断面を実現
M18 HUP700R用バケット取付具
ミルウォーキーツール¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ(M18 HUP700R-0 JP)専用バケット取付具 ラバーバンパー採用
M18 HUP700R用リモコンケーブル
ミルウォーキーツール¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ(M18 HUP700R-0 JP)用リモコンケーブル 防塵防水性能 IP67 約1.8mの延長が可能
NEXO用プログラミングアダプタ
ボッシュ・レックスロス¥41,980税込¥46,1781個6日以内出荷プログラミングアダプタ NX-A3は、NEXOコードレスナットランナーとPCを有線で接続するための専用ケーブルです。PC等との無線接続の初期設定に必要となります。用途NEXOコードレスナットランナーへの有線接続。適合NXP012QD-36V/NXP012QD-36V-B/NXA011S-36V/NXA011S-36V-B/NXA015S-36V/NXA015S-36V-B/NXA030S-36V/NXA030S-36V-B/NXA050S-36V/NXA050S-36V-B/NXA065S-36V/NXA065S-36V-B
ジグソーガイドレールアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。用途ボッシュガイドレールシステムにトラスコ品番219-4719適合機種GST18V-LIS/LIB、GST160BCE、GST140BCEセット内容ストッパー1個入り質量(g)200
部品 コードレスドライバー BoschGo型
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥99~税込¥109~1個4日以内出荷から48日以内出荷コードレスドライバー BoschGO型 スペーアパーツです。
部品 コードレマルチスクリーナー GAS18V-10LPH型
BOSCH(ボッシュ)¥299~税込¥329~1個当日出荷から33日以内出荷コードレマルチスクリーナー GAS18V-10LPH型 スペーアパーツです。
部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-55型
BOSCH(ボッシュ)¥299~税込¥329~1個4日以内出荷から33日以内出荷コードレス振動ドライバードリル GSB18V-55型 スペーアパーツです。
MD-700用 ミニパッド
SMT¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷MD-700(ミニダクターⅡ)のオプション商品です。こちらの商品を一緒に使用することで、モール外しやステッカーなどの剥離が可能です!テープや塗料に熱を加えることで、ふき取りやすくします。用途デカール、エンブレム、ピンストライプ、サイドモール等の除去に。サイズ9 1/2"×3 3/4"×3 1/2"パッド寸法(mm)3 3/4"×3 3/4"
小型ケースRuck Case
PELICAN(ペリカン)¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷蓋側に伸縮性のポケットがついています。底側にはトレーがついており、スペースを上下に区切ることができます。質量(g)800外寸法・高さ(mm)73外寸法・奥行(mm)155外寸法・間口(mm)250有効内寸法・間口(mm)194有効内寸法・奥行(mm)119有効内寸法・高さ(mm)48
マルチパワーツール T型コネクタ圧縮ヘッド
西田製作所¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷T型コネクタ圧縮ヘッド(アタッチメント)です。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。適合ダイス:T122-D20、T122-D26、T122-D44、T122-D60、T122-D76、T122-D98、T122-D122、ETS190-D154、ETS-190-D190トラスコ品番868-3836質量(kg)2.7能力T型コネクタ T20~T190mm2適合アダプタETS190-AD














































![部品 MGX-23,28,32,38 三笠産業[工具] 部品 MGX-23,28,32,38 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780360-260824-02.jpg)
![部品 MCD-012.012A.012H 三笠産業[工具] 部品 MCD-012.012A.012H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02877179-260824-02.jpg)
![部品 MGX-280 三笠産業[工具] 部品 MGX-280 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02879340-260824-02.jpg)
![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02708969-260821-02.jpg)