2,940件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AIR-TIP ロッキングノズル ミルウォーキーツール

    AIR-TIP ロッキングノズル

    ミルウォーキーツール
    2,988税込3,287
    1個
    7日以内出荷
    31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。湾曲したブラシデザインが最大限の吸引能力を維持しながら、表面に吸着するのを防止。表面上で簡単に押し引き可能。掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去
    適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
  • 47.6 mm(1-7/8”)床用ノズル ミルウォーキーツール

    47.6 mm(1-7/8”)床用ノズル

    ミルウォーキーツール
    1,688税込1,857
    1個
    7日以内出荷
    M18 FVC23L、または他社47.6mm直径のホースに適用可能
    適合サイズ直径47.6mmホース
  • AIR-TIP 回転ブラシノズル ミルウォーキーツール

    AIR-TIP 回転ブラシノズル

    ミルウォーキーツール
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。人間工学に基づく360°旋回グリップで取り回しが容易。交換可能ブラシヘッド(3個):長く柔らかい毛のブラシ、短く硬い毛のブラシ、ゴム製の毛のブラシ。コンパクトで吊り下げ可能な収納バッグが付属
    セット内容本体、ブラシヘッド、収納バッグ適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
  • MX FUEL FORGE 12.0AH バッテリー ミルウォーキーツール

    MX FUEL FORGE 12.0AH バッテリー

    ミルウォーキーツール
    168,800税込185,680
    1個
    7日以内出荷
    最も高性能なMX FUELバッテリー。6.0(XC406)と比較して、2倍の連続使用時間を実現。MX FUELスーパーチャージャーを使用した場合、65分で充電可能。COOL-CYCLE対応。MX FUELスーパーチャージャーを使用した場合、COOL-CYCLEに対応。バッテリーと充電器間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能。充電開始スピードアップ、充電後の発熱を減少。耐久ケース:市販のオイル、グリース、溶剤に対する耐性を強化 。COOL-CYCLEの温度コントロールにより、バッテリー寿命をアップ
    仕様バッテリープラットフォーム:MX FUEL長さ(mm)274幅(mm)180質量(kg)6.03高さ(mm)117機能残量ゲージ、キャリーハンドル公称容量(Ah)12
  • AIR-TIP マグネットノズル ミルウォーキーツール

    AIR-TIP マグネットノズル

    ミルウォーキーツール
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。マグネットが金具類を捕捉し、ダストバッグとフィルターの損害を防止。前後のマグネットにより、金具類を捕捉しやすい。黒亜鉛コーティングにより錆を防止可能
    適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
  • AIR-TIP 2-IN-1 ブラシノズル ミルウォーキーツール

    AIR-TIP 2-IN-1 ブラシノズル

    ミルウォーキーツール
    2,988税込3,287
    1個
    7日以内出荷
    31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。スライド式のブラシヘッドが傷付きやすい表面を保護。スライド式で固定可能なブラシノズル。掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去。ブラシがなく幅の広い隙間用の先端は、一般的な清掃に使用可能
    適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
  • パラレルガイドセット品 マキタ

    パラレルガイドセット品

    マキタ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • プレフィルタセット品(VS001G用) マキタ

    プレフィルタセット品(VS001G用)

    マキタ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
  • サイドブラシセット品 マキタ

    サイドブラシセット品

    マキタ
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
  • ハイブリッドリューター パワーユニット リューター(日本精密機械工作)

    ハイブリッドリューター パワーユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    50,980税込56,078
    1個
    3日以内出荷
    ハイブリッドリューターLHBM-12用充電式パワーユニットです。
    質量(g)280出力DC0~12V(2.8Ah)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70.5×43×128.5入力DC 12V2A
  • ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 サービスの参照3 ハスクバーナ

    ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 サービスの参照3

    ハスクバーナ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    用途部品の交換に仕様部品グループ:サービスの参照3備考Serial Number - 201414XXXXX and lower部品名称キット適合品番125B展開図部品No.0
  • ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 ステッカー ハスクバーナ

    ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 ステッカー

    ハスクバーナ
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    用途部品の交換に適合品番(本体)125B
  • ダストバッグ BOSCH(ボッシュ)

    ダストバッグ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    カンナくずの殆どを集塵します。ファスナー付き吸塵袋です。
    用途コードレスカンナGHO10.8V-20専用吸塵袋寸法(mm)袋:50×60×200質量(g)54寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×215×60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 電気ドリル GBM13RE型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 電気ドリル GBM13RE型

    BOSCH(ボッシュ)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    電気ドリル GBM13RE型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 コードレスセーバーソー GSA10.8V-LI型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスセーバーソー GSA10.8V-LI型

    BOSCH(ボッシュ)
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    コードレスセーバーソー GSA10.8V-LI型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 ハンマードリル GBH2-28F型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 ハンマードリル GBH2-28F型

    BOSCH(ボッシュ)
    89税込98
    1個
    3日以内出荷
    ハンマードリル GBH2-28F型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 コードレス丸ノコ GKS10.8V-LIH型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレス丸ノコ GKS10.8V-LIH型

    BOSCH(ボッシュ)
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    コードレス丸ノコ GKS10.8V-LIH型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 振動ドリル GSB10RE/N(前期型) BOSCH(ボッシュ)

    部品 振動ドリル GSB10RE/N(前期型)

    BOSCH(ボッシュ)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    振動ドリル GSB10RE/N(前期型) スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 振動ドリル GSB10RE/N(後期型) BOSCH(ボッシュ)

    部品 振動ドリル GSB10RE/N(後期型)

    BOSCH(ボッシュ)
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    振動ドリル GSB10RE/N(後期型) スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 ハンマードリル GBH2-26DE型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 ハンマードリル GBH2-26DE型

    BOSCH(ボッシュ)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    ハンマードリル GBH2-26DE型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 コードレスセーバーソー GSA18V-LICH型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスセーバーソー GSA18V-LICH型

    BOSCH(ボッシュ)
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    コードレスセーバーソー GSA18V-LICH型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フックGKS BOSCH(ボッシュ)

    フックGKS

    BOSCH(ボッシュ)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    大型フック、30mm×60mm角サイズにまで吊り下げができます。
    質量(g)110寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)82×75×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホチキスアダプターUT118H用 BOSCH(ボッシュ)

    ホチキスアダプターUT118H用

    BOSCH(ボッシュ)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    ステープル長12mmを使用して80枚までの用紙を綴じることが可能です。14mmの針まで使えますので、厚い紙も閉じられます。
    用途コードレスタッカーUT118Hに取り付けて紙を閉じる事が出来ます。適合機種コードレスタッカーUT118H質量(g)90寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)67×215×40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多目的レシプロソーブレード 8/12TPI 203mm(25本パック) ミルウォーキーツール

    多目的レシプロソーブレード 8/12TPI 203mm(25本パック)

    ミルウォーキーツール
    12,980税込14,278
    1個(25本)
    7日以内出荷
    多目的用 MULTI MATERIAL シリーズ 8/12TPI 主な切断対象:ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材 MADE IN USA
    厚さ(mm)1.3全長(mm)203切断対象ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材素材CARBIDETPI8/12TPI入数(本)25
  • M18 CBS125用ブレード 8/10 TPI  3本パック ミルウォーキーツール

    M18 CBS125用ブレード 8/10 TPI 3本パック

    ミルウォーキーツール
    7,898税込8,688
    1個(3本)
    7日以内出荷
    M18 FUEL 125mm ポータブルバンドソー専用交換刃 周長1139.8mm Made in USA 8/10 TPI Extreme Thick Metal 加工された高速度鋼の刃はステンレスにでも長寿命で使えます 8/10 TPI (1インチごと8~10個大小の刃がセットされ)で幅広い材質の高性能切断に優れています 高速切断ときれいな切断面の両立を実現します 刃欠けと交換を減らして、作業効率を向上させます
    長さ(mm)1139.8(44-7/8")
  • M18 26MM 小型集じんアダプター ミルウォーキーツール

    M18 26MM 小型集じんアダプター

    ミルウォーキーツール
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    HEPAフィルター:0.3ミクロンの微粒子低減テストにおいて、99.97%の有効性が実証された集塵機能!! マニュアル式フィルター清掃機能:フィルター機能の低下を抑え、工具のライフサイクルを伸ばす 付属:16mmと26mmノズル 限られたスペースでの作業に適している小型サイズ:幅96mm 、高245mm M18 FDDEXLよりも約30%軽量: 質量1.3kg 工具からの電源供給 工具のON/OFFで作動 デプスゲージ LEDライト
    付属品ノズル×2仕様(バッテリープラットフォーム)M18 REDLITHIUM(ハンマードリル本体から給電)質量(kg)1.3(ハンバードリル本体、バッテリー含まず)電圧(V)18(ハンマードリル本体から給電)最大穴あけ能力(mm)(ビット長)130、(厚さ)96ストローク長(mm)96最大穴あけ能力(mm) コンクリート26
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1インチ(25.4mm) ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1インチ(25.4mm)

    ミルウォーキーツール
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン:6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン 彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に
    形状ディープタイプアンビル1" (25.4mm)
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1インチ(25.4mm) ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1インチ(25.4mm)

    ミルウォーキーツール
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン:6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン 彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に
    形状標準タイプアンビル1" (25.4mm)
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/4インチ(19mm) ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/4インチ(19mm)

    ミルウォーキーツール
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン:6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン 彫り込み&インク注入でサイズ識別が容易に
    形状ディープタイプアンビル3/4" (19.0mm)
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/4インチ(19mm) ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/4インチ(19mm)

    ミルウォーキーツール
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン:6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン 彫り込み&インク注入でサイズ識別が容易に
    形状標準タイプアンビル3/4" (19.0mm)
  • 200mm (8インチ) チェーンソー用ガイドバー ミルウォーキーツール

    200mm (8インチ) チェーンソー用ガイドバー

    ミルウォーキーツール
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    適合M18 FHS20-0B0 JP質量(kg)0.2チェーンピッチ(mm)9.5 (3/8インチ)ドライブリンク数33ゲージ長さ(mm)1.1ガイドバー長さ(mm)200 (8インチ)
  • 200mm (8インチ) チェーンソー用チェーン ミルウォーキーツール

    200mm (8インチ) チェーンソー用チェーン

    ミルウォーキーツール
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    適合M18 FHS20-0B0 JPチェーンピッチ(mm)9.5ゲージ長さ(mm)チェーン:1.1リンク数チェーン:33ガイドバー長さ(mm)200
  • アースオーガ替刃セット80用 マキタ

    アースオーガ替刃セット80用

    マキタ
    2,098税込2,308
    1本
    3日以内出荷
  • バッテリーカッターK535i ハスクバーナ

    バッテリーカッターK535i

    ハスクバーナ
    61,980税込68,178
    1台
    9日以内出荷
    優れたパワーウェートレシオで造園・舗道・塀などの軽作業で活躍できます。 電源コードを接続せずに使用可能です。 リチウムバッテリーを採用し、排気ガス0%です。 別売りのバッテリーBLi200、またはBLi300を装着して使用します。
    用途コンクリート二次製品、鋳鉄管、鋼管、ゴムシューなどの切断に。トラスコ品番216-8186軸径(Φmm)ブレード:22.2全長(mm)540電源(V)36全幅(mm)207全高(mm)280騒音値(dB)100.5速度ブレード最高:5940(rpm)切断深さ(mm)76ブレードサイズ(mm)9インチ/230
  • ホースジョイント エスコ

    ホースジョイント

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    仕様ホースジョイント材質プラスチック
  • グレータイヤ前後輪セット マキタ

    グレータイヤ前後輪セット

    マキタ
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
  • フラットバケットベースユニット マキタ

    フラットバケットベースユニット

    マキタ
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    生産ライン、物流倉庫などお構内運搬に最適 グレーカラーで床にタイヤ跡が残りにくい。
    セット内容前輪×2本、後輪×4本グレー
  • フラットバケット マキタ

    フラットバケット

    マキタ
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
  • パイプフレーム マキタ

    パイプフレーム

    マキタ
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
電動工具/充電工具部品