電動工具/充電工具部品 :「ミルウォーキー」の検索結果

関連キーワード
205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M18B5-CR JP M18TM5.0AH耐環境バッテリー ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18TM5.0AH耐環境バッテリー
<1年保証対象> オイル、グリース、溶剤への耐性バッテリーハウジング(残量ゲージ、側面ラベルも含む) 侵入保護機能により電子回路への水の侵入を避けバッテリーから排出 車両整備・製造業向けの設計​ 生産性を向上しダウンタイムを短縮​ バッテリーのトラブルと交換の頻度を軽減 バッテリーの寿命を延長し維持費を削減 M18 5.0Ahバッテリーと同等のサイズと質量 50を超えるM18工具との完全な互換性​
質量(kg)0.7 電源電圧(V)18 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)5
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ミルウォーキーツールPACKOUT 引き出し収納 4段
究極の耐久性、優れたデザイン。コーナー部をアルミ製フレームでしっかりと補強。安全と防犯性を高めたロック式セキュリティバー。防犯対策に南京錠で引き出しをロック可能。全べての引き出しにディバイダーが付属。PACKOUTシステムとのフル互換性
質量(kg)10.89 耐荷重(kg)22.7 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414×564×363 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×414×58
1個
36,880 税込40,568
当日出荷

ミルウォーキーツールAIR-TIP ダストコレクターノズル
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。壁に吸着し、 ハンズフリーで使用可能。漏斗デザインでより多くのゴミ捕捉
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

ミルウォーキーツールREDLITHIUM(TM) USB 3.0AHバッテリー
全てのL4ライトとの互換性 1000回の定電流放電サイクルテストをクリア 12Wh:単4 (AAA) アルカリ電池の約2倍の消費電力量
長さ(mm)75 幅(mm)22 質量(kg)0.05 電圧(V)4 公称電流(Ah)3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

究極の耐久性、優れたデザイン。コーナー部をアルミ製フレームでしっかりと補強。安全と防犯性を高めたロック式セキュリティバー。防犯対策に南京錠で引き出しをロック可能。全べての引き出しにディバイダーが付属。PACKOUTシステムとのフル互換性
質量(kg)10.66 耐荷重(kg)22.7 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414×564×363 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×414×63.5/127(小/大)
1個
30,880 税込33,968
当日出荷

長さ330mm x 幅10mm のベルトが装着可能。重さ約1.0kgの小型軽量ベルトサンダー(2.0 Ahバッテリー装着時)。2つの速度モード、正転逆転モード、無断変速ロック式トリガーにより、高い作業性を実現。工具不要で360°回転可能なアームデザイン。継続作業時の負担を軽減するロックノブ搭載。工具不要でベルト交換が可能。LEDライトを搭載し、作業エリアの視認性を向上。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様LEDライト、バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION 付属品本体、60#交換用ベルト×2 質量(kg)0.8(本体のみ)1.0(2.0Ahバッテリー含む) 電圧(V)12 速度設定低速:0-552m/min、高速:0-1110m/min
1個
32,880 税込36,168
当日出荷

薄型ボディで抜群の取り回し。専用ソケットによりソケット含めた幅が薄型化、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮。速度とトルクを最高レベルで両立。最大回転速度350RPM(無負荷時)。最大締付けトルク81Nm。究極の汎用性。専用ソケット(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21mm)は最大15mmパススルー(貫通)設計。1/4”、3/8”、1/2”アンビルアダプター、さらに1/4”六角ビットに対応
1個
59,880 税込65,868
当日出荷

適合機種:M18 FBCU-0 JP
適合機種M18 FBCU-0 JP
1個
8,988 税込9,887
当日出荷

多目的用 MULTI MATERIAL シリーズ 8/12TPI 主な切断対象:ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材 MADE IN USA
厚さ(mm)1.3 全長(mm)203 切断対象ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材 素材CARBIDE TPI8/12TPI 入数(本)25
1個(25本)
12,980 税込14,278
8日以内出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載。パワフルな3-LED設計。マルチポジションのステンレス製フック付き。明るく、滑らかで均一なビームパターンを照射可能。耐衝撃性があり、交換可能なレンズ付き
仕様ハンズフリー:ワイヤーハンガー 質量(kg)0.2(本体のみ)、0.4(3.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 定格電力(W)4.2 内容本体、バッテリー(充電器別売り) 連続使用時間(時間)11 明るさ(Lm)220
1セット
12,880 税込14,168
8日以内出荷

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:1/4インチ(6.35mm) → 3/8インチ(9.5mm)
1個
889 税込978
8日以内出荷

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:3/4インチ(19.0mm) → 1インチ(25.4mm)
1個
3,988 税込4,387
8日以内出荷

ミルウォーキーツール47.6 mm(1-7/8”)床用ブラシノズル
乾湿両用集塵機アクセサリー
サイズ47.6 mm(1-7/8”)
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

ミルウォーキーツールAIR-TIP フレキシブル薄型ノズル
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。柔軟なゴム製シャフトが手の届きにくい場所に屈曲し入り込み可能。使用できる全長は40cm
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

金属切断用(薄刃)THIN KERFシリーズ 24TPI 主な切断対象:ステンレス・鉄(~3mm厚)、ダクト、薄鋼板 5本入り MADE IN USA
厚さ(mm)0.9 切断対象ステンレス・鉄(~3mm厚)、ダクト、薄鋼板 素材BI-METAL TPI24TPI 入数(本)5
1個(5本)
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多目的用 MULTI MATERIAL シリーズ 8/12TPI 主な切断対象:ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材 MADE IN USA
厚さ(mm)1.3 切断対象ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材 素材CARBIDE TPI8/12TPI 入数(本)5
1個(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

681395004 M12 PVC替刃 ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 PVC替刃
1個
3,198 税込3,518
欠品中

M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP) サイズ15mm(貫通タイプ)
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP) サイズ13mm(貫通タイプ)
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP) サイズ12mm(貫通タイプ)
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP) サイズ10mm(貫通タイプ)
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

ミルウォーキーツールM18(TM) スタンドライト
2,800ルーメンでより高い照射能力、より長い連続点灯時間を実現。最適な明るさと作業実現のため計3種類の出力モードを搭載。自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW(TM) LEDライトを搭載。保護用ガードにより、運搬中と収納時にヘッドとレンズを保護。衝撃に強く、補強されたアウトリガー
質量(kg)6.45 電圧(V)18 連続使用時間4.5/8.5/13.5時間(5.0Ah バッテリー装着時) 保護等級防水性能:IP54 バッテリープラットフォーム:M18 出力(ルーメン)高2800/中1300/低860 高さ(m)最大:2.2、収納時:1.1 照射角度(°)調整:230(垂直方向) 240(水平方向)
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了。3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能。チップはツールなしで交換可能。2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません。過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載。はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載。柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能
仕様交換可能先端:チゼル & ポインター 長さ(mm)294 質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(3.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 内容本体、バッテリー(充電器別売り) 連続使用時間(分)60 加熱時間20~30
1セット
17,880 税込19,668
8日以内出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上。最大トルク170Nm。セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能。最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時)。127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上
仕様燃料ゲージ、3LEDライト 長さ(mm)127 質量(kg)0.75(本体のみ)、0.95(2.5Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 内容本体、ケース、バッテリー(充電器別売り) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~2900/0~3600/0~3600 トルク(N・m)170 ねじ締め能力(mm)ボルトM14 打撃数(bpm)0~4000
1セット
29,880 税込32,868
欠品中

M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

ミルウォーキーツール鋼管用チェーザ(4枚) PT 1"(25A)
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
1個
7,498 税込8,248
8日以内出荷

軽量化により、生産性と持ち運びを最大化。ミリタリーグレードの鍛造アルミニウムにより最高の耐久性を実現。ねじ切り状態がより見やすくなった構造。M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機およびRidgid 600-I Power Driveと互換性。鋼管用チェーザ(4枚)付属
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

最大60ccエンジン式同等の高い吹き飛ばし性能。バッテリー残量がなくなるまで一貫した吹き飛ばし力を保ち、一日中高い生産性を維持。最速1秒でフルパワー。使用体感重量たったの約300gで、通常ハンドブロワーより1/10以下に重量を軽減。短時間の清掃には軽さを重視しバッテリー2個で作業し、長時間の清掃にはバッテリー4個で作業可能。調整可能なショルダーベルトにより、さまざまな使用者の快適性を最大限に向上。ハンドル調整機能と伸縮式ノズルにより、ハンドル位置とノズルの長さを簡単に調整可能。作業時の反動を本機が吸収し 、長時間作業を快適に実現。86.2dBの低騒音で、エンジン式に比べて静音作業を実現
付属品丸ノズル、平ノズル、トルクスレンチ 電圧(V)18 本体質量(kg)8.8 風量(m3/min)18.5 バッテリープラットフォーム:M18 定格入力電流(A)25 最大風速(m/s)69.4 モード3段階 最大強さ(N[kgf])最大風力:20.5 バッテリー数必要:2 ファン回転速度(min-1[r.p.m])無負荷時:21500
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用ユニバーサルジョイント。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。首振り角15度で狭い箇所のボルトにアクセスが可能。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記
サイズ1/2インチ (12.7mm)
1個
3,288 税込3,617
8日以内出荷

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用エクステンションバー。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。奥まった箇所にあるボルトへ確実にトルクを伝達。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーエッチングによる視認性に優れたサイズ表記
長さ(mm)250 サイズ1インチ (25.4mm)
1個
8,688 税込9,557
8日以内出荷

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用エクステンションバー。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。奥まった箇所にあるボルトへ確実にトルクを伝達。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーエッチングによる視認性に優れたサイズ表記
長さ(mm)250 サイズ3/8インチ (9.5mm)
1個
2,088 税込2,297
8日以内出荷

鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に
材質クロムモリブデン鋼 タイプディープ 二面幅(mm)15 アンビル1/2" (12.7mm)
1個
1,288 税込1,417
8日以内出荷

適合機種:M18 FBCU-0 JP
適合機種M18 FBCU-0 JP 最大径(Φmm)2.4
1個
4,288 税込4,717
8日以内出荷

ミルウォーキーツールPACKOUT 収納棚レール
車両、ガレージ、倉庫の壁面に簡単に取り付けられるE-Trackフレームで簡単に収納棚を設置可能。高さ調整しやすいクイックリリース。金属補強されたフレーム。耐衝撃設計。すべてのPACKOUT 製品が取付可能
質量(kg)1.65 外寸(mm)長さ89×幅15×高さ508
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

ホイールナット用インパクトソケット(19mm)。ARMOR-GUARD(TM)スリーブにより、ホイールへの傷を防止。薄型デザインで狭い箇所へのアクセスが可能。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に
材質クロムモリブデン鋼 イエロー タイプディープ 二面幅(mm)19 アンビル1/2" (12.7mm)
1個
1,888 税込2,077
欠品中

金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:305mm (12インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。2本入り。MADE IN USA
材質カーバイド(超硬) 全長(mm)305 (12インチ) 切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等 入数3本 TPI8
1個(3本)
14,880 税込16,368
8日以内出荷

金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:229mm (9インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。2本入り。MADE IN USA
材質カーバイド(超硬) 全長(mm)229 (9インチ) 切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等 入数3本 TPI8
1個(3本)
11,880 税込13,068
8日以内出荷

ミルウォーキーツールM12 扇風機
高性能な12Vの現場用扇風機。最大375m/minの風速、最大11.3m3/minの風量。「I」モードで最長16時間の連続使用時間( M12 6.0Ahバッテリー装着時)。3段階の風量設定により、最適な風の流れに調整可能。さまざまな現場環境に対応。強力マグネットベース、バネ式クランプ(50mm)、クロスネジ穴、 通し穴を含む取り付け用機能。360°の風向き角度調整により、無制限の風向調整が可能。最大風速2倍、最大風量2.4倍を実現。人間工学的に基づく丈夫な冷却ソリューション。人間工学的に基づく設計により、持ち運びと保管が容易。複数の向きで持ち運べるため、容易に運搬可能。丈夫なフレームにより、1.8mの高さからの落下や現場での その他の扱いに耐えられる
質量(kg)2.07(本体のみ) 電圧(V)12 連続使用時間Hight:4時間/Med:8時間/Low:16時間(6.0Ahバッテリー装着時) 風量最大11.3m3/分 最大風速(m/min)375 風向360°
1個
16,880 税込18,568
欠品中

ミルウォーキーツールMX FUEL スーパーチャージャー
現場での充電待ち時間を大幅に短縮。充電時間:6.0Ah(MXF XC406):45分。充電時間:12.0Ah(MXF HD812):65分。COOL-CYCLE対応。バッテリー充電器間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能。COOL-CYCLE対応バッテリーに対応し、レーザー刻印でCOOL-CYCLE 対応バッテリーを識別可能
長さ(mm)261 幅(mm)345 質量(kg)8.8 高さ(mm)485 消費電力(W)1200 出力電圧(V)72 入力電圧(V)単相AC100(50/60 Hz)
1個
89,880 税込98,868
8日以内出荷

31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。手が届きにくい場所に適した 柔軟なフレキシブルホース。5種類の長さと直径の 交換可能なホース。収納ケース付属。ホースをねじって固定
付属品16mm x 610mm フレキシブルホースノズル、76mm x 610mm 半硬質ホースノズル、13mm x 305mm フレキシブルホースノズル、6mm x 305mm フレキシブルホースノズル、収納バッグ 適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
1個
6,798 税込7,478
8日以内出荷