絞り込み
ブランド
- カクタス
- マキタ(86)
- FEIN(ファイン)(30)
- HiKOKI(ハイコーキ)(22)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- 本多電子(14)
- サンワ(電動工具)(11)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(9)
- エイシン(7)
- EARTH MAN(6)
- 和勝の保証(6)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- SHINKO(新興製作所)(5)
- 東京オートマック(5)
- TRITON(4)
- アサダ(3)
- 大見工業(3)
- ベストツール(3)
- 室本鉄工(3)
- ブランドをもっと見る
特価

手動式ケーブルカッター
カクタス(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台欠品中ポケットにも入る小型軽量ハンディータイプ。 大きな切断力を発生させるラチェット機構を採用。 固定刃、可動刃は特殊鋼の採用ですぐれた耐久性。 合理的設計な刃形状によりシャープな切れ味ときれいな切断仕上がり。全長(mm)250質量(g)580口径(Φmm)32
手動式ケーブルカッター
カクタス¥44,980税込¥49,4781台当日出荷大きな切断力を発生させるラチェット機構を採用。 固定刃、可動刃は特殊鋼の採用ですぐれた耐久性。 合理的設計な刃形状によりシャープな切れ味ときれいな切断仕上がり。全長(mm)400質量(kg)1.5口径(Φmm)52
油圧式ケーブルカッター
カクタス¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷幅(mm)174全長(mm)610(ラム含む)質量(kg)13.5(ラム含む)設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)切断能力(銅より線)Φ41.6、(硬アルミ線HAI)Φ46.2、(C.C.P)Φ100mm、(地中ケーブル)Φ100mm出力(kN)98
全ネジカッター
カクタス¥69,980税込¥76,9781台5日以内出荷付属品ヨークEVS(ヘッド)及びカッターEVSC(押ダイス)、ダイスA-3/8W、A-1/2W切断能力W3/8、W1/2、M8、M10、M12