絞り込み
ブランド
  • カクタス
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(2,270)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,207)
  • BOSCH(ボッシュ)(715)
  • エスコ(548)
  • Panasonic(パナソニック)(323)
  • 日東工器(318)
  • ミルウォーキーツール(316)
  • 京セラインダストリアルツールズ(286)
  • 日動工業(274)
  • ハタヤリミテッド(269)
  • SK11(151)
  • EARTH MAN(125)
  • ミスターマイスター(121)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • PROXXON(プロクソン)(106)
  • BLACK&DECKER(90)
  • 本多電子(86)
  • IKURATOOLS(育良精機)(83)
  • 東京オートマック(82)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動式ケーブルカッター カクタス

    手動式ケーブルカッター

    カクタス(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ポケットにも入る小型軽量ハンディータイプ。 大きな切断力を発生させるラチェット機構を採用。 固定刃、可動刃は特殊鋼の採用ですぐれた耐久性。 合理的設計な刃形状によりシャープな切れ味ときれいな切断仕上がり。
    全長(mm)250質量(g)580口径(Φmm)32
  • リチウムイオン電池 カクタス

    リチウムイオン電池

    カクタス
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    質量(g)610
  • 手動式ケーブルカッター カクタス

    手動式ケーブルカッター

    カクタス
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    大きな切断力を発生させるラチェット機構を採用。 固定刃、可動刃は特殊鋼の採用ですぐれた耐久性。 合理的設計な刃形状によりシャープな切れ味ときれいな切断仕上がり。
    全長(mm)400質量(kg)1.5口径(Φmm)52
  • 銅線用手動油圧式圧着工具 カクタス

    銅線用手動油圧式圧着工具

    カクタス
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    高圧ケーブル接続作業の能率と安全性の向上に主眼をおいて開発製造された信頼のおける圧縮工具で、より一層安全で使いやすくなっております。 早送り装置付なので作業が早い。 耐電圧ゴムカバー(20000V)使用。
    付属品スチールケース全長(mm)490質量(kg)3.6最大出力(kN)78
  • 手動油圧式圧着工具 カクタス

    手動油圧式圧着工具

    カクタス
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    ハイレベルな技術で製造されたカクタスマーク圧着工具は、より安全に、より確実に、より信頼のできる製品です。 小型・軽量で狭所作業に最適。
    付属品スチールケース全長(mm)430質量(kg)3.1圧着範囲(mm2)14~150出力(kN)98ダイスサイズ(押ダイス)14-22、38-60、70-150、(受ダイス)14、22-38、70-100、150
  • T型圧縮 カクタス

    T型圧縮

    カクタス
    50,980税込56,078
    1台
    5日以内出荷
    スピーディーな作業性 ダイスはEVT-122及びEVF-100と共通
    適合(T型コネクター)T20~T122、(圧縮端子)8~100mm2外形寸法(mm)100×150×35使用工具クリンプボーイ(EV-150DX、EV-200DX、EV-250L、EV-250AH)、分離式圧着工具(SH-150M、SH-250M)、手動圧着工具(S-150E)本体質量(kg)1.6
  • マルチ工具専用アタッチメント カクタス

    マルチ工具専用アタッチメント

    カクタス
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    マルチ工具用アタッチメントシリ-ズ専用アタッチメントです
  • レースウェイカッター カクタス

    レースウェイカッター

    カクタス
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    バリなし切断・ダイス交換式・メジャー付
    質量(kg)4.9
  • アングルパンチャー アタッチメント カクタス

    アングルパンチャー アタッチメント

    カクタス
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    レースウェイも使用可能です。
    用途EV-200/250系専用付属品丸穴用ポンチ・ダイス(L11B)、ストッププレート(L型替刃用)、スタンド、片口スパナ#10、六角棒レンチ#3質量(kg)本体:4.5、スタンド:1.0外形寸法(mm)165×76×225最大能力SS400:Φ14×6t/11×15×6t、SUS304:Φ14×4t/11×15×4t
  • レースウェイカッターダブルダイス付 カクタス

    レースウェイカッターダブルダイス付

    カクタス
    289,800税込318,780
    1台
    欠品中
    バリなしで切断でき、歪みもほぼありません。 標準セットのダイスDS-1とDS-2が付属しています。
    トラスコ品番149-3380質量(kg)8.91タイプレースウェイカッター(ダブルダイス付)能力切断能力 ネグロス製S-D1、D1、DP1、D2、DP2
  • コードレス電動油圧式圧着工具 充電器 カクタス

    コードレス電動油圧式圧着工具 充電器

    カクタス
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    スライド式の急速充電器です。軽量でコンパクトです。
    用途リチウムイオン電池パックEB-0400、EB-0500、EB-0600の充電。トラスコ品番137-2113質量(g)900消費電力(W)198バッテリーリチウムイオン
  • コードレス電動油圧式圧着工具 電池パック カクタス

    コードレス電動油圧式圧着工具 電池パック

    カクタス
    35,980税込39,578
    1個
    8日以内出荷
    最適な充放電制御を行い、過充電・過放電を防止します。5.0Ah・高容量です。
    用途カクタスコードレス圧着機、圧縮機、DLダイス専用。トラスコ品番137-2132質量(g)710
  • EX-3250L用 可動刃 カクタス

    EX-3250L用 可動刃

    カクタス
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
  • ユニボーラー カクタス

    ユニボーラー

    カクタス
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    先端位置を決め精度が良好で素晴らしい食いつき早さを体感出来ます。 独自のスパイラル溝形状の採用で切削抵抗が激減し作業性は抜群です。 鋼板、ステンレス鋼板等への穴明けに感動の耐久性を発揮します。
  • 手動油圧ポンプ カクタス

    手動油圧ポンプ

    カクタス
    71,980税込79,178
    1台
    5日以内出荷
    アルミニウムを使用した軽量タイプ。 用途が広く操作は簡単。現場作業に最適な油圧ポンプです。 標準ホース2m付
    質量(kg)5.5設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)70タンク容量(mL)950吐出量(mL/ストローク)低圧/11、高圧/2.3
  • 電動油圧ポンプ カクタス

    電動油圧ポンプ

    カクタス
    259,800税込285,780
    1台
    6日以内出荷
    モーターは堅牢で小型の整流子モーターを採用。故障もなく安定した性能を発揮します。 油圧力が68MPaを超えると自動的に安全弁が働き、過度の圧力がかからない設計です。
    付属品標準ホース(2m)質量(kg)16.4タイプ電磁弁タイプ周波数(Hz)50/60タンク容量(L)3設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)68(700)吐出量(L/min)低圧1MPa/2.5、高圧68MPa/0.35モーター出力(W)450モーター電圧(V)AC100寸法(縦×横×高さ)(mm)212×212×342
  • 分離式圧着工具 カクタス

    分離式圧着工具

    カクタス
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    圧着ヘッドと油圧ポンプの分離式 圧着ヘッドと油圧ポンプを高圧ホースによって連結して狭い場所での作業も可能 250mm2の圧着が可能になりました
    全長(mm)210質量(kg)2設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)70圧着範囲(mm2)14~250出力(kN)125ダイスサイズ(押ダイス)14-22、38-60、70-150、200、250、(受ダイス)14、22-38、60、70-100、150、200、250
  • パイプベンダー カクタス

    パイプベンダー

    カクタス
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。 オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的です。
    セット内容油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー(2個)設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)最大ストローク(mm)250(シリンダー)
  • 分離式圧縮工具 カクタス

    分離式圧縮工具

    カクタス
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    銅圧縮端子・スリーブ・T形コネクター用圧縮工具 安全で均一な圧縮 導電性能・引張強度など十分な圧縮性能
    質量(kg)16.5寸法(幅W×高さH)(mm)157×395設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)圧着範囲(mm2)(端子・スリーブ)8~500、(T形コネクター)123~700出力(kN)294
  • 油圧式ケーブルカッター カクタス

    油圧式ケーブルカッター

    カクタス
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    幅(mm)174全長(mm)610(ラム含む)質量(kg)13.5(ラム含む)設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)切断能力(銅より線)Φ41.6、(硬アルミ線HAI)Φ46.2、(C.C.P)Φ100mm、(地中ケーブル)Φ100mm出力(kN)98
  • 鉄筋カッター カクタス

    鉄筋カッター

    カクタス
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    付属品ヨーク(ヘッド)、受ダイス・押ダイス切断能力Φ16mm以下
  • 全ネジカッター カクタス

    全ネジカッター

    カクタス
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷
    付属品ヨークEVS(ヘッド)及びカッターEVSC(押ダイス)、ダイスA-3/8W、A-1/2W切断能力W3/8、W1/2、M8、M10、M12
  • ノックアウトパンチ カクタス

    ノックアウトパンチ

    カクタス
    74,980税込82,478
    1台
    5日以内出荷
    セット内容本体、アルミケース、ボルト3/8×3/4、3/4、パンチスリーブ(2個)
  • 同圧縮(六角) カクタス

    同圧縮(六角)

    カクタス
    93,980税込103,378
    1台
    5日以内出荷
    確実な圧縮 ヨーク(ヘッド)はEVT-122と共通
    適合本体EV-150,EV-150DX,S-150E適合電線(mm2)8~14、22~38、45~70、75~100
  • レースウェイカッター(ダブルダイス)本体のみ カクタス

    レースウェイカッター(ダブルダイス)本体のみ

    カクタス
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    バリなし切断
    質量(kg)6.5
  • Vノッチ カクタス

    Vノッチ

    カクタス
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)16外形寸法(mm)245×180×215最大能力(SS400)50×50×6t、(SUS304)50×50×4t
  • カッター カクタス

    カッター

    カクタス
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)8.2外形寸法(mm)162×150×246最大能力(SS400)50×50×6t、(SUS304)50×50×4t
  • ケーブルカッター カクタス

    ケーブルカッター

    カクタス
    75,980税込83,578
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    切れ味抜群カニばさみ方式
  • マルチ圧縮 カクタス

    マルチ圧縮

    カクタス
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様・T形マルチコネクター:T20-F240・圧縮端子:8~150mlC形コネクター:14×14~100×100・銅直線:14~200mm質量(kg)1.5

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具