絞り込み
ブランド
  • ミルウォーキーツール
  • マキタ(101)
  • オレゴン(OREGON)(71)
  • BOSCH(ボッシュ)(50)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(26)
  • DIAMOND(22)
  • ホーザン(20)
  • 本多電子(20)
  • 京セラインダストリアルツールズ(16)
  • 日東工器(12)
  • REX(レッキス工業)(11)
  • TRITON(11)
  • 新ダイワ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • BLACK&DECKER(5)
  • MCC(松阪鉄工所)(4)
  • DREMEL(ドレメル)(4)
  • パオック(4)
  • 泉精器製作所(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M18 FORGE 12.0AH バッテリー ミルウォーキーツール

    M18 FORGE 12.0AH バッテリー

    ミルウォーキーツール
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    最もパワフルなM18バッテリー。高い性能が求められる用途でも作業スピードを向上。35%温度上昇を抑えた動作。COOL-CYCLE対応、アクティブ冷却システムによる高速冷却でダウンタイムを低減。35分で80%、45分で100%充電可能。防塵・防水性能を向上。オイル、グリース、溶剤への耐性強化。電池寿命の向上
    仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)1.5電圧(V)18バッテリー容量(Ah)12充電時間(分)M18 DBSC使用時 - 45分
  • M18 SWITCH TANK 給水タンク ポンプベース ミルウォーキーツール

    M18 SWITCH TANK 給水タンク ポンプベース

    ミルウォーキーツール
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    手動ポンプ操作はもう不要。手動ポンプ操作の必要がないため、疲労が低減。即時の、安定した、調整可能な噴霧圧。最大0.42MPaの思いどおりに噴霧圧を制御可能。M18 SWITCH TANK 交換可能噴霧器および給水システムの一部
    仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)(バッテリー非装着時) 4.2電圧(V)18回転速度(min-1[r.p.m])ポンプ:最大2900
  • M18 SWITCH TANK 給水タンク用 15Lタンク ミルウォーキーツール

    M18 SWITCH TANK 給水タンク用 15Lタンク

    ミルウォーキーツール
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    7日以内出荷
    手動ポンプ操作はもう不要。手動ポンプ操作の必要がないため、疲労が低減。即時の、安定した、調整可能な噴霧圧。最大0.42MPaの思いどおりに噴霧圧を制御可能。M18 SWITCH TANK 交換可能噴霧器および給水システムの一部
    仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)8.7(本体、4.0 Ahバッテリー、および空タンクの質量を含む)、実装時:23.7(本体、4.0 Ahバッテリー、および20℃で15Lの噴霧液を含む)電圧(V)18タンク容量(L)15最高圧力(MPa)タンク内:0.42カップ容量(mL)計量:250フィルターサイズ(mm)メッシュサイズ:サクション:0.12 / 0.2 、メッシュサイズ:フィラー:1.7噴霧量(mL/min)最大:4600
  • M12 FUEL 1/2インチ542Nmインパクトレンチ 5.0AH & 2.5AH キット ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 1/2インチ542Nmインパクトレンチ 5.0AH & 2.5AH キット

    ミルウォーキーツール
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    欠品中
    最高のバランスを追求した性能とサイズ。軽量でコンパクトな設計。軽量設計により疲労を軽減。コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮。最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)。改良されたモーター設計により生産性が向上。4種類の駆動制御機能を搭載。自動停止モード - 締め過ぎを防止
    仕様インパクト数(ipm):0- 1500 / 3000 / 3300セット内容本体、M12 HB2.5 JP(バッテリー)×1、M12 HB5 JP(バッテリー)×1、C12C JP(充電器)×1、ケース長さ(mm)124質量(kg)1.2kg (2.5Ahバッテリー装着時)電圧(V)12ボルト径寸法(Φmm)最大:M16機能燃料ゲージ、LEDライトアンビル1/2インチトルク(N・m)271 / 406 / 542 / 20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0- 930 / 2100 / 3000 / 1300
  • M12 CTC2 交換用ブレード(2個パック) ミルウォーキーツール

    M12 CTC2 交換用ブレード(2個パック)

    ミルウォーキーツール
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    M12 CTC2-0 APJ 専用アクセサリー。M12 CTC2 交換用ブレード 2個。M12 CTC2 ブレード固定用リング 2個
    互換性M12 CTC2-0 APJ 専用
  • M12 FUEL 3/8インチ542Nmインパクトレンチ 5.0AH & 2.5AH キット ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 3/8インチ542Nmインパクトレンチ 5.0AH & 2.5AH キット

    ミルウォーキーツール
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    最高のバランスを追求した性能とサイズ。軽量でコンパクトな設計。軽量設計により疲労を軽減。コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮。最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)。改良されたモーター設計により生産性が向上。4種類の駆動制御機能を搭載。自動停止モード - 締め過ぎを防止
    仕様インパクト数(ipm):0- 1500 / 3000 / 3300セット内容本体、M12 HB2.5 JP(バッテリー)×1、M12 HB5 JP(バッテリー)×1、C12C JP(充電器)×1、ケース長さ(mm)122質量(kg)1.2kg (2.5Ahバッテリー装着時)電圧(V)12ボルト径寸法(Φmm)最大:M16機能燃料ゲージ、LEDライトアンビル3/8インチトルク(N・m)271 / 406 / 542 / 20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0- 930 / 2100 / 3000 / 1300
  • 406mm(16インチ)チェーンソー用ガイドバー ミルウォーキーツール

    406mm(16インチ)チェーンソー用ガイドバー

    ミルウォーキーツール
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    適合機種:M18 FCHS-0G0 JP
    仕様チェーンゲージ:1.1mm、チェーンリンク数:56チェーンピッチ(mm)9.5ガイドバー長さ(mm)406
  • 406mm(16インチ)チェーンソー用チェーン ミルウォーキーツール

    406mm(16インチ)チェーンソー用チェーン

    ミルウォーキーツール
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    チェーンソー用チェーン 長さ 406mm(16インチ) ガイド 1.1mm ピッチ 9.5mm (3/8インチ) リンク数 56L
    長さ(mm)406(16インチ)ピッチ(mm)9.5(3/8インチ)リンク数56Lガイド径(mm)1.1
  • 508mm チェーンソー用チェーン ミルウォーキーツール

    508mm チェーンソー用チェーン

    ミルウォーキーツール
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    7日以内出荷
    ※ 製品梱包は画像と異なる場合がございます。
    仕様チェーンリンク数:78適合機種M18 F2CHS50-0 JP寸法(mm)チェーンゲージ:1.3チェーンピッチ(mm)8.3ガイドバー長さ(mm)508
  • M18 FUEL 125mm ポータブルバンドソー ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 125mm ポータブルバンドソー

    ミルウォーキーツール
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    当日出荷
    より軽量な設計で疲労を軽減。本体のみ質量 4.7kgにより、M18 CBS125 と比較して1.3kg軽量化。切断性能アップ。M18 CBS125と 比較して、切断速度 20% アップ。Φ 100mmの黒鉄パイプを42秒で切断。1回の充電で Φ 41.3mmのレースウェイを最大78回切断可能(5.0Ahバッテリー装着時)。安全性と便利性を向上させる。カットブレーキ安全機能により、切断の終了時にブレードを自動的に停止させる。3段階可変速モード。工具なしで調整可能なストッパープレードとブレードカバー付き。付属している吊り下げフック
    付属品本体、ケース、ブレード仕様Variable Speed:3段階モード設定、変速トリガー、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)4.7電圧(V)18ブレード長さ(mm)1139.8×12.7×0.5最大切断能力(mm)125周速(m/min)0-168
  • 鋼管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A) ミルウォーキーツール

    鋼管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A)

    ミルウォーキーツール
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL(TM) 31.75MM (1-1/4 インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。鋼管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4" & ステンレス管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4"。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
    適合機種M18 FPT114
  • M18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具 2.0Ah x 2キット ミルウォーキーツール

    M18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具 2.0Ah x 2キット

    ミルウォーキーツール
    ¥649,800税込¥714,780
    1個
    7日以内出荷
    革新的なアルミ端子圧着ソリューション。ダイス交換不要で、14~400mm2のアルミ ケーブルと端子の圧着 が可能。PANDUIT社製の下記端子、スプライスシリーズに対応。アルミ端子 LAAM/LAAM・U, B付シリーズ。バイメタル端子 BML2シリーズ。バイメタルスプライス BMS3シリーズ。Panduit社は国内のアルミ電線製造メーカーとの接続試験を実施し、【JIS2810】および【JCAAK100】の要求する接続技術をクリア。各端子サイズの圧着回数やその他の技術仕様については、Panduit社にご確認ください。
    仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUMセット内容本体、M18 B2 JP (バッテリー)×2、M12-M18 FC JP(充電器)×1、ケース質量(kg)(2.0バッテリー装着時) 4.5電圧(V)18
  • M18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具 ミルウォーキーツール

    M18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具

    ミルウォーキーツール
    ¥629,800税込¥692,780
    1個
    7日以内出荷
    革新的なアルミ端子圧着ソリューション。ダイス交換不要で、14~400mm2のアルミ ケーブルと端子の圧着 が可能。PANDUIT社製の下記端子、スプライスシリーズに対応。アルミ端子 LAAM/LAAM・U, B付シリーズ。バイメタル端子 BML2シリーズ。バイメタルスプライス BMS3シリーズ。Panduit社は国内のアルミ電線製造メーカーとの接続試験を実施し、【JIS2810】および【JCAAK100】の要求する接続技術をクリア。各端子サイズの圧着回数やその他の技術仕様については、Panduit社にご確認ください。
    仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)(2.0バッテリー装着時) 4.5電圧(V)18
  • 508mm チェーンソー用ガイドバー ミルウォーキーツール

    508mm チェーンソー用ガイドバー

    ミルウォーキーツール
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    7日以内出荷
    ※ 製品梱包は画像と異なる場合がございます。
    仕様チェーンリンク数:78適合機種M18 F2CHS50-0 JP寸法(mm)チェーンゲージ:1.3チェーンピッチ(mm)8.3ガイドバー長さ(mm)508
  • M18 FUEL 508mm ダブルバッテリーチェーンソー ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 508mm ダブルバッテリーチェーンソー

    ミルウォーキーツール
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    当日出荷
    70ccエンジン式に匹敵する驚異のパワー。失速知らず、圧倒的スピードで切断。バランスに優れた設計、向上した制御性。プロの高負荷作業に対応する十分な5.8HPの最大出力を発揮し、過酷な現場でも確実に作業を遂行可能。どんな過酷な作業でもスピードを落とさず、失速を防ぎながら切断速度をさらに向上。FUELテクノロジーにより、1秒足らずでフルパワーに到達。回転速度制御を強化する2つの回転モードにより、最大限の作業を遂行可能。あらゆる使用角度でバランスに優れた設計により、エルゴノミクスが向上。プロのニーズに応えた明瞭な伐採照準線と2つの金属製スパイクバンパー。タフな金属製フロントプレートと堅牢な切断を許可した技術で、過酷な現場でも安心の性能を発揮
    付属品本体、レンチ、チェーンオイル、チェーンカバー、ガイドカバー、チェーン仕様チェーンリンク数:78、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM寸法(mm)チェーンゲージ:1.3質量(kg)6.9チェーンピッチ(mm)8.3電圧(V)18×2チェーンスピード(m/s)14.3太さ(mm)切断可能な木:457オイルタンク容量(mL)チェーン:169ガイドバー長さ(mm)508
  • M18 伸縮式高枝切りバサミ交換用ブレード ミルウォーキーツール

    M18 伸縮式高枝切りバサミ交換用ブレード

    ミルウォーキーツール
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    7日以内出荷
    ※ 製品梱包は画像と異なる場合がございます。
    適合機種M18 BLTS-0 JP
  • MX FUEL 350mm パワーカッター用カート ミルウォーキーツール

    MX FUEL 350mm パワーカッター用カート

    ミルウォーキーツール
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    7日以内出荷
    MX FUEL 350mm パワーカッター (MXF COS350G2)と M18 FUEL M18 SWITCH TANK 給水タンク ・ポンプベースに適用可能。※パワーカッター本体、給水タンク、ポンプベースは別売品です。※完売モデルのMXF COS350 と MXF COSC EMEAとの互換性がありません。コンクリートやアスファルトにより長い、精度高い直線切断を容易に実現させる。高さ調整可能のハンドルと切り込み深度調整レバーのより、片手操作でも可能な制御性。工具なしで組み立て可能の便利性。10段階の切り込み深さ調整レバー。予備バッテリー収納ホルダー付き。120mmの切り込み深さで約4.3mの直線切断可能(MXF XC608 8.0Ahの作業量)
    質量(kg)37.2長さL×高さH×幅W(mm)1067×483×927
  • MX FUEL コンパクトタワーライト ミルウォーキーツール

    MX FUEL コンパクトタワーライト

    ミルウォーキーツール
    ¥459,800税込¥505,780
    1個
    7日以内出荷
    最大15,000ルーメンのタスク&エリアライト。コンパクトなサイズと軽量設計により、優れた携帯性を実現。伸縮式スタンドを数秒でセットアップ可能。PACKOUTに連結可能。高耐久性のIP56準拠の防塵・防水性能を備え、屋外でも使用可能。高照度モードで最大6時間、低照度モードで最大19時間の連続点灯を実現(MXF HD812装着時)。AC電源接続で一日中使用可能
    仕様バッテリープラットフォーム:MX FUEL質量(kg)バッテリーを含む:24.3(MXF HD812装着時)電源AC/DCあり連続使用時間(時間)High:6/ Med:12/ Low:19(MXF HD812装着時)光束(Lm)High:15,000/ Med:8,000/ Low:5,000IP等級IP56最大使用高さ(m)2.4

『切断/切削』には他にこんなカテゴリがあります

切断/切削用部品