絞り込み
ブランド
  • ミルウォーキーツール
  • モノタロウ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1,687)
  • マキタ(1,393)
  • BOSCH(ボッシュ)(491)
  • エスコ(468)
  • 日東工器(227)
  • Panasonic(パナソニック)(206)
  • 京セラインダストリアルツールズ(193)
  • SK11(93)
  • ミスターマイスター(89)
  • オレゴン(OREGON)(71)
  • 浦和工業(70)
  • NSK(ナカニシ)(67)
  • 東京オートマック(67)
  • ステルスマウント(54)
  • DIAMOND(44)
  • PROXXON(プロクソン)(42)
  • リューター(日本精密機械工作)(37)
  • ゼノア(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
208件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12 FUEL  10mm ベルトサンダー ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 10mm ベルトサンダー

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    ¥32,880税込¥36,168
    1個
    当日出荷
    長さ330mm x 幅10mm のベルトが装着可能。重さ約1.0kgの小型軽量ベルトサンダー(2.0 Ahバッテリー装着時)。2つの速度モード、正転逆転モード、無断変速ロック式トリガーにより、高い作業性を実現。工具不要で360°回転可能なアームデザイン。継続作業時の負担を軽減するロックノブ搭載。工具不要でベルト交換が可能。LEDライトを搭載し、作業エリアの視認性を向上。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
    付属品本体、60#交換用ベルト×2仕様LEDライト、バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION質量(kg)0.8(本体のみ)1.0(2.0Ahバッテリー含む)電圧(V)12速度設定低速:0-552m/min、高速:0-1110m/min
  • M18TM5.0AH耐環境バッテリー ミルウォーキーツール

    M18TM5.0AH耐環境バッテリー

    ミルウォーキーツール
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象> オイル、グリース、溶剤への耐性バッテリーハウジング(残量ゲージ、側面ラベルも含む) 侵入保護機能により電子回路への水の侵入を避けバッテリーから排出 車両整備・製造業向けの設計​ 生産性を向上しダウンタイムを短縮​ バッテリーのトラブルと交換の頻度を軽減 バッテリーの寿命を延長し維持費を削減 M18 5.0Ahバッテリーと同等のサイズと質量 50を超えるM18工具との完全な互換性​
    質量(kg)0.7電源電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)5
  • M12 銅管カッター ミルウォーキーツール

    M12 銅管カッター

    ミルウォーキーツール
    ¥26,880税込¥29,568
    1個
    当日出荷
    外径12.70mm~28.58mm (冷媒用銅管1/2インチ~1-1/8インチ) 切断可能。M12 2.0Ah バッテリー装着時 200カット以上切断可能。強力な500RPMモーターで高速切断実現。防水・防錆処理した切断部 ※使用後は乾燥・防錆剤を塗布するメンテナンス必須。作業者への負担を減らす人間工学に基づいたデザイン。暗い現場での作業を可能とするLEDライト搭載
    仕様12.70mm~28.58mm(冷媒用銅管1/2インチ~1-1/8インチ)寸法(mm)高さ95×横幅330×奥行60質量(kg)1.5(本体のみ)電圧(V)12連続使用時間200カット(3.0Ah使用時)機能切断部にLEDライト搭載回転速度無負荷時:500回転/分(RPM)
  • M12 扇風機 ミルウォーキーツール

    M12 扇風機

    ミルウォーキーツール
    ¥16,880税込¥18,568
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高性能な12Vの現場用扇風機。最大375m/minの風速、最大11.3m3/minの風量。「I」モードで最長16時間の連続使用時間( M12 6.0Ahバッテリー装着時)。3段階の風量設定により、最適な風の流れに調整可能。さまざまな現場環境に対応。強力マグネットベース、バネ式クランプ(50mm)、クロスネジ穴、 通し穴を含む取り付け用機能。360°の風向き角度調整により、無制限の風向調整が可能。最大風速2倍、最大風量2.4倍を実現。人間工学的に基づく丈夫な冷却ソリューション。人間工学的に基づく設計により、持ち運びと保管が容易。複数の向きで持ち運べるため、容易に運搬可能。丈夫なフレームにより、1.8mの高さからの落下や現場での その他の扱いに耐えられる
    質量(kg)2.07(本体のみ)電圧(V)12連続使用時間Hight:4時間/Med:8時間/Low:16時間(6.0Ahバッテリー装着時)風量最大11.3m3/分最大風速(m/min)375風向360°
  • M12 FIW2F用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M12 FIW2F用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    M12 FUEL(TM) 542Nmインパクトレンチ(M12 FIW2F)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
    適合機種M12 FIW2F
  • 多目的レシプロソーブレード 8/12TPI(5本パック) ミルウォーキーツール

    多目的レシプロソーブレード 8/12TPI(5本パック)

    ミルウォーキーツール
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個(5本)
    当日出荷から7日以内出荷
    多目的用 MULTI MATERIAL シリーズ 8/12TPI 主な切断対象:ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材 MADE IN USA
    厚さ(mm)1.3切断対象ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材素材CARBIDETPI8/12TPI入数(本)5
  • REDLITHIUM(TM) USB 3.0AHバッテリー ミルウォーキーツール

    REDLITHIUM(TM) USB 3.0AHバッテリー

    ミルウォーキーツール
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    全てのL4ライトとの互換性 1000回の定電流放電サイクルテストをクリア 12Wh:単4 (AAA) アルカリ電池の約2倍の消費電力量
    長さ(mm)75幅(mm)22質量(kg)0.05電圧(V)4公称電流(Ah)3
  • M12 PVC替刃 ミルウォーキーツール

    M12 PVC替刃

    ミルウォーキーツール
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
  • M18 FORGE 12.0AH バッテリー ミルウォーキーツール

    M18 FORGE 12.0AH バッテリー

    ミルウォーキーツール
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    最もパワフルなM18バッテリー。高い性能が求められる用途でも作業スピードを向上。35%温度上昇を抑えた動作。COOL-CYCLE対応、アクティブ冷却システムによる高速冷却でダウンタイムを低減。35分で80%、45分で100%充電可能。防塵・防水性能を向上。オイル、グリース、溶剤への耐性強化。電池寿命の向上
    仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)1.5電圧(V)18バッテリー容量(Ah)12充電時間(分)M18 DBSC使用時 - 45分
  • 刈払機用簡単取り付けナイロンコードカッター ミルウォーキーツール

    刈払機用簡単取り付けナイロンコードカッター

    ミルウォーキーツール
    ¥4,288税込¥4,717
    1個
    7日以内出荷
    適合機種:M18 FBCU-0 JP
    適合機種M18 FBCU-0 JP最大径(Φmm)2.4
  • M12 FUEL INSIDER パススルーラチェット ミルウォーキーツール

    M12 FUEL INSIDER パススルーラチェット

    ミルウォーキーツール
    ¥59,880税込¥65,868
    1個
    当日出荷
    薄型ボディで抜群の取り回し。専用ソケットによりソケット含めた幅が薄型化、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮。速度とトルクを最高レベルで両立。最大回転速度350RPM(無負荷時)。最大締付けトルク81Nm。究極の汎用性。専用ソケット(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21mm)は最大15mmパススルー(貫通)設計。1/4”、3/8”、1/2”アンビルアダプター、さらに1/4”六角ビットに対応
  • ダストバッグ ミルウォーキーツール

    ダストバッグ

    ミルウォーキーツール
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL PACKOUT 乾湿両用集塵機(M18 FPOVCL)用ダストバッグ 3個入り
  • M12 FBS64用ブレード 3本パック ミルウォーキーツール

    M12 FBS64用ブレード 3本パック

    ミルウォーキーツール
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    欠品中
    M12 FUEL 64mm コンパクトバンドソー専用交換刃 周長776.3mm Made in USA ステンレスやその他の金属と比較し、約3倍の耐久性 様々な厚さの金属を切断可能な可変TPI (12/14)
    周長(mm)776.3
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 1/2インチ(12.7mm) → 3/8インチ(9.5mm) ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 1/2インチ(12.7mm) → 3/8インチ(9.5mm)

    ミルウォーキーツール
    ¥1,588税込¥1,747
    1個
    当日出荷
    SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
    仕様変換サイズ:1/2インチ(12.7mm) → 3/8インチ(9.5mm)
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY 3/8インチ (9.5mm)角 ユニバーサルジョイント ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY 3/8インチ (9.5mm)角 ユニバーサルジョイント

    ミルウォーキーツール
    ¥2,488税込¥2,737
    1個
    7日以内出荷
    SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用ユニバーサルジョイント。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。首振り角15度で狭い箇所のボルトにアクセスが可能。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記
    サイズ3/8インチ (9.5mm)
  • 刈払機用2.0mmナイロンコード (45m) ミルウォーキーツール

    刈払機用2.0mmナイロンコード (45m)

    ミルウォーキーツール
    ¥2,988税込¥3,287
    1個
    7日以内出荷
    適合機種:M18 FBCU-0 JP
    適合機種M18 FBCU-0 JP幅(mm)2長さ(m)45
  • 刈払機用2.4mmナイロンコード (76m) ミルウォーキーツール

    刈払機用2.4mmナイロンコード (76m)

    ミルウォーキーツール
    ¥2,988税込¥3,287
    1個
    7日以内出荷
    適合機種:M18 FBCU-0 JP
    適合機種M18 FBCU-0 JP幅(mm)2.4長さ(m)76
  • TORCH 金工用カーバイドレシプロソーブレード 8TPI 305mm(1本) ミルウォーキーツール

    TORCH 金工用カーバイドレシプロソーブレード 8TPI 305mm(1本)

    ミルウォーキーツール
    ¥5,488税込¥6,037
    1個
    7日以内出荷
    金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:305mm (12インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。1本入り。MADE IN USA
    材質カーバイド(超硬)全長(mm)305 (12インチ)切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等入数1本TPI8
  • SDS PLUSチゼルセット(ブルポイント・コールド・ワイド) ミルウォーキーツール

    SDS PLUSチゼルセット(ブルポイント・コールド・ワイド)

    ミルウォーキーツール
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    高品質な合金鋼製 衝撃と摩耗に対する強い耐久性 面取りされた先端により、亀裂や破砕を防止
    付属品SDS PLUSブルポイント(250mm)/ SDS PLUSコールドチゼル(250x20mm) / SDS PLUSワイドチゼル(250x40mm)全長(mm)250
  • M18 SWITCH TANK 給水タンク ポンプベース ミルウォーキーツール

    M18 SWITCH TANK 給水タンク ポンプベース

    ミルウォーキーツール
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    手動ポンプ操作はもう不要。手動ポンプ操作の必要がないため、疲労が低減。即時の、安定した、調整可能な噴霧圧。最大0.42MPaの思いどおりに噴霧圧を制御可能。M18 SWITCH TANK 交換可能噴霧器および給水システムの一部
    仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)(バッテリー非装着時) 4.2電圧(V)18回転速度(min-1[r.p.m])ポンプ:最大2900
  • M18 SWITCH TANK 給水タンク用 15Lタンク ミルウォーキーツール

    M18 SWITCH TANK 給水タンク用 15Lタンク

    ミルウォーキーツール
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    7日以内出荷
    手動ポンプ操作はもう不要。手動ポンプ操作の必要がないため、疲労が低減。即時の、安定した、調整可能な噴霧圧。最大0.42MPaの思いどおりに噴霧圧を制御可能。M18 SWITCH TANK 交換可能噴霧器および給水システムの一部
    仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)8.7(本体、4.0 Ahバッテリー、および空タンクの質量を含む)、実装時:23.7(本体、4.0 Ahバッテリー、および20℃で15Lの噴霧液を含む)電圧(V)18タンク容量(L)15最高圧力(MPa)タンク内:0.42カップ容量(mL)計量:250フィルターサイズ(mm)メッシュサイズ:サクション:0.12 / 0.2 、メッシュサイズ:フィラー:1.7噴霧量(mL/min)最大:4600
  • M12 FUEL 1/2インチ542Nmインパクトレンチ 5.0AH & 2.5AH キット ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 1/2インチ542Nmインパクトレンチ 5.0AH & 2.5AH キット

    ミルウォーキーツール
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    欠品中
    最高のバランスを追求した性能とサイズ。軽量でコンパクトな設計。軽量設計により疲労を軽減。コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮。最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)。改良されたモーター設計により生産性が向上。4種類の駆動制御機能を搭載。自動停止モード - 締め過ぎを防止
    仕様インパクト数(ipm):0- 1500 / 3000 / 3300セット内容本体、M12 HB2.5 JP(バッテリー)×1、M12 HB5 JP(バッテリー)×1、C12C JP(充電器)×1、ケース長さ(mm)124質量(kg)1.2kg (2.5Ahバッテリー装着時)電圧(V)12ボルト径寸法(Φmm)最大:M16機能燃料ゲージ、LEDライトアンビル1/2インチトルク(N・m)271 / 406 / 542 / 20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0- 930 / 2100 / 3000 / 1300
  • M12 CTC2 交換用ブレード(2個パック) ミルウォーキーツール

    M12 CTC2 交換用ブレード(2個パック)

    ミルウォーキーツール
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    M12 CTC2-0 APJ 専用アクセサリー。M12 CTC2 交換用ブレード 2個。M12 CTC2 ブレード固定用リング 2個
    互換性M12 CTC2-0 APJ 専用
  • M12 FUEL 3/8インチ542Nmインパクトレンチ 5.0AH & 2.5AH キット ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 3/8インチ542Nmインパクトレンチ 5.0AH & 2.5AH キット

    ミルウォーキーツール
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    最高のバランスを追求した性能とサイズ。軽量でコンパクトな設計。軽量設計により疲労を軽減。コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮。最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)。改良されたモーター設計により生産性が向上。4種類の駆動制御機能を搭載。自動停止モード - 締め過ぎを防止
    仕様インパクト数(ipm):0- 1500 / 3000 / 3300セット内容本体、M12 HB2.5 JP(バッテリー)×1、M12 HB5 JP(バッテリー)×1、C12C JP(充電器)×1、ケース長さ(mm)122質量(kg)1.2kg (2.5Ahバッテリー装着時)電圧(V)12ボルト径寸法(Φmm)最大:M16機能燃料ゲージ、LEDライトアンビル3/8インチトルク(N・m)271 / 406 / 542 / 20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0- 930 / 2100 / 3000 / 1300
  • INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(非貫通タイプ) 21mm ミルウォーキーツール

    INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(非貫通タイプ) 21mm

    ミルウォーキーツール
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
    適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ21mm(非貫通タイプ)
  • INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 12mm ミルウォーキーツール

    INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 12mm

    ミルウォーキーツール
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
    適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ12mm(貫通タイプ)
  • M12(TM) コードレスハンダゴテ(バッテリー付) ミルウォーキーツール

    M12(TM) コードレスハンダゴテ(バッテリー付)

    ミルウォーキーツール
    ¥17,880税込¥19,668
    1セット
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了。3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能。チップはツールなしで交換可能。2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません。過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載。はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載。柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能
    仕様交換可能先端:チゼル & ポインター長さ(mm)294質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(3.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12内容本体、バッテリー(充電器別売り)連続使用時間(分)60加熱時間20~30
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 3/4インチ(19.0mm) → 1/2インチ(12.7mm) ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 3/4インチ(19.0mm) → 1/2インチ(12.7mm)

    ミルウォーキーツール
    ¥3,480税込¥3,828
    1個
    当日出荷
    SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
    仕様変換サイズ:3/4インチ(19.0mm) → 1/2インチ(12.7mm)
  • 集塵アダプターセット ミルウォーキーツール

    集塵アダプターセット

    ミルウォーキーツール
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ミルウォーキーの集塵機ホースを違う直径のホース、アクセサリーに適用させるアダプター3品キット。直径63.5mmのホースで47.6mm直径アクセサリーアダプター 1個。直径63.5mmと47.6mmのホースを連携させるアダプター1個。47.6mm直径のホース2本連携させるアダプター1個
    セット内容アダプタ3個
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 11mm ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 11mm

    ミルウォーキーツール
    ¥989税込¥1,088
    1個
    7日以内出荷
    鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に
    材質クロムモリブデン鋼タイプディープ二面幅(mm)11アンビル3/8" (9.5mm)
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 11mm ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 11mm

    ミルウォーキーツール
    ¥889税込¥978
    1個
    7日以内出荷
    鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に
    材質クロムモリブデン鋼タイプ標準タイプ二面幅(mm)11アンビル3/8" (9.5mm)
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 22mm(灰) ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 22mm(灰)

    ミルウォーキーツール
    ¥1,988税込¥2,187
    1個
    当日出荷
    ホイールナット用インパクトソケット(22mm)。ARMOR-GUARD(TM)スリーブにより、ホイールへの傷を防止。薄型デザインで狭い箇所へのアクセスが可能。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に
    材質クロムモリブデン鋼色グレータイプディープ二面幅(mm)22アンビル1/2" (12.7mm)
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 19mm(黄) ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 19mm(黄)

    ミルウォーキーツール
    ¥1,888税込¥2,077
    1個
    欠品中
    ホイールナット用インパクトソケット(19mm)。ARMOR-GUARD(TM)スリーブにより、ホイールへの傷を防止。薄型デザインで狭い箇所へのアクセスが可能。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に
    材質クロムモリブデン鋼色イエロータイプディープ二面幅(mm)19アンビル1/2" (12.7mm)
  • TORCH 金工用カーバイドレシプロソーブレード 8TPI 152mm(1本) ミルウォーキーツール

    TORCH 金工用カーバイドレシプロソーブレード 8TPI 152mm(1本)

    ミルウォーキーツール
    ¥2,988税込¥3,287
    1個
    7日以内出荷
    金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:152mm (6インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。1本入り。MADE IN USA
    材質カーバイド(超硬)全長(mm)152 (6インチ)切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等入数1本TPI8
  • M12  充電式空気入れ ミルウォーキーツール

    M12 充電式空気入れ

    ミルウォーキーツール
    ¥14,880税込¥16,368
    1個
    当日出荷
    高効率モーターを搭載し、吐出量17.8L/min(241kPa時)の高速充填を実現。乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力8.27BAR / 827 KPA / 120PSI)。持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザイン。エア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド。設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載。バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示。空気圧表示はBAR, KPA, PSIの3つの単位に対応。長さ66cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納。各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)※米式バルブはホースに直接接続可能。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
    付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター 、ボール用アダプター仕様バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION寸法(mm)高さ190×横幅165×奥行162質量(kg)1.4(本体のみ)1.6(2.0Ahバッテリー含む)流量(L/min)高圧:吐出量17.8L/min(241kPa時)
  • M18 FBS85用ブレード12/14 TPI 3本 パック ミルウォーキーツール

    M18 FBS85用ブレード12/14 TPI 3本 パック

    ミルウォーキーツール
    ¥5,588税込¥6,147
    1個(3本)
    7日以内出荷
    M18 FUEL コンパクトバンドソー用。8/10 TPI 薄肉金属用の超硬金属ブレード。周長899mm。Made in USA。強化された高速度鋼でステンレス鋼により長寿命。12/14 TPI 可変式の刃数 (1インチごと12-14個大小の刃がセットされ)で幅広い材質の高性能切断可能。高速切断ときれいな切断面の両立を実現します。刃欠けと交換を減らして、作業効率を向上させます
    適合機種M18 FBS85周長(mm)899TPI12/14 TPI
  • 47.6 mm(1-7/8”)集塵アダプターキット ミルウォーキーツール

    47.6 mm(1-7/8”)集塵アダプターキット

    ミルウォーキーツール
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    乾湿両用集塵機アクセサリー
    サイズ47.6 mm(1-7/8”)
  • AIR-TIP フレキシブル薄型ノズル ミルウォーキーツール

    AIR-TIP フレキシブル薄型ノズル

    ミルウォーキーツール
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。柔軟なゴム製シャフトが手の届きにくい場所に屈曲し入り込み可能。使用できる全長は40cm
    適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
  • AIR-TIP ピボット式薄型ブラシノズル ミルウォーキーツール

    AIR-TIP ピボット式薄型ブラシノズル

    ミルウォーキーツール
    ¥6,288税込¥6,917
    1個
    7日以内出荷
    31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。薄型のピボット式デザインで利便性が向上。360° 旋回する平坦なブラシヘッド。複数の方向に使用できる ピボット式ジョイント。ブラシでゴミを掻き出しながら表面を保護
    適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
  • 47.6 mm × 2.7 m フレキシブルホース ミルウォーキーツール

    47.6 mm × 2.7 m フレキシブルホース

    ミルウォーキーツール
    ¥10,880税込¥11,968
    1個
    7日以内出荷
    2層構造ホース。潰れにくく、 捻れにくい高耐久性ホース。最大で2倍の製品寿命を実現*。*市場の標準的な製品と比較した場合 (自社調べ)
    長さ(m)2.7ホース径(Φmm)47.6
電動工具・充電工具アクセサリー
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
ミルウォーキーツールの電動工具・充電工具アクセサリー 【通販モノタロウ】