3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機構学に基づいたシンプルな構造です。 ローメンテナンスで気軽にしようできる汎用パーツフィーダです。 板ばねの位置、取り付け角度の独自開発により、安定した新堂を確保できます。 豊富な機種と多様な配列方式で、一般微小部品から大形、重要部品まで幅広く対応できます。
用途高さ調整用の足として トラスコ品番852-1896 材質シャフト部:軟鋼線材、ベース:NBR 高さ(mm)63 質量(g)40 ねじピッチ(mm)1.25 底径(Φmm)40 ねじ山(mm)M8×40
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

機構学に基づいたシンプルな構造です。 ローメンテナンスで気軽にしようできる汎用パーツフィーダです。 板ばねの位置、取り付け角度の独自開発により、安定した振動を確保できます。 豊富な機種と多様な配列方式で、一般微小部品から大形、重要部品まで幅広く対応できます。
用途高さ調整用の足として トラスコ品番852-1897 材質シャフト部:軟鋼線材、ベース:NBR 高さ(mm)120 質量(g)200 ねじピッチ(mm)2.0 底径(Φmm)60 ねじ山(mm)M16×70
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

パーツフィーダから搬送されてきたワークを、水平方向に搬送し、次のコーナーの自動機器へ供給するための直進振動機です。 調整が容易で、安定した動作でスピーディーに移送します。 高効率の重量配分能力を発揮して、スムーズに、スピーディーに搬送します。 据付や一きめ等の調整が簡単で、取扱いが容易です。 長期にわたり安定した動作を保ち、ムラのない一定の速度が得られます。
用途高さ調整用の足として トラスコ品番852-1895 材質シャフト部:軟鋼線材、ベース:NBR 高さ(mm)31 質量(g)20.8 ねじピッチ(mm)1.0 底径(Φmm)25 ねじ山(mm)M6×14
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

『撹拌』には他にこんなカテゴリがあります