絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(1)
- BLACK&DECKER(1)
- BOSCH(ボッシュ)(19)
- ETG(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- SK11(4)
- SPRiNTUS(2)
- スイデン(2)
- マキタ(21)
- 三京ダイヤモンド工業(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- 工進(1)
- 橋本クロス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

中空糸膜フィルタ
PISCO(ピスコ)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷濾過度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現しました。小型・軽量・大流量です。禁油仕様で金属材質は、全てステンレスです。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。用途半導体・計測器・印刷・医療分野に最適。トラスコ品番558-7299形状中空糸膜フィルタ適合チューブ外径(Φmm)Φ6使用温度範囲(℃)5~50使用圧力(MPa)1.0(20℃時)ろ過精度(μm)0.01使用流体空気、窒素ろ過面積(cm2)7.5耐圧力(MPa)1.5(20℃時)捕集効率(%)99.99最大処理流量(L/min[ANR])100RoHS指令(10物質対応)対応膜面積(cm2)215圧力(MPa)耐差:0.25(20℃時)