絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(39)
- BOSCH(ボッシュ)(741)
- EARTH MAN(132)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,119)
- IKURATOOLS(育良精機)(116)
- NSK(ナカニシ)(121)
- Panasonic(パナソニック)(384)
- SK11(151)
- アルゴファイルジャパン(588)
- エクセン(127)
- エスコ(864)
- オグラ(117)
- ハタヤリミテッド(277)
- マキタ(2,287)
- ミスターマイスター(134)
- ミルウォーキーツール(313)
- 京セラインダストリアルツールズ(411)
- 修理(711)
- 日動工業(290)
- 日東工器(325)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

スピードコントローラスパッタ
PISCO(ピスコ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ワンタッチ継手内蔵型スピードコントローラ。火花の環境で使用な可能なカバー、キャップ付き。トラスコ品番559-8382材質樹脂本体:難燃性樹脂、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:NBR、弁体ゴム:HNBR接続口径R1/8、シリンダ側:RC1/8適合チューブ外径D(Φmm)6
小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器センサヘッド用コネクタ
PISCO(ピスコ)¥449税込¥4941個10日以内出荷小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器のセンサヘッド用コネクタです。その他3M:37104-3101-000FL(e‐CON準拠)トラスコ品番423-4011RoHS指令(10物質対応)対応
中空糸膜フィルタ
PISCO(ピスコ)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷濾過度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現しました。小型・軽量・大流量です。禁油仕様で金属材質は、全てステンレスです。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。用途半導体・計測器・印刷・医療分野に最適。トラスコ品番558-7299形状中空糸膜フィルタ適合チューブ外径(Φmm)Φ6使用温度範囲(℃)5~50使用圧力(MPa)1.0(20℃時)ろ過精度(μm)0.01使用流体空気、窒素ろ過面積(cm2)7.5耐圧力(MPa)1.5(20℃時)捕集効率(%)99.99最大処理流量(L/min[ANR])100RoHS指令(10物質対応)対応膜面積(cm2)215圧力(MPa)耐差:0.25(20℃時)