絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デンゲンコード HiKOKI(ハイコーキ)

    デンゲンコード

    HiKOKI(ハイコーキ)(9件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    適合機種D10VH・G10BYE長さ(mm)2600
  • ロックコネクタ付ツナギコード マキタ

    ロックコネクタ付ツナギコード

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    マキタAC100V 式ツナギコード仕様園芸製品にご使用できます。
    コード長さ(m)10
  • コード脱着式モデル用脱着式キャブタイヤコード 京セラインダストリアルツールズ

    コード脱着式モデル用脱着式キャブタイヤコード

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    対応機種:脱着コード仕様の京セラ電動工具・リョービ電動工具
  • ACアダプター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ACアダプター

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    出力電圧は6段階に切替可能です。 変換プラグ8本付きで、多種の製品に使用可能です。
    付属品8本タイプ/プラグサイズ(mm)(1)外径Φ2.35、内径Φ0.7(2)外径Φ4、内径Φ1.7(3)外径Φ4.75、内径Φ1.7(4)外径Φ5.0、内径Φ3.3(5)外径Φ3.5(6)外径Φ3.5、内径Φ1.35(7)外径Φ5.5、内径Φ2.5(8)外径Φ5.5、内径Φ2.1色ブラック質量(g)274コード長さ(m)1.8定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×108×58定格出力電圧(V)DC3/4.5/6/7.5/9/12RoHS指令(10物質対応)対応定格出力電流300mA
  • メタセンアダプター ハタヤリミテッド

    メタセンアダプター

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    二重絶縁工具を使用時に、メタルセンサーリールと電動工具を接続するアダプターです。
    用途二重絶縁工具使用時に、メタルセンサー機能が働かない場合や、本体アースのないタイプにコード長さ(m)3
  • コード(配線ブロック用) HiKOKI(ハイコーキ)

    コード(配線ブロック用)

    HiKOKI(ハイコーキ)(9件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    仕様3Pポッキン(可倒式差し込み)プラグ付き適合日立工機G10AB1(旧形G10SH、G10SL、G13SH)長さ(mm)2650
  • PLUGーIT電源コード 4m 100V(203943) FESTOOL

    PLUGーIT電源コード 4m 100V(203943)

    FESTOOL
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    FESTOOLロテックスRO125FEQ、ダブルアクションサンダーETS150EQ、ドミノDF500Q用の電源コードです。
    付属品4mPlug itケーブルトラスコ品番582-3181適合機種RO125FEQ、 ETS150EQ、 DF500Q
  • カールコード ミニター

    カールコード

    ミニター
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
  • 電源アダプター Panasonic(パナソニック)

    電源アダプター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    EYSDA112XD,EYSDA212XD,EYSDA218XD,EYSDA407XD用
    色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高周波インバーター専用アダプター 日本電産テクノモータ

    高周波インバーター専用アダプター

    日本電産テクノモータ
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷
    用途HFI-032B/044B/064B/088Bのインバーター電源とHDG(HHG)シリーズとの接続時適合-トラスコ品番394-0748質量(kg)0.2
  • ドライバーコード Panasonic(パナソニック)

    ドライバーコード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DCアダプタ HiKOKI(ハイコーキ)

    AC/DCアダプタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    蓄電池の充電切れ、充電し忘れの心配なし!! マルチボルト蓄電池対応の36V製品がAC100Vで使用可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    仕様ACコード/DCコード:2心/3心適合コードレス製品:マルチボルト蓄電池対応36V製品質量(kg)アダプタ 0.8、ボックス 1.2使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)アダプタからボックスまで5、ボックスから電源プラグまで2出力電圧(V)直流36消費電力(VA)1050寸法(縦×横×高さ)(mm)アダプタ 83×134×75(コード部を除く)、ボックス 100×185×78(コード部を除く)アズワン品番64-7055-73入力電源(V)AC100 50/60Hz
  • USB用アダプタ 10.8Vスライドバッテリ用 マキタ

    USB用アダプタ 10.8Vスライドバッテリ用

    マキタ
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    当日出荷
    マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能 電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える。 ハンドストラップ(別売)取り付け可能
  • SPC変換コード 日東工器

    SPC変換コード

    日東工器
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    カウンタ専用ドライバを商用電源に直接接続して使用することができます。
  • 高周波インバーター専用ケーブル 日本電産テクノモータ

    高周波インバーター専用ケーブル

    日本電産テクノモータ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途HFI-032B/044Bのインバータ電源にGHシリーズのグラインダーを接続時
  • 車載用DCコード HiKOKI(ハイコーキ)

    車載用DCコード

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥569税込¥626
    1個
    翌々日出荷
  • コード(PDA-100F/PDH-100F/G13S3用) HiKOKI(ハイコーキ)

    コード(PDA-100F/PDH-100F/G13S3用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
  • 3P→2P変換アダプター(アース付) エスコ

    3P→2P変換アダプター(アース付)

    エスコ
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    接地2Pプラグを2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
    仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:接地2P→2P●サイズ:30(W)×29(D)×28(H)mm●アースコード長:約15cm●差込口形状:抜け止めタイプ●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2252-26
  • 通信アダプタADP11 マキタ

    通信アダプタADP11

    マキタ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷
  • HP100R2用 接続ケーブル ミスターマイスター

    HP100R2用 接続ケーブル

    ミスターマイスター
    ¥919税込¥1,011
    1本
    当日出荷
    ハンドピースグラインダーHP-100R2に標準付属する接続ケーブル。 ハンドピースとコントローラーを繋ぐカールコード。
    色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • エーシーアダプター BOSCH(ボッシュ)

    エーシーアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    長時間の墨出し作業に使用
    用途GLL5-40E、GLL8-40E用セット内容本体のみ種別DC6V用ACアダプター本体質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×25
  • UAモーター用カールコード 浦和工業

    UAモーター用カールコード

    浦和工業(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌日出荷
    用途補修用部品に仕様UA12A、UA13A、UA14Aモーターに使用可能トラスコ品番852-1743質量(g)50
  • コアドリル用メタセンアダプター ハタヤリミテッド

    コアドリル用メタセンアダプター

    ハタヤリミテッド
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    コアドリル専用。
  • ポッキンゴムプラグ マキタ

    ポッキンゴムプラグ

    マキタ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    アースピンが倒れるので二極コンセントでも、二極+アース付コンセントでも差込み可能です。接地極付プラグの取替用として最適です。接地アダプタを使用する必要はありません。
    仕様取替用電流(A)15電源(V)125
  • バッテリーケーブル(GSP-400FT用)GSP400FT-75 ガステック

    バッテリーケーブル(GSP-400FT用)GSP400FT-75

    ガステック
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    25日以内出荷
    自動ガス採取装置GSP-400FTと外部電池を接続します。
    用途-トラスコ品番248-2489
  • ハイブリッドリューター ACアダプター リューター(日本精密機械工作)

    ハイブリッドリューター ACアダプター

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    6日以内出荷
    ACアダプター
  • コードレスUSBアダプター BOSCH(ボッシュ)

    コードレスUSBアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスUSBアダプターです。USB-C/USB-Aポート付属でさまざまなデバイスの充電に最適です。便利なクリップ付きなので、服などにつけながらの充電できます。充電残量がすぐにわかるインジケーター付きです。
    用途USB経由の充電材質ポリアミド樹脂質量(g)104使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×30×100ケーブル長(mm)USBケーブル最大許容長さ:1.5保管温度範囲(℃)-20~+50RoHS指令(10物質対応)対応USBポート出力:USB Type-A=D.C.5V 1.5A / USB Type-C=D.C.5V 3.0A
  • Azeloss用電池アダプター Panasonic(パナソニック)

    Azeloss用電池アダプター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    Azelossで締付作業の際、ACコンセントが近くになくても作業が可能に。電源アダプターとドライバー本体をドライバーコードで接続するだけで給電が可能。 製造ラインの急な変更にもスムーズに対応できます。電源ボタンで電池残量表示ランプの照度を変更できます。 場所を選ばず使用可能【柱に取り付け可能(固定用取付金具同梱)・平置き使用 ・肩掛けでも使用可能】。 電池残量に左右されず、安定したパフォーマンスを実現。1.安定した電源の供給 2.電源自動停止。 電源アダプターからの給電により、たこ足配線を回避。ケーブル回りをすっきり。 ACコンセントの位置や、機械の大きさに関係なく隅々まで作業可能。ACコンセント不要なので、ケーブル事故を防止。さらに安全・安心な現場に。
    色ブラック標準作業時間【EZ9L54 18V 5Ah(90Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約8000本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約8100本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約7900本 EYSDA407X 小ネジM5×8 約7100本【EZ9L48 14.4V 5Ah (72Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約6200本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約6300本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約6300本 EYSDA407XD 小ネジM5×8 約5400本【EYSB30 10.8V 3Ah(32Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約2800本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約2900本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約2800本 EYSDA407XD 小ネジM5×8 約2600本RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントアダプター「ぷらら」 エスケイ工機

    コンセントアダプター「ぷらら」

    エスケイ工機
    ¥699税込¥769
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    つまむだけで簡単にプラグが抜けるACコンセントアダプターです。
    材質【本体】ポリオレフィン系エラストマー、【レバー】ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ 共立電気計器

    ACアダプタ

    共立電気計器(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷
    AC100-240V (50/60Hz) 対応
    適合機種3124Aコード長さ(m)1.8出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆接地アダプタ 共立電気計器

    逆接地アダプタ

    共立電気計器
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    逆接地アダプタ
    適合機種6206RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ 共立電気計器

    ACアダプタ

    共立電気計器
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    5日以内出荷
    ACアダプタ
    適合機種5050RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電アダプター  CA-B 12bulk ヒルティ(HILTI)

    充電アダプター CA-B 12bulk

    ヒルティ(HILTI)
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    8日以内出荷
    セット内容アダプター(CA-B12 アセンブリ)×1電源(V)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×94×53
  • UMモーター用カールコード 浦和工業

    UMモーター用カールコード

    浦和工業(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌日出荷
    用途補修用部品に仕様UMモーターに使用可能トラスコ品番852-1742質量(g)50
  • ストレートコード 日東工器

    ストレートコード

    日東工器
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    翌日出荷
    ストレート形状の電源コード(2m)
    適合機種DLV7102/7202/8102/8202シリーズコード長さ(m)2
  • 専用コード 日東工器

    専用コード

    日東工器
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    4日以内出荷
    用途DLV7400AシリーズとコントローラーDLC1213A-ENB 接続用専用コード
  • 中継コード10m(オス・メス)メタルコンセント付 京セラインダストリアルツールズ

    中継コード10m(オス・メス)メタルコンセント付

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    3日以内出荷
  • 互換アダプタADP04 マキタ

    互換アダプタADP04

    マキタ
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷
    適合(充電器)DC1839、DC24RC、DC18RC、DC18RA、DC18RB
  • 50mx20A ビニールキャプタイヤ ケーブ エスコ

    50mx20A ビニールキャプタイヤ ケーブ

    エスコ
    ¥15,200税込¥16,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AH-50
  • 100mx20A ビニールキャプタイヤ ケーブル エスコ

    100mx20A ビニールキャプタイヤ ケーブル

    エスコ
    ¥29,400税込¥32,340
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AH-100

『電源/コントローラー』には他にこんなカテゴリがあります

コード/アダプタ/コンセント