絞り込み
ブランド
- マキタ(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- 日東工器(4)
- 共立電気計器(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- エスコ(2)
- ハタヤリミテッド(2)
- 日本電産テクノモータ(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- ミニター(1)
- ヒルティ(HILTI)(1)
- ミスターマイスター(1)
- ガステック(1)
- エスケイ工機(1)
- FESTOOL(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
エコロジープロダクト

ACアダプター
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷出力電圧は6段階に切替可能です。 変換プラグ8本付きで、多種の製品に使用可能です。付属品8本タイプ/プラグサイズ(mm)(1)外径Φ2.35、内径Φ0.7(2)外径Φ4、内径Φ1.7(3)外径Φ4.75、内径Φ1.7(4)外径Φ5.0、内径Φ3.3(5)外径Φ3.5(6)外径Φ3.5、内径Φ1.35(7)外径Φ5.5、内径Φ2.5(8)外径Φ5.5、内径Φ2.1色ブラック質量(g)274コード長さ(m)1.8定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×108×58定格出力電圧(V)DC3/4.5/6/7.5/9/12RoHS指令(10物質対応)対応定格出力電流300mA
コード(配線ブロック用)
HiKOKI(ハイコーキ)(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷仕様3Pポッキン(可倒式差し込み)プラグ付き適合日立工機G10AB1(旧形G10SH、G10SL、G13SH)長さ(mm)2650
高周波インバーター専用アダプター
日本電産テクノモータ¥8,998税込¥9,8981本当日出荷用途HFI-032B/044B/064B/088Bのインバーター電源とHDG(HHG)シリーズとの接続時適合-トラスコ品番394-0748質量(kg)0.2
AC/DCアダプタ
HiKOKI(ハイコーキ)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷蓄電池の充電切れ、充電し忘れの心配なし!! マルチボルト蓄電池対応の36V製品がAC100Vで使用可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!仕様ACコード/DCコード:2心/3心適合コードレス製品:マルチボルト蓄電池対応36V製品質量(kg)アダプタ 0.8、ボックス 1.2使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)アダプタからボックスまで5、ボックスから電源プラグまで2出力電圧(V)直流36消費電力(VA)1050寸法(縦×横×高さ)(mm)アダプタ 83×134×75(コード部を除く)、ボックス 100×185×78(コード部を除く)アズワン品番64-7055-73入力電源(V)AC100 50/60Hz
PLUGーIT電源コード 4m 100V(203943)
FESTOOL¥9,998税込¥10,9981個当日出荷FESTOOLロテックスRO125FEQ、ダブルアクションサンダーETS150EQ、ドミノDF500Q用の電源コードです。付属品4mPlug itケーブルトラスコ品番582-3181適合機種RO125FEQ、 ETS150EQ、 DF500Q
電源アダプター
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷EYSDA112XD,EYSDA212XD,EYSDA218XD,EYSDA407XD用色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
HP100R2用 接続ケーブル
ミスターマイスター¥919税込¥1,0111本当日出荷ハンドピースグラインダーHP-100R2に標準付属する接続ケーブル。 ハンドピースとコントローラーを繋ぐカールコード。色白RoHS指令(10物質対応)対応
USB用アダプタ 10.8Vスライドバッテリ用
マキタ¥4,198税込¥4,6181台当日出荷マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能 電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える。 ハンドストラップ(別売)取り付け可能
エーシーアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷長時間の墨出し作業に使用用途GLL5-40E、GLL8-40E用セット内容本体のみ種別DC6V用ACアダプター本体質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×25
ポッキンゴムプラグ
マキタ¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷アースピンが倒れるので二極コンセントでも、二極+アース付コンセントでも差込み可能です。接地極付プラグの取替用として最適です。接地アダプタを使用する必要はありません。仕様取替用電流(A)15電源(V)125
バッテリーケーブル(GSP-400FT用)GSP400FT-75
ガステック¥8,598税込¥9,4581本25日以内出荷自動ガス採取装置GSP-400FTと外部電池を接続します。用途-トラスコ品番248-2489
コードレスUSBアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスUSBアダプターです。USB-C/USB-Aポート付属でさまざまなデバイスの充電に最適です。便利なクリップ付きなので、服などにつけながらの充電できます。充電残量がすぐにわかるインジケーター付きです。用途USB経由の充電材質ポリアミド樹脂質量(g)104使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×30×100ケーブル長(mm)USBケーブル最大許容長さ:1.5保管温度範囲(℃)-20~+50RoHS指令(10物質対応)対応USBポート出力:USB Type-A=D.C.5V 1.5A / USB Type-C=D.C.5V 3.0A
Azeloss用電池アダプター
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷Azelossで締付作業の際、ACコンセントが近くになくても作業が可能に。電源アダプターとドライバー本体をドライバーコードで接続するだけで給電が可能。 製造ラインの急な変更にもスムーズに対応できます。電源ボタンで電池残量表示ランプの照度を変更できます。 場所を選ばず使用可能【柱に取り付け可能(固定用取付金具同梱)・平置き使用 ・肩掛けでも使用可能】。 電池残量に左右されず、安定したパフォーマンスを実現。1.安定した電源の供給 2.電源自動停止。 電源アダプターからの給電により、たこ足配線を回避。ケーブル回りをすっきり。 ACコンセントの位置や、機械の大きさに関係なく隅々まで作業可能。ACコンセント不要なので、ケーブル事故を防止。さらに安全・安心な現場に。色ブラック標準作業時間【EZ9L54 18V 5Ah(90Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約8000本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約8100本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約7900本 EYSDA407X 小ネジM5×8 約7100本【EZ9L48 14.4V 5Ah (72Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約6200本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約6300本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約6300本 EYSDA407XD 小ネジM5×8 約5400本【EYSB30 10.8V 3Ah(32Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約2800本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約2900本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約2800本 EYSDA407XD 小ネジM5×8 約2600本RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントアダプター「ぷらら」
エスケイ工機¥699税込¥7691袋(2個)6日以内出荷つまむだけで簡単にプラグが抜けるACコンセントアダプターです。材質【本体】ポリオレフィン系エラストマー、【レバー】ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
充電アダプター CA-B 12bulk
ヒルティ(HILTI)¥6,498税込¥7,1481台8日以内出荷セット内容アダプター(CA-B12 アセンブリ)×1電源(V)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×94×53











































![高周波インバーター 三笠産業[工具] 高周波インバーター 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83114739-260803-02.jpg)