絞り込み
チャック能力(mm)
  • 1~10
  • 0.1~2.5(1)
  • 0.2~4(1)
  • 0.2~13(1)
  • 0.3~3.2(1)
  • 0.5~6.5(4)
  • 0.6~6.5(1)
  • 0.8~6.0(1)
  • 0.8~6.5(2)
  • 0.8~10(3)
  • 1.2~13(3)
  • 1.5~6.5(4)
  • 1.5~10(5)
  • 1.5~13(20)
  • 2~13(4)
  • 2.5~13(3)
  • 6.5(5)
  • 10(8)
  • 13(11)
  • -(2)
ブランド
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7)
  • ANEX(2)
  • トップ工業(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • アックスブレーン(1)
  • H&H(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • ベッセル(1)
  • BLACK&DECKER(1)
  • ミスターマイスター(1)
  • Power sonic(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック能力(mm)から絞り込む
0.5~6.5(4)
1~10
1.5~6.5(4)
1.5~10(5)
1.5~13(20)
2~13(4)
2.5~13(3)
6.5(5)
10(8)
13(11)
チャック能力(mm)をもっと見る
インパクト対応ラバードリルチャック ANEXインパクト対応ラバードリルチャックANEX(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付インパクト対応折れに強い強靭六角シャンク手にやさしいラバーグリップ
用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに材質ナイロンエラストマー、特殊合金鋼対辺寸法(mm)6.35
ドリルチャック(キー付タイプ) ベッセルドリルチャック(キー付タイプ)ベッセル(15件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。 付属のキイで先端工具を着脱。
用途エアー・電動ドライバー用
バッテリー工具用ドリルチャックアダプター BOSCH(ボッシュ)バッテリー工具用ドリルチャックアダプターBOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
インパクトドライバーで穴あけ作業ができます。 高品位チャック採用、耐久性抜群! ビットの噛み込みを防止。 チャック固定用逆ネジ、逆回転での使用の際、チャックの脱落を防ぎます。
全長(mm)84二面幅(mm)6.35
電動ドリル用ドリルチャック トップ工業電動ドリル用ドリルチャックトップ工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 ストレートビットや木工ドリル、ショートビットなど取り付け使用可能です。 シャンク別販売で修理可能です。
ドリルチャック アダプターセット HiKOKI(ハイコーキ)ドリルチャック アダプターセットHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷から翌々日出荷
0.8~10mmまでのドリルが取付可能!!
キー付ドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)キー付ドリルチャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。
用途金属薄板・木工・プラスチック板の加工及び軸付先端工具等でいろいろな作業が可能です。ビット軸対辺(mm)6.35
キーレスドリルチャック トップ工業キーレスドリルチャックトップ工業
4,398税込4,838
1個
当日出荷
6.35軸のドライバー類に装着してストレートドリルを使用出来ます。
用途各種ストレートドリルを装着して穴あけに
キーレスドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)キーレスドリルチャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
高精度な保持力で先端工具を確実に固定します。 充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。正逆対応。
タイプソフトグリップ2ピースタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ビット交換式ラバードリルチャック ANEXビット交換式ラバードリルチャックANEX(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
軸部が折れても交換可能 ビット交換式 解除用ナットで強い締め付けによる噛み込みを簡単に解除 手にやさしいラバーグリップ 充電ドライバーの取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研削作業が可能
ハンマードリル用ドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)ハンマードリル用ドリルチャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ビット交換式ドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)ビット交換式ドリルチャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
工場関連・車両整備などに。直進のみ廻せます。ビットをワンタッチで差替え可能。 噛み込みにくい高精度ギアを採用しています。 チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
トラスコ品番220-1365全長(mm)108チャック能力(mm)1.0~10
ビット交換タイプキーレスドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)ビット交換タイプキーレスドリルチャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
折れたビットを交換できるので、作業を止める必要がありません。簡単ワンタッチでビットを交換噛み込みにくい高精度ギア
寸法(mm)170×80
キーレス六角軸ドリルチャック Power sonicキーレス六角軸ドリルチャックPower sonic
1,298税込1,428
1個
当日出荷
電動ドライバに取り付けることで丸軸ドリルの使用が可能です。着脱が簡単なキーレスタイプです。
用途充電・電動ドライバに取り付けてドリルチャックとして。シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
ドリルチャック H&HドリルチャックH&H
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
充電ドライバーに装着すれば、作業用途が広がります。 充電インパクトドライバー対応型
ドリルチャック(ミーリング用) 標準品 ミスターマイスタードリルチャック(ミーリング用) 標準品ミスターマイスター
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ミニフライス盤LittleMilling1に標準付属しているドリルチャックです。
把握径(Φmm)1~10アズワン品番64-5178-33RoHS指令(10物質対応)対応
チャックアダプター サンフラッグ(旧:新亀製作所)チャックアダプターサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
強力圧入式タイプ JB-10・CR-10対応。
用途ドリルチャック専用パーツ。トラスコ品番776-8737質量(g)44寸法1/2×20RoHS指令(10物質対応)対応
キーレスドリルチャック アックスブレーンキーレスドリルチャックアックスブレーン
2,898税込3,188
1個
当日出荷
クッショングリップ、キーレスチャック。 軟質樹脂で手が痛くなく、使用時の回転熱を防ぐ。
寸法(mm)48×107質量(g)220
カラーグリップタイプキー付ドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)カラーグリップタイプキー付ドリルチャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
カラーグリップで瞬時にドリルチャックのサイズがわかる!! グリップ機能で開閉がしやすい 噛み込みにくい高精度ギア 高耐久六角シャンク採用により耐久性が大幅UP!!
用途各種先端工具での穴あけや軸付砥石での研磨作業に。対辺(mm)6.35
キーレスチャックアダプター BOSCH(ボッシュ)キーレスチャックアダプターBOSCH(ボッシュ)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業質量(kg)0.2
キィレスドリルチャック EARTH MANキィレスドリルチャックEARTH MAN
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
ビットの着脱が簡単・スピーディー。
用途六角軸チャックでストレートビットが使用可能に。
EVOドリルドライバーヘッド BLACK&DECKEREVOドリルドライバーヘッドBLACK&DECKER
5,898税込6,488
1個
当日出荷
穴あけ、ネジ締めに最適。
用途木工・鉄工の穴あけ作業。仕様無段変速、キーレスチャック、スピンドルロック、クラッチ付属品【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2トラスコ品番440-4521適合本体EVO183質量(kg)0.5タイプドリル/ドライバー回転数(min-1[r.p.m])0~800最大トルク(N・m)22打撃数(min-1[回/分])-ねじ締め能力(mm)(パイン材Φ9mm)最大171、(軟鉄Φ6mm)最大30最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ10最大穴あけ能力(mm) 木工Φ25チャックキーレス適合ビット15085、15086、15060、B41001、15095クラッチ数(段)11
ドリルチャック