絞り込み
ブランド
チャック能力(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ドリルチャック

187件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラッチ固定カバー Panasonic(パナソニック)クラッチ固定カバーPanasonic(パナソニック)
579税込637
1個
当日出荷
専用Φ6.5mmチャック Panasonic(パナソニック)専用Φ6.5mmチャックPanasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
トラスコ品番450-8823種別ワンタッチチャック用質量(g)114.5寸法L(mm)77(段付部までのサイズは11.5)寸法D(Φmm)1~6.5適合工具ストレートビット六角6.35・ストレートビット丸Φ1~Φ6.5・段付ビット6.35
キーレスカラーチャックTC101 トップマン[工具・金物]キーレスカラーチャックTC101トップマン[工具・金物]
999税込1,099
1個
8日以内出荷
充電ドリルドライバー・インパクトドライバーで
軸径(Φmm)6.35取付可能寸法(mm)1.0~10
エホート ハンマードリル用SDSドリルチャック EFFORT(エホート)エホート ハンマードリル用SDSドリルチャックEFFORT(エホート)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
SDSプラスハンマードリル用のドリルチャックです。各種先端工具を取り付けることにより色々な作業が行えます。
用途各種先端工具を取り付けることにより色々な作業が行えます。※回転専用
ドリルチャック ユキワ精工ドリルチャックユキワ精工
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。
用途ドリルなどの装着に。付属品チャックハンドルトラスコ品番150-7711全長(mm)96精度(mm)0.08能力(mm)つかみ:1.2~14.0外径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応接続テーパJT3
Gキーレスチャック ユキワ精工Gキーレスチャックユキワ精工
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
マシニングセンターや治具ボーラーなどのツーリングとして高精度な加工用に十分威力を発揮します。キーレス方式なので手で回すだけでドリルの着脱が可能です。振れ精度超精密級30μ以下です。
精度(mm)0.03振れ精度3/100mm以下
アングルアダプター BOSCH(ボッシュ)アングルアダプターBOSCH(ボッシュ)
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
コードレスマルチドライバードリルがアングルドライバーとして使用可能です。フレキシクリックシステムは、簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。コードレスドライバーからアダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です。13mmオートロックチャックです。
用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。適合機種コードレスマルチドライバードリル GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH質量(g)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×95×52ビット使用可能:丸軸、及び六角軸の木工、鉄工ドリルビット、スクリュードライバービットチャック把握範囲(Φmm)1.5~13RoHS指令(10物質対応)対応
鷲掴ドリルチャックSDSキー SK11鷲掴ドリルチャックSDSキーSK11
3,998税込4,398
1個
当日出荷
噛み込みを軽減したドリルチャックです。 回転・打撃モード兼用のドリルチャックです。 チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。 世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。 金属製の大型ボディーなので、噛み込みにくく緩みにくいです。 打撃力が直に伝わる貫通一体型を採用しています。
用途各種先端工具の把握。適合機種軽量ハンマードリル(回転モードのみ)軸の形状SDSPlus取付可能寸法(mm)1.5~13
椿モデル 替シャンク 逆ネジ付 アイダ椿モデル 替シャンク 逆ネジ付アイダ
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
インパクトドライバー用チャックドリルのビット部分の折れた時の付替え用です。 BDC-13・BHC-13用の交換部品になります。
用途ビット部分の折れた時の付替え用に。
カラーグリップタイプキー付ドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)カラーグリップタイプキー付ドリルチャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
カラーグリップで瞬時にドリルチャックのサイズがわかる!! グリップ機能で開閉がしやすい 噛み込みにくい高精度ギア 高耐久六角シャンク採用により耐久性が大幅UP!!
用途各種先端工具での穴あけや軸付砥石での研磨作業に。対辺(mm)6.35
13mm ドリルチャック(ステンレス製) エスコ13mm ドリルチャック(ステンレス製)エスコ
24,300税込26,730
1個
翌日出荷
用途医療、化学、食品等に最適仕様チャック全長:78mm材質本体:ステンレス、ハンドル:スチール(メッキ仕上)質量(g)チャック:533、ハンドル:66外径(Φmm)46テーパーNo.J.T.6(17.170)ハンドル長さ(mm)110
13mm/JT6 ボール盤用チャック エスコ13mm/JT6 ボール盤用チャックエスコ
7,140税込7,854
1個
翌日出荷
用途ボール盤などのチャック仕様チャック全長:88mm材質工具鋼規格ジャコブステーパー型テーパーNo.JT6ハンドル長さ(mm)110
10mm/JT2S ドリルチャック エスコ10mm/JT2S ドリルチャックエスコ
5,480税込6,028
1個
翌日出荷
用途ボール盤などのチャック仕様チャック全長:68mm材質工具鋼規格ジャコブステーパー型テーパーNo.JT2Sハンドル長さ(mm)90
ドリルチャックユニット リューター(日本精密機械工作)ドリルチャックユニットリューター(日本精密機械工作)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
リューターフレックス「極」LF-300用の別売ドリルチャックユニットです。
寸法(Φmm)0.5~4.0
Lグリップミニ サンフラッグ(旧:新亀製作所)Lグリップミニサンフラッグ(旧:新亀製作所)
3,598税込3,958
1本
5日以内出荷
ハンドル部にはビットを収納できます。(55mmまで)
質量(g)220最大トルク(N・m)65付属ビットスリスタビット(+)2×35:1本、両頭ビット(+)2×45:1本
ビットホルダーシキアングルアダプター BOSCH(ボッシュ)ビットホルダーシキアングルアダプターBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
GSR18V-ECFC2及びGSR18V-60FCH専用のビットホルダー式アングルアダプター。
用途木材・金属への穴あけ作業、ネジ締め作業仕様六角軸(六角対辺 6.35mm、軸位置 9.5mm(13mm 不可)、 両頭ビット不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×90
フルメタルキーレスチャックアダプター BOSCH(ボッシュ)フルメタルキーレスチャックアダプターBOSCH(ボッシュ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
キーレスドリルチャック tradキーレスドリルチャックtrad
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
穴あけ・研磨・面取り作業に! 強力型ジョイント付。 高精度先端爪。 内部逆ねじ付。 インパクトドライバー用(対辺6.35mm)
先端径(mm)1.0mm~10mm
1/2sq. ドリルチャックアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. ドリルチャックアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法L(mm)44差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)22差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
1/4H ドリルチャックアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4H ドリルチャックアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
寸法L(mm)64寸法H(mm)13差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
木工旋盤用ドリルチャック SK11木工旋盤用ドリルチャックSK11
6,998税込7,698
1個
当日出荷
木工旋盤YH-300、YH-200用ドリルチャックです。材料の片側を保持して回転させることができます。
用途木工旋盤YH300、YH200による細径材料の加工。
ドリルチャック SK11ドリルチャックSK11
5,998税込6,598
1個
当日出荷
木工旋盤YH-100用のドリルチャックです。材料の片側を保持して回転させることができます。
用途細物加工。適合機種SK11ミニ木工旋盤YH-100
キーレスチャックアダプター BOSCH(ボッシュ)キーレスチャックアダプターBOSCH(ボッシュ)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業質量(kg)0.2
2in1ガーデンヘッド BLACK&DECKER2in1ガーデンヘッドBLACK&DECKER(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
トラスコ品番770-4534セット内容芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード質量(kg)0.6最大切断能力(mm)8ブレード幅(mm)100ブレードサイズ(mm)150
噛み込みにくい軽量ドリルチャック EARTH MAN噛み込みにくい軽量ドリルチャックEARTH MAN
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
噛み込みにくい。 先端工具のゆるみを防止! 簡単ロック機構搭載。 アルミ製で軽量(メーカー比約30%ダウン) 。 軸交換可能(軸交換が必要な場合は、別売品「EM 噛み込みにくい軽量ドリルチャック用アダプター」JANコード:4907052 356481をお買い求めください。)
用途ドリル刃などの取り付けに。
キィレスドリルチャック EARTH MANキィレスドリルチャックEARTH MAN
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
ビットの着脱が簡単・スピーディー。
用途六角軸チャックでストレートビットが使用可能に。
クイックハンマチャック マキタクイックハンマチャックマキタ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
震動ドリル用超硬ドリル、鉄工・木工キリが使用可能。 本体からの取外しはワンタッチで可能。
仕様ストレートシャンク用付属品チャックキー・防じん用ゴムキャップ1 個付適合機種HR1831FT、HR1830FT
マルチコア用シャンク マキタマルチコア用シャンクマキタ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
クランプシャンク マキタクランプシャンクマキタ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
シャンク13mm マキタシャンク13mmマキタ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
チャックアダプタ マキタチャックアダプタマキタ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
キーレスドリルチャック マキタキーレスドリルチャックマキタ
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
回転モードでご使用ください。
適合機種HR3541FC穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13穴あけ能力(mm) 木工Φ32
コードレスドリル 偏芯チャック DD-ES FESTOOLコードレスドリル 偏芯チャック DD-ESFESTOOL
30,980税込34,078
1個
9日以内出荷
FESTOOLドリルドライバー用アタッチメントです。 隅部でのネジ・ボルトの締め付け、緩め、穴あけ作業ができます。 セントロテック式で着脱が簡単です。
用途隅部でのネジ・ボルトの締め付け、緩め、穴あけ作業仕様セントロテック式トラスコ品番760-1824適合機種564529、564530質量(g)389
キーレスチャック BOSCH(ボッシュ)キーレスチャックBOSCH(ボッシュ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
適合機種GSB20/21取付ねじ1/2-20UNF把握範囲(mm)1.5~13.0
ホールエース用ドリルチャック サンコー(サンコーミタチ)ホールエース用ドリルチャックサンコー(サンコーミタチ)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
EVOドリルドライバーヘッド BLACK&DECKEREVOドリルドライバーヘッドBLACK&DECKER
5,898税込6,488
1個
当日出荷
穴あけ、ネジ締めに最適。
用途木工・鉄工の穴あけ作業。仕様無段変速、キーレスチャック、スピンドルロック、クラッチ付属品【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2トラスコ品番440-4521適合本体EVO183質量(kg)0.5タイプドリル/ドライバー回転数(min-1[r.p.m])0~800最大トルク(N・m)22打撃数(min-1[回/分])-ねじ締め能力(mm)(パイン材Φ9mm)最大171、(軟鉄Φ6mm)最大30最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ10最大穴あけ能力(mm) 木工Φ25チャックキーレス適合ビット15085、15086、15060、B41001、15095クラッチ数(段)11
クイックリリースキーレスチャック BOSCH(ボッシュ)クイックリリースキーレスチャックBOSCH(ボッシュ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ワンタッチ着脱を可能にしました。
トラスコ品番732-5550質量(g)426パッケージサイズ(mm)43×150×45
チャック BOSCH(ボッシュ)チャックBOSCH(ボッシュ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
取付ねじ3/8-24UNF把握範囲(mm)0.5~6.5
キーレスチャック BOSCH(ボッシュ)キーレスチャックBOSCH(ボッシュ)
5,998税込6,598
1個
33日以内出荷
トラスコ品番732-7102
ドリルチャック