絞り込み
チャック能力(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック能力(mm)から絞り込む
  • ドリルチャック インパクト用 キーレス モノタロウ

    ドリルチャック インパクト用 キーレス

    モノタロウ(6件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 手で締めるだけで簡単にドリルを掴めます。
    用途ドリルでの穴あけに。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35色(本体)適応充電ドリル・インパクトドライバー販売区分業務用
  • ドリルチャック インパクト用 キー付 モノタロウ

    ドリルチャック インパクト用 キー付

    モノタロウ(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。 頑丈な金属製ボディーです。
    用途ドリルでの穴あけに。軸径(Φmm)6.3適応充電ドリル・インパクトドライバー販売区分業務用
  • ドリルチャック SK11

    ドリルチャック

    SK11(47件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途充電ドリル・インパクトドライバー用軸径(Φmm)6.35
  • ドリルチャック インパクト用 キーレス 噛み込み軽減 モノタロウ

    ドリルチャック インパクト用 キーレス 噛み込み軽減

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 手で締めるだけで簡単にドリルを掴めます。 スーパーフェーイスギア採用で噛み込みを軽減。 54枚ギアがしっかりロック、ゆるみや噛み込みを軽減します。 オートロック機構で使用中の緩みも軽減。
    用途ドリルでの穴あけに。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35色(本体)適応充電ドリル・インパクトドライバー
  • インパクト対応ラバードリルチャック ANEX

    インパクト対応ラバードリルチャック

    ANEX(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ
    用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに材質ナイロンエラストマー、特殊合金鋼対辺寸法(mm)6.35
  • ドリルチャック(キー付タイプ) ベッセル

    ドリルチャック(キー付タイプ)

    ベッセル(15件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。 付属のキイで先端工具を着脱。
    用途エアー・電動ドライバー用
  • 噛み込み防止チャック SK11

    噛み込み防止チャック

    SK11(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    特許新機構により、インパクト穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止を実現しました。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しました。
    用途ドリルドライバー・インパクトドライバーに取り付けて各種先端工具を把握。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35対応機種充電ドリル・インパクトドライバー用
  • 替軸 ドリルチャック用 モノタロウ

    替軸 ドリルチャック用

    モノタロウ(19件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途交換用替え軸軸径(Φmm)6.35質量(g)35耐荷重N・m(kgf・m)70(替軸最大)販売区分業務用
  • キーレスドリルチャック ANEX

    キーレスドリルチャック

    ANEX(12件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット
    当日出荷
    小型軽量タイプのドリルチャック。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研磨作業も可能。
    トラスコ品番469-7685全長(mm)70質量(g)104対辺寸法(mm)6.35 六角軸
  • ドリルチャック用替軸 ベッセル

    ドリルチャック用替軸

    ベッセル(17件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    セット内容替軸、替軸取付用逆ネジ
  • 小型ドリルチャック E-Value

    小型ドリルチャック

    E-Value(6件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。 軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。 充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。
    仕様正回転専用適合機種充電ドリル・電気ドリル軸径(Φmm)6.35取付可能寸法(mm)1.5~6.5
  • キーレスドリルチャック6・5mm TRUSCO

    キーレスドリルチャック6・5mm

    TRUSCO(7件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    簡易型キーレスタイプ。
    用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。トラスコ品番270-9406全長(mm)70質量(g)95
  • バッテリー工具用ドリルチャックアダプター BOSCH(ボッシュ)

    バッテリー工具用ドリルチャックアダプター

    BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーで穴あけ作業ができます。 高品位チャック採用、耐久性抜群! ビットの噛み込みを防止。 チャック固定用逆ネジ、逆回転での使用の際、チャックの脱落を防ぎます。
    全長(mm)84二面幅(mm)6.35
  • ドリルビット研磨機 ベルソス

    ドリルビット研磨機

    ベルソス(7件のレビュー)
    7,389税込8,128
    1台
    当日出荷
    セット内容本体、研磨ヘッド小、研磨ヘッド大、ソケット、取扱説明書(保証書)質量(kg)約1.6ブラック電源(V)AC100(50/60)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×110×165定格時間(分)15以下(5分インターバル)研磨対象スチール、ハイス(ハイスピードスチール:高速度鋼)研磨サイズ(mm)3.~16入力電力(W)40
  • キーレスドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    キーレスドリルチャック

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(24件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • カラーキーレスチャック E-Value

    カラーキーレスチャック

    E-Value(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    キーレスタイプでドリル等のキリ先を簡単脱着。 14mm六角ツバ付強力軸を採用。
    用途充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー用。 丸軸タイプのドリルを取付け、穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35軸の形状六角軸取付可能寸法(mm)1.0~10
  • SDS回転打撃兼用チャック SK11

    SDS回転打撃兼用チャック

    SK11(13件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ハンマードリルの打撃モードで使用OKのドリルチャックです。SDSプラスシャンクのハンマードリルで振動ドリルビットを使用できます。もちろん鉄工ドリルや木工ドリル等の回転用の錐も使用できます。回転+打撃をダイレクトに伝える構造で、ハンマードリルの打撃モードで使用できます。ロック機構のついた樹脂スリーブ付きで、先端工具着脱時の火傷の危険を防止します。
    用途ハンマードリル用プロ向け本格ドリルチャック。材質特殊鋼軸径(Φmm)SDSシャンク取付可能寸法(mm)1.5~13
  • ドリルチャックセット品(小) マキタ

    ドリルチャックセット品(小)

    マキタ(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    木工キリ専用。チャック能力10mm。コネクトビット、チャックキー付。軽作業用。
    トラスコ品番449-8488軸径(Φmm)6.35mm
  • ドリルチャック 13mm TRUSCO

    ドリルチャック 13mm

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。
    用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。全長(mm)103付属品チャックキートラスコ品番270-9449質量(g)382差込角(mm)六角6.35
  • ハンマードリル用キーレスチャック アックスブレーン

    ハンマードリル用キーレスチャック

    アックスブレーン(14件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    軟質樹脂で手が痛くなく、使用時の回転熱を防ぐ! ハンマードリル用SDSシャンク。 強力型シャンクにより耐久性UP! 締付け最終位置でロックするロック機能付き。 工具が抜けなくなったとき解除できる解除機能付き。
    軸径(Φmm)10質量(g)330タイプ回転専用寸法A(mm)54寸法B(mm)114最大口径(mm)13
  • ドリルチャック ハイブリッドタイプ モノタロウ

    ドリルチャック ハイブリッドタイプ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,898税込2,088特価
    1個
    当日出荷
    キーレス、キー付の兼用タイプです。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などで作業が可能になります。
    用途電気ドリル用 ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。付属品チャックハンドル軸径(Φmm)6.35質量(g)460寸法L1(mm)最大73寸法D1(mm)Φ43(-0.5)寸法D2(mm)Φ29.5(-0.5)寸法L2(mm)60(±0.5)取付可能寸法(mm)1.5~13耐荷重N・m(kgf・m)70(六角軸最大)
  • キー付ドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    キー付ドリルチャック

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。
    用途金属薄板・木工・プラスチック板の加工及び軸付先端工具等でいろいろな作業が可能です。ビット軸対辺(mm)6.35
  • 電動用精密ドリルチャック TRUSCO

    電動用精密ドリルチャック

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    充電ドライバーに装着できる精密ドリルチャックです。 細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適な精密ドリルチャックです。
    用途基盤の穴開け作業に。建築工事・内装工事・電気工事の作業に。トラスコ品番819-1377セット内容コレット0.1~2.5mm 、1.2~3.2mm(本体内蔵)各1個、本締め用スパナ、ピン材質(本体)怪削鋼、(コレットチェック・キャップ)真鍮、(締め付けピン・板スパナ)炭素鋼全長(mm)65質量(g)43対辺(mm)(軸)6.35、(取付部)6.35能力(コレット)0.1~2.5mm、1.2~3.2mm
  • 小径ドリルチャック PROXXON(プロクソン)

    小径ドリルチャック

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])25000適合品番No.27110、27119、27120、27121、28400、28405、28472、28473、28510、28511、28515、28525取付ねじM8×0.75適合シャフト径(Φmm)0.5~3.2
  • ドリルチャック(ハイブリッド) ベッセル

    ドリルチャック(ハイブリッド)

    ベッセル(7件のレビュー)
    2,895税込3,185
    1個
    当日出荷
    抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。 キイ付き・キイなし両用タイプ。
    仕様先端工具つかみ範囲:口径1.5~10mmトラスコ品番371-2745セット内容ドリルチャック(ハイブリッドタイプ)・キイ質量(g)314
  • SDSチャックアダプター SK11

    SDSチャックアダプター

    SK11(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    SDS軸を六角軸ビットを簡単に変換できます。軽量ハンマー(SDSシャンク)に取り付けてチャックを変換するアダプターです。これを取り付けることで六角軸のドリル(鉄鋼・木工・コンクリート)を装着し穴あけ作業が行えます。
    用途SDSチャックを六角軸チャック6.35mmへ変換。材質(軸)クロームモリブデン鋼変換内容SDS軸を六角軸(6.35mm)へ変換
  • チャックアダプター サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    チャックアダプター

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    強力圧入式タイプ JB-13・CR-13対応。
    用途ドリルチャック専用パーツ。トラスコ品番776-8745質量(g)44寸法1/2×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強靭六角シャンク ANEX

    強靭六角シャンク

    ANEX(2件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    ANEXのドリルチャックシリーズのシャンク交換部品。強靭で折れにくい。
    トラスコ品番803-6959適合本体AKL-170、AKL-175、AKL-180、AKL-190、AKL-195、AKL-200、AKL-230、AKL-250、AKL-280六角対辺(mm)6.35ねじサイズ9.52(3/8")
  • ドリルチャック13G HiKOKI(ハイコーキ)

    ドリルチャック13G

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    適合本体B13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RLB13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RL
  • キーレスドリルチャック(ハイブリッドタイプ) TRUSCO

    キーレスドリルチャック(ハイブリッドタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    キーレス仕様、解除キー付の兼用タイプです。 ドリルがかみついて外せなくなった時は、インパクトドライバーの衝撃回転で外せます。 解除キーも使えます。
    用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。トラスコ品番270-9422全長(mm)100質量(g)329
  • ドリルチャック アダプターセット HiKOKI(ハイコーキ)

    ドリルチャック アダプターセット

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    0.8~10mmまでのドリルが取付可能!!
  • ドリルチャック替軸 SK11

    ドリルチャック替軸

    SK11(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ドリルチャックの替軸です。シャフト部耐荷重70N・mのDIYユース用です。
    用途ドリルチャック用替軸(3/8-24UNF)。軸径(Φmm)6.35耐荷重(シャフト部)70N・m
  • ドリルチャック Panasonic(パナソニック)

    ドリルチャック

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合EZ7410LA1S-B、EZ7410LA1S-R、EZ7410LA1S-Aトラスコ品番450-8963種別ワンタッチチャック用寸法L(mm)77(段付部までのサイズは13)寸法D(Φmm)1~6.5適合工具ストレートビット六角6.35・ストレートビット丸Φ1~Φ6.5・段付ビット6.35
  • ドリルチャック ANEX

    ドリルチャック

    ANEX(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンク。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石での研磨作業時に便利。
    チャックチャックキー付シャンク形状強靭六角シャンク六角軸対辺(mm)6.35
  • ドリルチャック用シャンク TRUSCO

    ドリルチャック用シャンク

    TRUSCO(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ドリルチャック用強靭六角シャンクです。
    トラスコ品番419-9731適合機種TDC-250・TDC-280・TKC-170・TKC-175・TKC-180・TKC-200全長(mm)55質量(g)32六角軸二面幅(mm)6.35
  • 鷲掴ドリルチャック スクエアロックシステム SK11

    鷲掴ドリルチャック スクエアロックシステム

    SK11(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    新開発のスクエアロックシステムで緩みや噛み込みを大幅軽減しました。 噛み込みを軽減したドリルチャックです。 手締めで簡単に先端パーツを装着できます。 世界の電動工具メーカーも採用しているJacobs製で、高品質なチャックです。
    用途各種先端工具の把握。適合機種インパクトドライバ軸の形状6.35六角軸取付可能寸法(mm)1.5~13
  • ドリルチャックアッセンスライド マキタ

    ドリルチャックアッセンスライド

    マキタ(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    適合機種HR2230、HR2300、HR2460/F、HR2600、HR2601F、HR2611F、HR2470F、HR162D、HR202D、HR242D、HR261D、HR262D、HR1830F、HR2432、HR2811F、(HR2021、HR161D、HR200D、HR1830FT、HR2411、HR2413、HR2421、HR2430、HR2441、HR2440/F、HR2450/F、HR3000C)
  • ハンマードリル用ドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハンマードリル用ドリルチャック

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
  • ビット交換式ラバードリルチャック ANEX

    ビット交換式ラバードリルチャック

    ANEX(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    軸部が折れても交換可能 ビット交換式 解除用ナットで強い締め付けによる噛み込みを簡単に解除 手にやさしいラバーグリップ 充電ドライバーの取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研削作業が可能
ドリルチャック