ドリルスタンド/ドリルガイド :「深さゲージ」の検索結果
関連キーワード
【さらなる穴あけ精度を求めて「角度調節自由自在」! ドリルスタンドRULO(ルーロー)】。ベースにルーローの三角形をイメージした形状を採用したスタイリッシュなデザインのドリルスタンドです。アルミダイキャスト製で、従来の樹脂製のドリルスタンドに比べ安定感があります。垂直穴加工、斜め穴加工、角材へのセンター穴加工など様々な穴あけ作業をサポートします。ガイドは止めネジ付きで仮留めOK! またストッパーリング付で一定深さの穴あけが可能です。レバー式のハンドルで角度調節がカンタン。目盛も凹凸がついてわかりやすい。ベース部はゲージ付きで、センター出しがスムーズです。また、ロックピンをベース底部分に対角に取付ければ、角材のセンター出しがカンタン。ベース底部にはゴムシートが付いているので滑りにくくなっています。保管時は付属のチャックキーホルダーにチャックハンドルを差しておけば、なくす心配がありません。卓上ボール盤は動かすことができませんが、本製品は持ち運びが出来るので使用場面が広がります。
用途90度の垂直穴加工、V溝を利用した丸棒加工、角材へのセンター穴加工、斜め穴加工等、穴あけ作業のサポート。
セット内容チャックハンドル/ チャックキーホルダー
材質アルミダイキャスト
幅(mm)ガイドバー:99
高さ(mm)367.5
シャンク径(Φmm)三本溝10
口径(Φmm)60(ベース内径)
取付可能寸法(mm)先端工具:57以下、全長:220以下、軸径:1.5~13まで
適合電動機ドリルドライバー14.4V以上 / 電気ドリル
適正回転数(回転/分)2500以下
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)』には他にこんなカテゴリがあります
- ポンチ/ダイス
- アダプタ(締付/穴あけ)
- 締付/穴あけコレット
- ドリルチャック
- チャックハンドル(チャックキー)
- ドリルスタンド/ドリルガイド
- ヘッド
- ハンドル/グリップ
- 締め付け/穴あけ用部品
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。