728件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート内の鉄筋に強い独自の「立体」先端形状。 溝角度120°で鉄筋があたっても3本溝で逃げやすく食いつきにくい。 熱い超硬刃&面取り加工。鉄筋があたっても欠けにくい。 高さの低い一体式超硬チップ。切り粉を素早く排出可能。 凸型先端形状。位置決めが容易。
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

真円に近い穴あけ可能 位置決めが容易
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)直角アタッチメント
シンプルドリルスタンド SB180 に装着することで、切断作業が可能になります
適合本体No.27600 関連資料(46.5MB)
1個
1,998 税込2,198
欠品中

材質プラスチック 寸法(mm)Φ180×82(H) 質量(g)300 アズワン品番64-2271-69 取付軸径(Φmm)1.0~10.0(0.1とび) 10.5 10.9 11.0 11.5 11.9 12.0 12.5 12.9 13.0
1個
1,460 税込1,606
当日出荷

がっしりとしたグリップハンドルで安定作業が可能。 4種のドリリングアングルセッティング(表示付/45度・60度・75度・90度)
質量(kg)約1.82 寸法(cm)35×15×4
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

全メーカーの電気ドリルが簡単に固定できるため、作業中に両手が使え、作業能率が上がります。作業中、両手が使え作業性がアップします。フレキシブルシャフトを使用することにより、細かな作業もできます。外径75mm・厚み20mmまでの砥石・バフなどがご使用できます。
用途電気ドリルを固定し、スタンド式として使用。 仕様防塵カバー付き 適合機種電気ドリル
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
13 税込14
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

適合機種電気ドリル:6010N、DP4002、DP4010、63004、6305/A、6300L、6301/A、6304/A、6401、6500N、6510SB、DP4700震動ドリル:8416、8420V、HP1230、P1640FK(8419B2、 HP1030、HP1040、HP1501K、HP1620FK)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

鉄鋼にも使用できるオールマイティタイプ。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合60mm~110mm径取付可能 セット内容ドリルスタンド(110mmバンド付)、刃物受け台、安全カバー、アクリル防塵カバー
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

用途木材への垂直穴あけガイド シルバー 対応機種インパクトドライバー、電気ドリル 特性面、小口、丸棒にも対応、透明で見やすいためズレに気づきやすい 適合寸法(mm)4/5/6/8/10/12
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

並のボディとはタフさが違う! 13mmチャック付きの、アルミダイキャスト製角度可変式ドリルガイドです。30度から150度までの自由な角度の傾斜穴を正確にあけることができます。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
付属品13mmチャック 適合電気ドリル 材質アルミダイカスト/スチール ストローク(mm)200 全長(mm)365 質量(kg)2.5 シャンク径(Φmm)10(三面取丸軸) チャック(mm)13(ドリルチャック)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

軸径(Φmm)6.35(六角軸) サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
1セット(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK11垂直ドリルスタンド2にセットして、角ノミが使用できます。 ドリルスタンドにセットして、角ノミが使用できます。
用途垂直ドリルスタンド2専用角ノミアダプター。 穴あけ能力(mm) 最小角穴6.4(1/4インチ) 穴あけ能力(mm) 最大角穴12.7(1/2インチ)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

EA811AA-7.5 7.5mm コンクリート用振動ドリル エスコ 動画あり
1個
975 税込1,073
翌日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ブルポイント(SDSmax)
SDSmaxシャンク用ブルポイント
用途破砕・ハツリ用 適合機種SDSmaxシャンク対応機種 六角対辺(mm)- 先端幅(mm)-
1個ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIYでよく使われるサイズを集めた振動ドリルのセットです。
用途穴あけ セット内容振動ドリルビット 7本(3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm/7mm/8mmΦ) 材質超硬 本体質量(g)140
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ポーラー用スタンド
フリクションフックにより穴開け。深さの異なる材料でもスピーディーの位置決め可能
付属品ハンドル、M4×6ナベねじ、アジャスター、5mm六角レンチ、M6×10六角穴付ボルト、コンビシュー、13mmスパナ 適合(電気ドリル)D13VC(旧型D13SD、D13TA) アズワン品番64-7055-52
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

1個
949 税込1,044
当日出荷

適合機種No.28512、No.28515、No.28525、No.28473、No.26470、No.28400、No.27570、No.25800 スライド寸法(mm)30 台座寸法(mm)120×210 関連資料(46.5MB)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1セット
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材、合板などの垂直穴あけ、板側面のセンター穴あけ、丸棒・角材の穴あけ等が簡単・正確にできます。
用途素材に直角の穴あけガイド。 付属品ポンチ1本・ドリルガイド6サイズ(4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10.0mm 12.0mm) 適合材木材・合板 総質量(kg)0.296
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷

材質特殊合金鋼 全長(mm)134 質量(g)24 刃先径(Φmm)8 アズワン品番64-7926-11 六角軸対辺(mm)6.35
1本
1,460 税込1,606
翌日出荷

材質特殊合金鋼 全長(mm)135 質量(g)16.5 刃先径(Φmm)3.4 アズワン品番64-7925-97 六角軸対辺(mm)6.35
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

「自動化」の前に!手腕のように自在に動く、ツールアーム。垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。固定式、又は、旋回式アタッチメントの組み合わせができる。取り付けたツールを垂直・水平/同じ角度で移動できます。旋回式(Rタイプ)アタッチメントは、ツール取付部が旋回します。移動の多い作業に。反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。ホルダー(Hタイプ)は、ツール外径に合ったサイズを選べ、安定した取り付けができます。
付属品交換用キット(交換用スプリング、工具等)、取扱説明書 材質支柱/金具:鉄、アーム部:アルミ 質量(kg)3.96 アーム長さ(mm)300+300 荷重(kg)先端取付:0.8~1.2 アズワン品番64-4654-39 可動範囲(mm)R450~650 アタッチメント適合:HBF-R/HFB-D/HFB-H45、H50、H55、H60、H65
1式
139,800 税込153,780
当日出荷

難しい木ダボの穴あけ作業が簡単に、正確にできます。 接合木ダボ(EA951E-66/-68)を使用することで、木工製品の組立ができます。
材質ABS樹脂
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

材質HSS(ハイス) サイズ(mm)1.0/10.0(0.5mmとび)
1個
17,000 税込18,700
当日出荷

木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。ハイス製で切れ味が長持ちします。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。 材質ビット:ハイス 軸径(Φmm)6 寸法(mm)6.4 寸法(幅W×高さH)(mm)6.4×8
1個
799 税込879
当日出荷

1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

1個
615 税込677
翌日出荷

1個
1,330 税込1,463
当日出荷

EA810MB-18 18.0x100mm SDSプラスドリルビット エスコ 動画あり
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

IXOで穴あけ作業ができる!
用途鉄板・木材・プラスチック・アルミ等への穴あけ セット内容DRILLアダプター本体、鉄工ドリルビット3本(2/3/4mmΦ各1) 最大トルク(N・m)1.7 本体質量(g)120 ねじ締め能力(mm)(最大)Φ4×38 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×35×43 最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5.0×20 最大穴あけ能力(mm) 木工Φ5.0×38 回転数(min-1[回/分])0~440
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

1本
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

趣味の木工家具や建具造りに便利なホゾ穴(四角穴・長方形穴)あけに
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

インパクトドライバーとディスクグラインダーに着脱可能です。
用途立ち上げ塩ビ管の内面切断。 適合(切断寸法)VP50~100、VU40~200 トラスコ品番248-7845 質量(g)140 軸径6.35mm 使用工具電動ドリル(12V以上)(インパクトドリルも使用可) 肉厚(mm)(最大切断肉厚)7
1丁
14,980 税込16,478
翌々日出荷

PROXXON(プロクソン)精密ドリル
RoHS
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ 適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質ハイス シャフト径(Φmm)2.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)