25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エビ アタッチメントリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ アタッチメントリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに! 一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。 装着はとてもカンタン! 自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に! ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業! 片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング! 握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
    用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶 電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤 住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機全長(mm)170質量(g)450六角対辺(mm)6.35グリップ最大径(Φmm)55使用可能リベット(Φmm)4.8まで(全ての材質)シャンク高さ(mm)溝:13フレームヘッド部直径(Φmm)26推奨適合工具最大トルク80N・m以上の電気式充電式インパクトドライバーフレームヘッド部高さ(mm)35
  • アタッチメントリベッター モノタロウ

    アタッチメントリベッター

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    電気・充電式インパクトドライバーに装着するだけでリベッターになります。 従来のハンドリベッターでは難しかった太くて硬いリベット作業も簡単に行えます。 スチール、アルミニウムのリベットは3.2Φmmから6.4Φmmまで使用できます。 ステンレスのリベットは3.2Φmmから4.8Φmmまで使用できます。
    用途リベットのカシメに材質ハウジング:樹脂、六角軸:鉄全長(mm)173質量(g)340六角対辺(mm)6.35グリップ最大径(Φmm)58.5使用可能リベット(Φmm)スチール、アルミニウム(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ、6.4Φ)、ステンレス(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ)推奨適合工具最大トルク50N・m以上の電気式充電式インパクトドライバー販売区分業務用
  • アタッチメントナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    アタッチメントナッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    エビナット全材質(アルミ・スティール・ステンレス)を、ストローク調整なしでM4~M6まで、簡単確実に締結可能。 市販の充電式ドリルドライバー(トルク管理機能付)に取付けて使用。 ドリルドライバーのトルク管理機能と正転・逆転の操作だけで、エビナットを取付けられるハンディータイプのナッター。
    全長(mm)174質量(g)440グリップ径(Φmm)55使用範囲N4~M6寸法1(mm)174寸法2(mm)440寸法3(mm)40寸法4(mm)Φ26寸法5(mm)Φ13寸法6(mm)8
  • 電動リベッターアタッチメント Rivet-Drill

    電動リベッターアタッチメント

    Rivet-Drill(25件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    電気(充電式)ドリルドライバーやインパクトドライバーに取り付けてリベット作業ができる電動リベッターです。 ハンドリベッターでは締結時に大きな力を必要としたステンレス製のリベットでも、本機では手軽に作業が行えます。 安全な作業が行える補助ハンドル、収納に便利な収納袋付き。
    付属品ノーズピース4種・六角軸下穴ドリル4種・お試し用リベット20本・専用収納袋・レンチ・六角軸ピン・補助ハンドルトラスコ品番375-6076軸径(Φmm)六角軸対辺6.35適合フランジ2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm(アルミ・鉄・銅)、2.4mm・3.2mm(ステンレス)使用可能材質フランジ部/アルミ・鉄・銅・ステンレス
  • インパクト用アタッチメント イチグチ

    インパクト用アタッチメント

    イチグチ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ディスク製品がインパクトドライバーに装着できます。ディスク製品をインパクトドライバーで使用するアタッチメントです。直径100mm・75mm等の15mm穴ディスクに適応します。
    用途インパクトドライバー用アタッチメント。タイプ15mm穴用適合工具ドリル・インパクトドライバーサイズ(mm)直径6.3(六角)
  • SDSプラスアングルベッド BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスアングルベッド

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    電動工具が入らない狭い場所で、コンクリートの穴あけが出来ます。
    トラスコ品番810-7750種別ボッシュSDSplusハンマー用アングルヘッドGBH2-26以上の本体用材質プラスチック鋼材本体質量(g)850
  • SDSプラスハンマー用 アングルヘッド BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスハンマー用 アングルヘッド

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    欠品中
    このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在していませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものだったのです。しかし、ボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。
    用途狭い場所への穴あけにトラスコ品番378-6439
  • 吸着アタッチメント 日東工器

    吸着アタッチメント

    日東工器
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ねじ吸着の為のドライバアタッチメント
    用途スリーブ/吸着アタッチメント
  • アタッチメント パワーリベッター PICUS(大洋精工)

    アタッチメント パワーリベッター

    PICUS(大洋精工)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱
    当日出荷
    インパクトドライバや電動ドライバに取り付けるだけでリベッティングを楽に行えます。 ノーズピースの交換のみで、アルミ、スチールのリベット径6.4mmまで使用可能です。 ステンレスはリベット径4.8mmまで使用可能です。 フレーム先端部にジョーケース確認穴があるので、シャフトの排出忘れを防止できます。 付属の専用ハンドルを使用することで、カシメ時の振動を大幅に軽減できます。
    用途ハンドリベッターではカシメるのが困難なステンレス製のリベット、リベット径6.4mmといった太いリベットのカシメ時に、作業環境やコストの面でエアリベッターの導入が難しい方に仕様LOW最大トルク25N・m以上の電気式、及び充電式ドリルドライバートラスコ品番167-9979セット内容アタッチメント本体、作業補助用ハンドル、付属品一式、取扱説明書全長(mm)160質量(g)730六角対辺(mm)スクリューシャンク:6.35リベット径使用範囲(Φmm)2.4~6.4本体径(mm)58フレームヘッド部直径(Φmm)28推奨適合工具最大トルク100N・m以上の電気式、及び充電式インパクトドライバーフレームヘッド部高さ(mm)31
  • パワーロータリーヘッド 浦和工業

    パワーロータリーヘッド

    浦和工業
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    大径軸受けの採用により、重切削に最適です。
    用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに仕様UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用トラスコ品番515-3794セット内容装着コレットチャック6mm、付属コレットチャック3mm質量(g)150参考/旧型式UT03-21コレットチャック寸法(Φmm)2.35、3.0、3.175、6.0、6.35
  • EVOインパクトヘッド BLACK&DECKER

    EVOインパクトヘッド

    BLACK&DECKER(5件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ねじ打ちもOK。 ボルト締め作業も可能。
    用途ウッドデッキつくりの長いねじ締めに。付属品#2プラス両頭ビット仕様無段変速トラスコ品番440-4556質量(kg)0.6タイプインパクトドライバー回転数(min-1[r.p.m])0~3000最大トルク(N・m)140打撃数(min-1[回/分])0~4000チャック能力(mm)1~10ねじ締め能力(mm)(木工)125、(普通ボルト)M12チャックワンタッチ作業量(目安)約509本(M8×mm×16mm)、【パイン材】約537本(Φ3.8mm×38mm)、約120本(Φ4.8mm×90mm)クラッチ数(段)-
  • EVO振動ドリルヘッド BLACK&DECKER

    EVO振動ドリルヘッド

    BLACK&DECKER(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    用途コンクリート・レンガの穴あけ作業に。付属品【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2仕様無段変速、キーレスチャック、クラッチトラスコ品番440-4530質量(kg)0.7タイプ振動ドリル回転数(min-1[r.p.m])0~500/0~1600最大トルク(N・m)46打撃数(min-1[回/分])0~7500/0~24000チャック能力(mm)1~10最大穴あけ能力(鉄工)Φ10最大穴あけ能力(mm) 木工Φ25チャックキーレス作業量(目安)【パイン材25mm厚(Φ8mm×25mm)】168穴、【鉄板6mm厚(Φ3mm×6mm)】112穴、【コンクリート50mm厚(Φ6mm×25mm)】860穴適合ビット15085、15086、15060、B41001、15095クラッチ数(段)9最大穴あけ能力(mm) コンクリートΦ10
  • アタッチメントSTロックナットランナー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    アタッチメントSTロックナットランナー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    お手持ちの電動インパクトドライバーに装着して、STロック(スチール製メッキ品Φ10mm)を短時間で締結できます。
    トラスコ品番379-9751全長(mm)190質量(g)450シャンク径(Φmm)6.35本体径(mm)55
  • 充電式インパクトドライバ用アタッチメント 京セラインダストリアルツールズ

    充電式インパクトドライバ用アタッチメント

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥639税込¥703
    1個
    3日以内出荷
  • 吸着アタッチメント 日東工器

    吸着アタッチメント

    日東工器
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    5日以内出荷
    ねじ吸着の為のドライバアタッチメント
    用途スリーブ/吸着アタッチメント付属品(スリーブ)DLS3223、DLS3225×各1個
  • クランプヘッド Minimo

    クランプヘッド

    Minimo
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    9日以内出荷
    自動機などの各種機器にクランプして使用する際のヘッドです。
    用途バリ取り用自動機及びロボットハンドに装着して使用します。付属品KP-032(Φ3.0コレット)トラスコ品番852-1767全長(mm)70.5タイプクランプヘッド外径(Φmm)ホルダー部/26外径(mm)26適合モーターVer.3モーター全て
  • 小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器センサヘッド用コネクタ PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器センサヘッド用コネクタ

    PISCO(ピスコ)
    ¥449税込¥494
    1個
    10日以内出荷
    小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器のセンサヘッド用コネクタです。
    その他3M:37104-3101-000FL(e‐CON準拠)トラスコ品番423-4011RoHS指令(10物質対応)対応
  • アタッチメントリベッター RP150(ノーズピース交換不要) Rapid(ラピッド)

    アタッチメントリベッター RP150(ノーズピース交換不要)

    Rapid(ラピッド)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    特殊なノーズ形状によりノーズピースを交換せずに異なるサイズのリベットが使用可能です。電動ドリルドライバーに取り付けてリベット作業が効率的にできます。グリップ部はローレット加工されており滑りにくいです。アルミニウム製ボディと焼入れ鋼のパーツで耐久性が高いです。
    用途リベット締結作業に。トラスコ品番701-5264材質アルミニウム全長(mm)180グリップ径(Φmm)最大47使用可能リベット(Φmm)3.2、4.0、4.8リベット使用範囲(mm)3.2/4.0/4.8
  • EXENA 振動ドリルアタッチメント Panasonic(パナソニック)

    EXENA 振動ドリルアタッチメント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    EZ1DD2用アタッチメント。EZ1DD2(ドリルドライバー)のみで使用可能。 ATTACH8(アタッチエイト)取り付けることで振動ドリルドライバーとして使用可能。 振動モード・ドリルモードの2種類搭載。 コンクリートプラグ施工がドリル1台で完結。モルタル、レンガ、タイルまで穴あけ可能。
    用途木工、金工、サイディング、モルタル、レンガ、タイルの穴あけ打撃数(min-1[回/分])高速:約1050~27000回/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時)回転数高速:約70~1800回転/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)作業量(目安)モルタル:約170本(電池パックEZ9L54装着時の数値)作業範囲[回転数:High]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ65、金工ホルソー:~Φ21、金工:~Φ10、木工:~Φ21[回転数:LOW]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ80、金工ホルソー:~Φ33、金工:~Φ13、木工:~Φ38振動固定カム方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ボールジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ボールジョイント

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    4日以内出荷
    インパクトレンチなどの動力工具用のボールジョイントです。着脱の際にOリングを一旦溝に仮置きすることで作業性を向上させています。
    セット内容構造用鋼材質構造用鋼全長(mm)108差込角(mm)凹凸19.0コード105-9739アズワン品番64-4816-51
  • インパクトヨウソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトヨウソケットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様です。差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
    コード864-2658アズワン品番64-4816-50
  • スタンダードクランプヘッド 浦和工業

    スタンダードクランプヘッド

    浦和工業
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    9日以内出荷
    ヘッド部にストレート部分を設けることにより自動機や治工具などへクランプが可能です。
    用途基板分割、加工などに仕様UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用トラスコ品番515-3859セット内容装着コレットチャック3mm、付属コレットチャック2.34mm質量(g)235クランプ径(Φmm)26
  • アングルアタッチメント KANON(中村製作所)

    アングルアタッチメント

    KANON(中村製作所)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポンプヘッド FM-204、474、484、701用 HAKKO(白光)

    ポンプヘッド FM-204、474、484、701用

    HAKKO(白光)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    25日以内出荷
    吸取器用オプションです。
    用途FM-204、474、484、701用交換部品に。トラスコ品番849-7503摘要FM-204、474、484、701品名ポンプヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • SPF型ドリルヘッド Hakken(コンセック)

    SPF型ドリルヘッド

    Hakken(コンセック)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番557-0662
ヘッド