絞り込み
コマ数
- 56
- 40(12)
- 44(9)
- 45(16)
- 46(6)
- 47(6)
- 50(7)
- 52(21)
- 53(9)
- 57(8)
- 58(9)
- 60(15)
- 64(14)
- 66(11)
- 67(5)
- 68(17)
- 72(13)
- 76(10)
- 80(7)
- 84(8)
- コマ数をもっと見る
ピッチ
- 6.35(1/4インチ)(2)
- 8.3(0.325インチ)(4)
- 9.5(3/8インチ)(10)
ゲージ
- 0.050(1.3mm)(9)
- 0.058(1.5mm)(5)
ブランド
- Carlton(1)
- SK11(1)
- オレゴン(OREGON)(3)
- ツムラ(末廣精工)(1)
- トライリンク(2)
- ハスクバーナ(5)
- ハートフルジャパン(1)
「コマ数」から絞り込む
40(12)
45(16)
52(21)
56
60(15)
64(14)
66(11)
68(17)
72(13)
76(10)
コマ数をもっと見る

ソーチェーン 91PX
オレゴン(OREGON)(103件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。 キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
オレゴンチェンソー替
SK11(8件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。用途チェーンソー用の交換用替刃。材質鉄鋼材ピッチピッチ:3/8・ゲージ:.050加工ブルースチール加工
ソーチェーン 91VXL
オレゴン(OREGON)(14件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から10日以内出荷プロも安心のキックバック抑制機能。 マイクロチゼルカッターのBPXタイプは、その切削性能の高さから多くのプロに愛用されています。プロ用でありながら、新設計のドライブリンクでキックバックを大幅に削減。より安心して使用できるチェーンです。タイストラップは、自動給油機構を備えたルーブリリンク仕様です。ピッチ0.375ゲージ0.50(1.3mm)
ソーチェーン(チェーンソー替刃)
トライリンク¥689~税込¥758~1本当日出荷特殊加工Centri-Lube[[TM上]]により潤滑油を効率よく全体に行き渡らせて、チェーンを長持ちさせます。振動やキックバックを軽減しながら、スピーディーな切れ味も両立しています。用途チェンソーの替刃に。材質合金鋼(カッター部はクロムメッキ処理)
チェーン刃
オレゴン(OREGON)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷カジュアルソー向けのソーチェーンで切削性能を向上させました。新設計のドライブリンクでキックバックが減少し、長寿命化しました。用途チェンソーの替刃に。ピッチ3/8ゲージ0.05
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-56E 585639556
ハスクバーナ¥2,898税込¥3,1881本当日出荷ピッチ.325"長さ(cm)バー:33制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:13カッターセミチゼル
ソーチェーン
Carlton¥3,398税込¥3,7381本4日以内出荷オレゴンツール25AP同等品、ピッチ1/4”、ゲージ.050(1.3mm) のループチェーン。 オレゴンツール社の持つカールトンブランドの製品で、刃は高い 耐久性と切れ味を兼ね備えたマイクロチゼル刃です。 危険なキックバック対策としてバンパードライブリンク採用。 プロアマユーザを問わない高性能チェーン。 出荷はビニール袋入り、カールトンの純正小箱は畳んだ状態で 出荷します。 オレゴン25APと同じ商品となります(製造工場同じ)現在お使いの チェーンのピッチ、ゲージ、コマ数が同じであればほとんどの製品で 交換が可能です。用途チェーンソー用替刃。ピッチ1/4インチゲージ0.5インチ(1.3mm)
チェーンソーセイバー91PX56互換
トライリンク¥3,698税込¥4,0681個9日以内出荷鋭角なフルチゼルカッターが素材に食い込みセミチゼルカッターと比較し切削スピードが上昇。さらにチゼル刃にチタニウムコーティングを施して耐摩耗性もアップし、高耐久も実現。用途OREGON:91PX056EC相当ピッチ3/8インチLPドライブリンク数56寸法(inch)ヤスリ:5/32(4.0mm)ゲージ050インチ
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-56E 581626656
ハスクバーナ¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。適合機種【チェーンソー】565、572XPピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:38ドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:15カッターチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-56E 585404256
ハスクバーナ¥2,998税込¥3,2981本6日以内出荷X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。適合機種【チェーンソー】540i XPピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:40制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:16カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-56E 585549156
ハスクバーナ¥5,498税込¥6,0481本4日以内出荷ピッチ3/8"長さ(cm)バー:38ドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:15カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-56E 581643156
ハスクバーナ¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:33制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:13カッターセミチゼル