高耐荷重で安定した撮影が可能!最大約1650mmまで伸びるロングタイプのスマホ三脚です。高い位置まで調節できるので、全身撮影などに便利です。一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付けが可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg
用途最大約1650mmまで伸びるロングタイプのスマホ三脚です。 。一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付け可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg 。※縦長の特殊カメラや超望遠のレンズなどを装着する場合、本体機器や付属アクセサリーの重量で倒れるおそれがあります。取り扱いにはお気を付けください。 。4.0インチ~6.7インチのスマートフォンに対応した、取り外し可能なスマホホルダー付きです。 。ホルダー部にはスマートフォンのズレを防ぐ、滑り止めのクッションが付いています。 。レバーを開閉するだけでロック可能。高さ調節が簡単にできます。 。雲台の角度を180度調整できるので、さまざまなアングルでの撮影が可能です。 。脚部分は滑りにくいゴム素材で、安定して設置できます。 。コンパクトに収納可能。かばんに入れて持ち運ぶのにも便利です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容三脚、スマホホルダー
材質三脚:ABS・アルミニウム、スマホホルダー:ABS・EVA
色ブラック
質量(g)三脚:約466、スマホホルダー:約23
対応機種4.0インチ~6.7インチ、1/4インチネジに対応した一眼レフカメラや拡張アクセサリー
地上高さ(mm)最大:約1650、最低:約370
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約29×約445 ※突起部除く
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
THETAシリーズ専用のスタンド
スタンド自体の写り込みが少ない専用設計。
THETAシリーズ全般で安定した使用が可能。
軽量で持ち運びに便利。
付属品ソフトケース
質量(g)約463
段数4段
対応機種THETA Z1、THETA V、THETA SC2、THETA SC、THETA S、THETA m15、THETA
縮長(mm)約457
伸長(mm)約1500
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
シンプルな形状ながら厚手のクッション材で機材をしっかり守る、三脚・一脚ケースのラインナップ。大切な三脚・一脚を安全に携帯・保管できるシンプルな専用ケース。肩掛けストラップ以外に縦持ちが可能なハンドル付き。
ボールロックノブを外側に引っ張ると、ロックノブのロック位置を調整可能。使用しやすい位置に変更できます。ボールロックをゆるめた時の、動きの『重さ』を変えられます。これによって、カメラを動かすための力加減を変え、カメラの向きを操作し易いすいように調整できます。ボールロックで上下方向やカメラの角度などを固定した後にも、水平方向を独立して回転させることが可能です。カメラの取り付けが簡単な、大型のロックナット付カメラネジをカメラ台に装備。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。直径56mmのベース部が雲台をしっかりと支えます。
取付ねじ(カメラ)U1/4
三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応
付属品:モバイルホルダー、アクションカメラ用トライポッドマウント、三脚ケース。ロッドアンテナのように引き伸ばす8段式三脚。重量も500mlペットボトル飲料より軽い約420gなのでバッグに入れて気軽に持ち運びできます。撮影アングルを自由に変えられる小型雲台付きです。ハンドル付きなので操作が簡単。縦位置撮影も可能です。付属のモバイルホルダーを使用し、スマートフォンを取り付けて撮影することができます。幅約59mm~約90mmまでのスマートフォンに対応しています。付属のアクションカメラ用マウントを使用してアクションカメラを取り付けて撮影することができます。持ち運びに便利な巾着式のケースが付いています。
幅(mm)スマホホルダー固定:59~90
質量(g)約420
段数8
全高(mm)約1030
取付ねじカメラ:UNC1/4”
最低高さ(mm)使用時:約260
縮長(mm)約280
1個(1個)
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
フォト並びにビデオキットに最適。
熱成形の蓋で高い保護性能を発揮。
撥水生地使用。
仕様三脚コネクション:可
色ブラック
「MA326CJ カーボン6段一脚 」は、写真撮影やビデオ制作に最適なアイテムです。軽量でありながら高い耐久性を誇るアルミニウム素材・カーボン素材をそれぞれ使用しており、持ち運びにも非常に便利です。6段階の高さ調整が可能で、さまざまなシチュエーションに合わせて自由自在に設定できます。アウトドアでの使用にも最適で、コンパクトに収納できるため、持ち運びも便利です。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1
質量(kg)0.47
段数6
全高(mm)(約)1625
耐荷重(kg)8
パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:16
ベース径(Φmm)雲台取付55
縮長(mm)(約)385
素材カーボン
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
10段のダボ式超小型三脚です。撮影にこだわり、機動性も確保したい人に。縮長16cm、重量425gと持ち運びやすいサイズながら、最大伸長は63cm。ハンドル付きの自由雲台は固定も解除もハンドルを回すだけの簡単操作。付属のスマートフォンホルダーは取付幅56~85mmに対応しています。
用途三脚
付属品スマートフォンホルダー、収納ケース
質量(g)425
段数10段
縮長(mm)160
脚径(mm)最大16
伸長(mm)630
ローアングル撮影に対応したスマホ・カメラ用の8段三脚スマートフォンホルダーも付き8段で小さくたためるので持ち運びに便利
用途テレワークやスマホでの動画撮影にも便利
付属品スマホホルダー、収納ケース
質量(g)415
段数8段
耐荷重(kg)1
取付ねじ1/4 -20UNC
サイズ(mm)スマホ対応:56~85
縮長(mm)250
伸長(cm)86.5、ローアングル:16.4
雨天時でも、ウレタンのように水が染みこまず、劣化・破損の少ないラバー製。一脚携行時も持ちやすく、寒い場所でも、アルミパイプそのままよりも冷たくなりづらいのがメリットです。持ちやすく、滑りにくいゴムパターンを施した脚ロックナットを採用。複数の段のロックナットを一度に操作することもでき、素早く確実な伸縮が可能です。 。上下ぶれを防ぎ、構図が安定しますので、望遠撮影でも安定した動画を録ることができます。 カメラの左右方向は一脚自体の回転で行います。
段数4段
方式脚固定:ナット式
小型一眼レフやミラーレス一眼と相性の良い3Way雲台。サイドティルトハンドルを短くし、飛び出し部分を抑えた携帯性に優れたデザインを採用。
小型セカンド三脚の雲台としても最適です。マグネシウム製クイックシュープレートでリニューアル。
積載荷重(kg)(推奨)3.5
質量(g)414
仕様水準器付
適合スペアシュー:QB-54
寸法(mm)カメラ台(パッド面):57×37
高さ(mm)94
三脚取付ねじUNC1/4
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
最大パイプ径25mm、レバーロック式のベーシックな一脚です。自由雲台付属(交換可能)で、縦位置撮影やあらゆる向きでの撮影に、雲台の固定を1カ所緩めるだけで、構図を自在に調整できます。5段伸縮で480mmと短く、全高は1,615mmと同等クラスの製品に比べ、さらに高い位置からの撮影に対応できます。
質量(g)430
段数5段
積載荷重(kg)1
全高(mm)1615
パイプ径(Φmm)25
縮長(mm)480
最大荷重(kg)【脚】3
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
自由に曲げられる脚は握ったり立てたり巻き付けたりと、使い方さまざま。写真撮影はもちろん、Vlogやライブ配信などの動画撮影でも活躍します。
材質スチール、アルミニウム、ゴム、ABSプラスチック
質量(g)482
耐荷重(kg)5
寸法(cm)6.5×6.5×30.0
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
スリックのロングセラー「Sポール」「SポールII」。一脚としても、パイプ上下のネジを活用しての三脚の延長ポールとしても、活用できる製品として、1970年代から長く作り続けられています。このたび、ユーザーからの要望が多かった、Sポールをカーボンパイプ化した製品として「Sポールカーボン284」を製品化。
仕様カメラ取付ネジ:U1/4インチ
質量(g)450
段数4段
全高(mm)1955
最大パイプ径(mm)32
三脚取付ねじU1/4インチ
縮長(mm)630
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
本格的な一眼カメラにも使える、イタリア製フレキシブル三脚
用途カメラ用ミニ三脚
材質アルミ、 ゴム、 ステンレス鋼、 ABS Plastic、 TPE
質量(kg)0.47
耐荷重(kg)3
寸法(cm)7.7×5.3×30
1本
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
米国で大人気のフレキシブル三脚「ゴリラポッド」。
脚を自由に折り曲げられるため、通常の三脚は立てることができない意外な場所や、機材のバランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。
質量(g)三脚:463、マイク:40
耐荷重(kg)3
パターンスーパーカーディオイド
外寸(cm)マイク:9.3×7.5×7.1
脚高(cm)30(収納時)
1本
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
米国で大人気のフレキシブル三脚「ゴリラポッド」。
脚を自由に折り曲げられるため、通常の三脚は立てることができない意外な場所や、機材のバランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。
質量(g)三脚:463、マイク:70
耐荷重(kg)3
パターンカーディオイド
外寸(cm)マイク:8.1×2.2×2.2
脚高(cm)30(収納時)
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
XPRO三脚/雲台シリーズにフィット。
雲台を保護する下面のロゴモールド部分をスリム化した、スマートなデザイン。
パッド付で、保護性アップ。
ダブルジッパー、長さ調節可能なストラップ、撥水ナイロン。
055、190三段キット、MMXPROA3Bなど 三脚×雲台と、バッグの互換表はダウンロードへ
質量(kg)0.42
色ブラック
直径(Φcm)外寸雲台側:17、外寸脚側:16、内寸脚側:15
寸法(cm)75
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
多彩な使い方ができるテレポッド
手持ち撮影、自撮り棒、テーブルトップ三脚、ミニ三脚の4つのモードで使用可能
耐荷重は1kgでミラーレスカメラなどもテレポッドに直接装着可能
テレポッドの先端は1/4''ネジに対応
最長79cmまで伸び、収納時は34cmのテレポッド
Bluetoothでスマートフォン撮影が可能なリモコンシャッターとスマートフォンホルダーが付属
仕様デバイス:Action Video Cam、Large Phone、Mic (cold shoe)、Point & Shoot Camera、Small Phone
材質ABS Plastic、Polyarylamide、ステンレス鋼、TPE、アルミ
質量(kg)0.41
耐荷重(kg)1
寸法(cm)5.51×4.63×20.8~63.5
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount, Universal flash shoe
1本
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
YouTubeやテレワーク、オンライン〇〇のカメラやスマホの設置に便利なスマホ・カメラ両用使用可能三脚。
付属品専用ネジ(シュー付きネジ)/専用ケース
質量(g)約470
対応リングライト・マイク・Bluetooth等
縮長(mm)415
耐荷重(g)約600以下
伸長(mm)1130
最低高さ(cm)405
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
極めて精度の高い機械加工による「アルミ削り出し部品」を多数使用した自由雲台の上級モデル。
使用機材の重さに合わせてボールの作動力を調整できるトルク調整機構や、独立したパン方向のストッパーを搭載。
大型のボールで安定性も抜群です。
積載荷重(kg)(推奨)6
質量(g)493
仕様2Way水準器
適合QRA-35Lシューブラック
寸法(mm)カメラ台:77×39
高さ(mm)106
タイプ自由雲台
取付ねじカメラ:UNC1/4(細ネジ)
三脚取付ねじUNC1/4・UNC3/8両対応
底径(Φmm)51
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
一脚/三脚 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。