2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
単相100(2)
スポットクーラーの1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。少ない電力で熱中症対策ができる。(PCAF-80と比較)風量は3段階調整でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。スポットクーラーに比べ大幅に電気代を節約できます。コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱はでません。気化熱により吹き出し口から外気温より約-5℃の冷風が出ます。フロン類を使用しないため、フロン排出規制法に該当しません。取付工事の必要がないので設置工賃がかかりません。スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約になります。冷却エレメントのオート乾燥機能付ですのでエレメントのカビの発生を防止します。
用途熱中症対策と節電・省エネ対策として様々な場所に提案いたします。自動車整備工場・生産工場・物流倉庫・スポーツ施設・ショッピングモール・建設現場などに。 電源(V)単相100 給水方式タンク貯水式(自動給水可能) 風量調整3 風向上下手動・左右オートスイング
1台
73,980 税込81,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。 仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間) トラスコ品番5302908 質量(kg)38 タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能) 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)36 電源コード(m)3 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.7/3.0 風量3段切替(強・中・弱) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×471×1223 風向上下手動可変 消費電力(kW)(50/60Hz)0.075/0.1 標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):2.3/3.1
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

『冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります