冷風機 :「気化式 冷風機」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
単相100(1)
気化式冷風機 MEIHO(ワキタ) 動画あり
MEIHO(ワキタ)気化式冷風機
長時間使用しても体に優しい冷風でクリーン&エコな快適空間に。風量は12段階調節が可能です。エアコンと比較して消費電力が少なく電気代が大幅に節約できます。外気温よりー6℃の冷却効果があります。(温度30℃・湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。排水ドレン付きでスムーズに排水できます。給水口から水を注ぐだけの簡単給水です。
仕様リモコン付 質量(kg)86 電源(V)100 タンク容量(L)240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1100×1940 安全装置水切れ探知・モーター加熱保護 連続使用時間(時間)9.2 ファン径(cm)60.2 給水方式タンク貯水式(自動給水可能) 風向上下手動・左右自動スイング、風量可変 運転音(dB)(A)81 水蒸発量(L/h)26
1台
399,000 税込438,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります