ミストファン :「粉塵対策」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「消費電力(W)」から絞り込む
暑さ対策粉塵対策加湿に適しています。タンク容量約48Lホースニップルに水道ホースを直結すれば自動給水可能。自動首振り機能:自動首振り左右約70度。遠心方式:ノズルを使用せず遠心方式でミストを発生させるので目詰まりの心配がありません。ハンドル付きなので移動が楽。水量調節バルブ:ミスト噴霧量調節可能。風量調節可能(強・中・弱)。据付工事不要。小中学校やイベント等に適しています。
100Vミストシステムのエントリーモデルです。高圧ポンプを搭載した本格派で約20μの微細なミスト噴霧ができます。高耐久三連プランジャーポンプで長時間運転が可能です。間欠運転機能付きで省エネ・節水が可能です。延長高圧ミストホースセットでノズル1個(1m)単位で延長が可能です。最低5個~最大20個までノズル取り付け延長が可能です。
用途店舗前の熱中症対策に。商業施設や学校施設などに。お祭りなどのイベントでの演出に。産廃処理施設等の粉塵対策に。
仕様間欠運転:(1)50秒ON/15秒OFF、(2)50秒ON/30秒OFF、(3)50秒ON/50秒OFF
付属品ホースジョイント、ホースクランプ
トラスコ品番677-4958
幅(mm)380
高さ(mm)260
出力(kW)1.3
奥行(mm)270
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
コード長さ(m)3
消費電力(W)(50/60Hz)580
キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×3(3芯)
噴霧量(L/min)0.23~0.92(※ノズル5~20個)
1台
¥132,980
税込¥146,278
欠品中
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。