1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
100~200未満(1)
据付工事不要です。タンク容量48L。100V電源なのであらゆる場所で使用できます。暑気対策、粉塵対策、加湿に最適です。遠心式なので目詰まりしないです。メンテナンスフリーです。バルブで水量調整可能です。3段階風量切り替え可能です。自動首振り機能付きです(左右約70度)。水道直結可能です。
質量(kg)26 消費電力(W)180 電源単相100V タンク容量(L)48 風量(m3/min)96 周波数50/60Hz 騒音値(dB)58 風量調整強・中・弱 首振り自動首振り左右約70度 噴霧量(L/h)0~8
1台
121,980 税込134,178
翌々日出荷

『冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング