絞り込み
ブランド
  • スイデン(8)
  • ナカトミ(3)
  • 日動工業(3)
  • PROMOTE(プロモート)(3)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • タイカツ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • J&S(1)
  • nedius(スイデン)(1)
  • DANNO(ダンノ)(1)
  • 新光電気(1)
  • ReeD(1)
ハネ径(cm)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 43.5(2)
  • 44(1)
  • 45(21)
  • 50(1)
モーター
  • 全閉式(9)
  • 開放式(6)
材質(羽根)
  • アルミ(4)
  • 樹脂(13)
電源(V)
  • 100
  • 100~240(1)
  • 200(2)
  • その他(1)
機能
  • 機能サーマルプロテクター(8)
  • 機能上下角度調整(16)
  • 機能左右首振(19)
  • 機能風量調節(22)
サーマルプロテクター・上下角度調整・左右首振・風量調節
ハネ枚数
  • 3(3)
  • 4(16)
  • 5(1)
3・4・5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
30(1)
40(1)
43.5(2)
44(1)
45(21)
50(1)
工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用ナカトミ(10件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
大きな羽根でパワフルに送風。折り畳み可能な三脚式で持ち運びも保管も便利。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 三脚式 省エネ パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 スタンド式 工場 工業扇 扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設仕様高さ調節(cm):114~132質量(kg)約6.5アッシュブルー電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)45cm ※スピンナー固定式モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×67.5×114-132操作方法ロータリー式スイッチ首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
強力工場扇スイファン スイデン強力工場扇スイファンスイデン(60件のレビュー)
18,580税込20,438
1台
当日出荷
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用高さ調節機構の採用格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策にハネ径(cm)45(穴径Φ10)機能左右首振り、風量3段階調節仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚トラスコ品番818-8323質量(kg)11タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50・60電源(V)単相100コード長さ(m)1.7羽根枚数4モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202運転音(dB)最大68(60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
工業扇 スタンドタイプ アイリスオーヤマ工業扇 スタンドタイプアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
10,900税込11,990
1台
3日以内出荷
ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
材質スチール/ポリプロピレン質量(g)4600使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【60Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)43.5羽根枚数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1430風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動)アズワン品番64-8929-19
工場扇(スタンダード) PROMOTE(プロモート)工場扇(スタンダード)PROMOTE(プロモート)
13,260税込14,586
1台
欠品中
三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に質量(kg)6周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)130/150ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター開放式風量(m3/min)163/184電源コード(m)2.2風速(m/min)288/360風量調整3段階材質(羽根)樹脂アズワン品番64-9368-55左右首振上下角度調整
工場扇 産業用送風機 ナカトミ工場扇 産業用送風機ナカトミ
6,980税込7,678
1台
当日出荷
360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます持ち運びに便利な取っ手付き電源コードが収納できるコードフック付き床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます開放型モーター
用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気ブラック電源(V)単相100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付)羽根枚数3風量風量調整3段階材質(羽根)アルミ
工場扇 フラミンゴファン スイデン工場扇 フラミンゴファンスイデン(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
首の角度が最大65°上を向きますので冷暖房の空気を上向風により、天井から壁伝いに室内の隅々まで行渡らせることで室内の温度差を少なくすることができます。 埃や粉じんの侵入を防ぎます。 粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。
ハネ径(cm)45機能3段速調式ロータリースイッチ・附仰角調整最大70度(6段階)・ワンタッチリング・サーマルプロテクター・1本足スタンド羽根枚数4枚電源(V)100モーター全閉型首振角度(°)75風量調整3段階左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
サーキュレーター機能付大型扇 nedius(スイデン)サーキュレーター機能付大型扇nedius(スイデン)(3件のレビュー)
18,900税込20,790
1台
翌々日出荷
冬でも夏でも大活躍の白い業務扇風機。 首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができますので、冷暖房の風を広範囲に撹拌。 扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えていますので、空調機器の省エネが期待できます。 弱運転でもハネが大きいので風量が多く、高いサーキュレーター効果を発揮。 三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2で省スペース設計。 ワイドなΦ510mmなのでグラつかず安定感抜群。 電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。 ネック部分は扇風機の主要部を支える重要なパーツです。 ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
ハネ径(cm)45質量(kg)11タイプスタンド周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)120/160羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)5最大風速(m/min)345/390最大風量(m3/min)165/186風量調整3段速調式材質(羽根)樹脂左右首振上下角度調整
強力工場扇スイファン スイデン強力工場扇スイファンスイデン(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
工場扇のベストセラーNo .1 機種低騒音のプラスチック製4枚ハネワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式全閉型モータ採用首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)10.4コード長さ(m)1.9ハネ径(cm)45消費電力(W)(50/60Hz)120/180最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245周波数(Hz)50/60羽根枚数4モーター全閉型機能左右首振り、風量3段階調節風量調整3段階材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
50cm強力工場扇スイファン スイデン50cm強力工場扇スイファンスイデン(3件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
低騒音のプラスチック製4枚ハネワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式全閉型モータ採用首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)13.1コード長さ(m)2.0ハネ径(cm)50消費電力(W)(50/60Hz)180/265最大風速(m/min)445/520最大風量(m3/min)270/310トラスコ品番390-6515周波数(Hz)50/60電源(V)単相100羽根枚数4モーター全閉型首振角度(°)87機能左右首振り、風量3段階調節風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
工場扇 スイファン スタンドタイプ ポッキンプラグ付 スイデン工場扇 スイファン スタンドタイプ ポッキンプラグ付スイデン
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
電源コード先端にポッキンプラグを装備。 ・「強」「中」「弱」風量3段切換 ・ワンプッシュ折りたたみ ・らくらく組立・簡単収納
羽根(Φmm)450羽根枚数4質量(kg)11周波数(Hz)50/60電源(V)100スイッチ強中弱切風量(m3/min)50Hz/60Hz強:165/186、中:147/144、弱:131/119モーター全閉型電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75保護装置モーター保護装置内蔵風量調整ロータリー式、3段速調材質(羽根)プラスチック製風速(m/min)(50Hz/60Hz)強:345/390、中:308/303、弱:274/249左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
工場扇 三脚スタンド式 タイカツ工場扇 三脚スタンド式タイカツ
18,290税込20,119
1台
翌日出荷
定番・人気の工場扇 風向は首振り、上下、高低の調整が可能です。 高温でも使用可能(周囲温度50℃) WBGT値の低減、三脚タイプ、モーター自動遮断装置付、風量3段階、左右自動首振80°
ファン径(cm)45材質本体:鉄、羽根:プラスチック寸法(mm)835×723×1300H(最長)質量(kg)6.2長さ(m)コード:2.4電圧(V)単相100消費電力(W)50Hz:114、60Hz:123羽根枚数4周波数50Hz/60Hz首振角度(°)80最大風量(m3/min)(50/60Hz)50Hz:120、60Hz:139最大風速(m/min)50Hz:240、60Hz:277風量調整3段階左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
工場扇三脚折畳み式2芯3芯兼用45CM 新光電気工場扇三脚折畳み式2芯3芯兼用45CM新光電気
13,900税込15,290
1台
3日以内出荷
二芯三芯兼用プラグ付。 収納簡単脚折畳み式。
ハネ径(cm)45羽根枚数4枚質量(kg)5.8スイッチ3段式回転定格電圧(V)AC100角度(°)仰ぐ上下:15コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1290風量(m3/min)50Hz:99、60Hz:123首振角度(°)左右:40風速(m/min)50Hz:245、60Hz:293風量調整3段階材質(羽根)樹脂左右首振上下角度調整
工場扇 NHX-450 KLASS(クラス/旧:極東産機)工場扇 NHX-450KLASS(クラス/旧:極東産機)
12,900税込14,190
1台
8日以内出荷
三脚スタンド式の業務用工場扇です。 45cmのプラスチック羽根で、風量3段階調整、首振り機能付き。
質量(kg)5.5電源(V)100消費電力(W)140~150全高(mm)1110~1300ハネ径(cm)45羽根枚数4風量(m3/min)120~138電源コード(m)2.1風速(m/min)240~276風量調整3段階材質(羽根)プラスチック左右首振
全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドタイプ TRUSCO全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドタイプTRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付種別組立式タイプ首振式電源(V)単相100電源コード(m)2(アース付)首振角度(°)(左右)90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)908×816×1196保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年可動範囲45°(上向40°、下向5°)
卓上型工場扇 単相100V 全閉式モーター スイデン卓上型工場扇 単相100V 全閉式モータースイデン
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。床面ワックスの乾燥などに最適です。風量調節は強中弱の3段式です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。その他【交換用ハネ】SF-45M-P-Fトラスコ品番685-2298電源(V)単相100ハネ径(cm)45電源コード(m)10消費電力(W)(50/60Hz)120/160最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202風量調整強/中/弱設置方式卓上型材質(羽根)樹脂首振り標準消費電力料金(50Hz)3.72円/h標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h
全閉式キャスター扇(トレー付キャスタータイプ) スイデン全閉式キャスター扇(トレー付キャスタータイプ)スイデン
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。移動に便利なトレー付で、小さな備品が置けます。広い範囲に風を送れる首振り機能付きです。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。その他【交換用ハネ】SF-45M-P-Fトラスコ品番685-2299電源(V)単相100ハネ径(cm)45電源コード(m)10消費電力(W)(50/60Hz)120/160最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202風量調整強/中/弱設置方式キャスタータイプ材質(羽根)樹脂首振り標準消費電力料金(50Hz)3.72円/h標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h
移動式キャスター扇 単相100V 首振り式 スイデン移動式キャスター扇 単相100V 首振り式スイデン
30,990税込34,089
1台
当日出荷
安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。床面ワックスの乾燥などに最適です。風量調節は強中弱の3段式です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。その他【交換用ハネ】SF-45M-P-Fトラスコ品番685-2300電源(V)単相100ハネ径(cm)45電源コード(m)10消費電力(W)(50/60Hz)120/160最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202風量調整強/中/弱設置方式キャスタータイプ材質(羽根)樹脂首振り標準消費電力料金(50Hz)3.72円/h標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h
工場扇 三脚折りたたみ式 日動工業工場扇 三脚折りたたみ式日動工業
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
人気のロングセラー商品、軽量・丈夫でコンパクト!
仕様アースあり質量(kg)7タイプ三脚折りタタミ式、屋内型切替方式風力:3段階切替式(強・中・弱)周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz:弱73/中93.4/強14960Hz:弱85/中113/強155定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱0.78/中1.04/強1.560Hz:弱0.86/中1.1/強1.6モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×570×1150~1300風量(m3/min)50Hz:弱150/中160/強17060Hz:弱175/中187/強200電線長さ(m)2.8温度センサー温度サーモ付モーター(115℃)入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCTF0.75mm2×3芯風速(m/min)50Hz:396/中408/強48360Hz:弱462/中480/強510使用環境温度(℃)0~50羽根径(Φmm)450
大型扇風機 45 DANNO(ダンノ)大型扇風機 45DANNO(ダンノ)
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
ボディは軽量なアルミダイカスト製、ネックは強靭な鉄板製です。全閉型モーター採用!粉じんやミストの多い工場でも安心してお使い頂けます。ワンプッシュピンを押すことで、簡単に折りたためます。
電源(V)100スイッチ強中弱切り替えハネ径(cm)45モーター全閉型首振角度(°)75(傾仰角/-5°、0°、20°、35°)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:84×72.5×117~128
キャスター型工業扇 PROMOTE(プロモート)キャスター型工業扇PROMOTE(プロモート)
16,390税込18,029
1台
翌々日出荷
首振り式キャスター扇
用途工場、倉庫、集会場などの空気の循環に質量(kg)約7周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100消費電力(W)130/150羽根枚数4モーター開放式風量(m3/min)163/184首振角度(°)左右約60/首折れ約上20、下60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×510×760風速(m/min)288/360風量調整材質(羽根)樹脂羽根寸法(cm)45左右首振上下角度調整
40cmスタンドファン ReeD40cmスタンドファンReeD
9,890税込10,879
1台
3日以内出荷
首振り角度 上下左右! 省スペースモデル 丈夫なアルミ製の3枚羽根を採用
付属品取扱説明書(保証書付き)質量(kg)約8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約85コード長さ(m)約2.2ハネ径(cm)40羽根枚数3騒音値(dB)約70(風量 中)風速(m/s)約8.0(風量 強)プラグポッキンプラグ風量調整3段階材質(羽根)アルミ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×50×115~135左右首振左右、上下首振
全閉式折りたたみ工場扇 PROMOTE(プロモート)全閉式折りたたみ工場扇PROMOTE(プロモート)
17,890税込19,679
1台
翌々日出荷
三脚スタンド型 全閉モーター採用
用途工場などの暑気対策に質量(kg)7周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)110/135ハネ径(cm)45羽根枚数3モーター全閉式風量(m3/min)148/165電源コード(m)2.2風速(m/min)256/322風量調整3段階アズワン品番64-9368-60左右首振上下角度調整
45cmDCモータースタンド扇 ナカトミ45cmDCモータースタンド扇ナカトミ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
45cm大型ファンで、事務所やオフィスを快適に。冷暖房との併用で空気をやさしく循環。温度ムラを解消します。オールシーズン活用できます。書類も飛ばないほどの微風にも設定可能!左右約70度、自動首振りします。
ファン径(cm)45羽根枚数5機能左右首振り、上下首折れ、風量無段階調節トラスコ品番495-8977材質(ファン)樹脂製質量(kg)約8電流(A)1.06電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)62風量(m3/min)123電源コード(m)約2.4騒音値(dB)58首振角度(°)約70本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×1080~1300風速(m/min)243材質(羽根)アルミアズワン品番64-9332-52上下調整5段階左右首振上下角度調整
eco工場扇 三脚型折りたたみ式 日本緑十字社eco工場扇 三脚型折りたたみ式日本緑十字社
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
商品電力を大幅に低減できるeco工場扇シリーズです。アースクリップ付きです。
用途暑さ対策・環境改善に。工場や室内スポーツなどの空気の循環などに。トラスコ品番664-2830材質羽根:PP電圧(V)100モータータイプ開放型ハネ径(cm)43.5電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)63/82設置方式三脚型電源プラグアースクリップ付き本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80.0×70.0×110.0~135.0風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/2791時間あたりの電気代目安(円)約2/2.6円※1時間あたり
工場扇 開放式 アース付 床スタンドタイプ(キャスター付) 日動工業工場扇 開放式 アース付 床スタンドタイプ(キャスター付)日動工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ハネ径(cm)45トラスコ品番162-0500質量(kg)5.6電源(V)100羽根枚数4モーター開放型首振角度(°)左45/右45/上40/下20風量調整三段階切替式(強・中・弱)アズワン品番64-5061-22左右首振上下角度調整
工場扇 開放式 アース付 三脚折りタタミタイプ 日動工業工場扇 開放式 アース付 三脚折りタタミタイプ日動工業
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
ハネ径(cm)45トラスコ品番162-0446質量(kg)5.2電源(V)100羽根枚数4モーター開放型首振角度(°)左45/右45/上40/下20風量調整三段階切替式(強・中・弱)アズワン品番65-1856-52左右首振上下角度調整
工場扇 J&S工場扇J&S
16,298税込17,928
1個
翌々日出荷
工場扇スタンドタイプ