工場扇スタンドタイプ :「エアモーター」の検索結果

特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ハネ径(cm)」から絞り込む
35(1)
世界3000万台の実績のCATブランドのサーキュレーターです。強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。360°上下に回転するため、空気循環の換気にも使用可能です。全閉型モーターで粉塵やゴミの侵入を防ぎます。アルミ羽根により高い耐久性を実現しました。窓の外へ向けて排気すると、離れた場所の窓から新鮮な空気を取り込みます。
用途室内の換気に。 適合風量調節:4段階 トラスコ品番522-6134 材質ハネ:アルミ 幅(mm)500 ブラック 高さ(mm)550 タイプ設置:壁掛け・床置き 奥行(mm)280 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz113 コード長さ(m)電源:2 ハネ径(cm)35 消費電力(W)(50/60Hz)108/140 最大風量(m3/min)(50/60Hz)113 首振り 標準消費電力料金(50Hz)3.1円/h 標準消費電力料金(60Hz)4.3円/h
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷