1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ハネ径(cm)」から絞り込む
45(1)
YDC-3D45BK 工場扇 DCモーター スタンド式 3D首振り45cm 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善) 動画あり
隅々まで風を送れる3D立体首振り機能付き、工業扇風機 スタンド式。
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 質量(kg)9.2 電源AC100V(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数5 モーターDCモーター 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)59 最大風量(m3/min)(50/60Hz)130 最大風速(m/min)(50/60Hz)210 保証期間1年 風量調整風量調整無段階、立体3D首振り(上下首振り、左右首振り)、上下角度調整 操作方法風量/ダイヤル調整、首振り/ボタン式 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)50×51×100-120 首振り左右約90度、上下約65度
1台
18,980 税込20,878
欠品中