工場扇スタンドタイプ :「家庭用扇風機」の検索結果
商品豆知識
耐食性が高く頑丈なアルミ羽根採用
組立簡単、スピンナー羽根固定式
移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚
用途組み立て簡単、送風・換気など
幅広いシーンで使える三脚型工業扇
付属品取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、ガード取付ネジ
質量(kg)5.2
色羽根:シルバー
風量(m3/min)50Hz/60Hz144 / 163
定格電圧(V)単相交流:100
幅(cm)80
羽根枚数4
安全装置温度ヒューズ:130℃
電源コード(m)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)強:100 / 105
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1305 / 1473
風量調整3段階切換
高さ(cm)112~137
安全規格PSE
色(本体)シルバー
材質(羽根)アルミ
風速(m/min)(50Hz/60Hz)293 / 319
RoHS指令(10物質対応)対応
羽根寸法(cm)45
奥行き(cm)70
1時間あたりの電気代目安(円)強(50Hz/60Hz):3.1 / 3.3
1台
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
工場扇 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。