工場扇スタンドタイプ :「風速」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ハネ径(cm)」から絞り込む
38(1)
45(3)
50(1)
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)45(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg)10.4 コード長さ(m)1.9 ハネ径(cm)45 消費電力(W)(50/60Hz)120/180 最大風速(m/min)405/465 最大風量(m3/min)215/245 摘要3速式 周波数(Hz)50/60 羽根枚数4 モーター全閉型 機能左右首振り、風量3段階調節 風量調整3段階 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg)13.1 コード長さ(m)2.0 ハネ径(cm)50 消費電力(W)(50/60Hz)180/265 最大風速(m/min)445/520 最大風量(m3/min)270/310 トラスコ品番390-6515 摘要3速式 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 羽根枚数4 モーター全閉型 首振角度(°)87 機能左右首振り、風量3段階調節 風量調整3段階 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

電源コード先端にポッキンプラグを装備。 ・「強」「中」「弱」風量3段切換 ・ワンプッシュ折りたたみ ・らくらく組立・簡単収納
羽根(Φmm)450 羽根枚数4 質量(kg)11 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 スイッチ強中弱切 風量(m3/min)50Hz/60Hz強:165/186、中:147/144、弱:131/119 モーター全閉型 電源コード(m)3 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 保護装置モーター保護装置内蔵 風量調整ロータリー式、3段速調 材質(羽根)プラスチック製 風速(m/min)(50Hz/60Hz)強:345/390、中:308/303、弱:274/249 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

首の角度変更を最大90度真上に向けられるサーキュレーター機能付。シーンに合わせてスタンドの高さを選択可能。便利なタイマー機能搭載。オールシーズンで活躍する次世代フロア扇。冷暖房の空気を撹拌する40cmクラス!。7枚ハネによるやさしい風のフロア扇。首を上に向けた状態でも左右の自動首振りができます。
用途オフィス。店舗。ホテル。教室。体育館 質量(kg)【ロングスタンド】5.8【ショートスタンド】5.1 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)55/60 コード長さ(m)3 ハネ径(cm)38 風量4段速調式 最大風速(m/min)252 最大風量(m3/min)56 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロングスタンド】460×460×1250【ショートスタンド】460×460×720 電動機開放型 材質(羽根)樹脂(PP)
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング