3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。●安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しています。●ボディはアルミダイカスト、ネックは強靭な鋼板製のためハードな現場でも使用できます。
用途●工場、倉庫の換気や送風に。 仕様本体部のみ トラスコ品番486-9233 適合機種FAFP-45シリーズ
1台
14,980 税込16,478
9日以内出荷

全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 羽根枚数4 機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 種別組立式 タイプ首振式 電源(V)単相100 電源コード(m)2(アース付) 首振角度(°)(左右)90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)908×816×1196 保証期間5年 風量調整3段式(強・中・弱) 材質(脚部)スチール 使用期間(設計上の標準)10年 可動範囲45°(上向40°、下向5°)
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACモーター仕様ので、大風量タイプです。価格と品質のバランスの取れた、価格訴求(エコノミー)の工場扇です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。持ち運びに便利なワンタッチ三脚仕様です。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や床の乾燥。 トラスコ品番694-1897 材質ハネ:アルミ 幅(mm)960 ブラック 高さ(mm)1240~1390 奥行(mm)830 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 電源コード(m)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)117/143 材質(羽根)アルミ 騒音値(dB)(50/60Hz)67.5/72 設置形態スタンド
1台
12,180 税込13,398
欠品中