9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ハネ径(cm)」から絞り込む
44(1)
45(7)
50(1)
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)45(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです。7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます。静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です。(微風で使用時)。ゴールド羽根Xブラック本体のデザイン性のある扇風機です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。持ち運びに便利なワンタッチ三脚仕様です。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。高さ調整可能です。
用途オフィス、工場や作業現場の送風に。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 トラスコ品番694-1894 幅(mm)960 ブラック 高さ(mm)1240~1390 奥行(mm)830 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉式 電源コード(m)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)73/73 風量調整風量調節7段階、首振り約90°、首上下可動約35°(上20°、下15°)、サーマルプロテクター内蔵 材質(羽根)アルミ 騒音値(dB)(50/60Hz)60/60 設置形態スタンド
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 羽根枚数4 機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 種別組立式 タイプ首振式 電源(V)単相100 電源コード(m)2(アース付) 首振角度(°)(左右)90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)908×816×1196 保証期間5年 風量調整3段式(強・中・弱) 材質(脚部)スチール 使用期間(設計上の標準)10年 可動範囲45°(上向40°、下向5°)
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に 質量(kg)6 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)130/150 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター開放式 風量(m3/min)163/184 電源コード(m)2.2 風速(m/min)288/360 風量調整3段階 アズワン品番64-9368-55 左右首振 上下角度調整
1台
13,260 税込14,586
欠品中

工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg)10.4 コード長さ(m)1.9 ハネ径(cm)45 消費電力(W)(50/60Hz)120/180 最大風速(m/min)405/465 最大風量(m3/min)215/245 摘要3速式 周波数(Hz)50/60 羽根枚数4 モーター全閉型 機能左右首振り、風量3段階調節 風量調整3段階 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下 トラスコ品番813-1205 質量(kg)10.4 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉型 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ羽根 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

HSE-Y45CA 工場扇 全閉式 スタンド式 アルミ羽根 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善) 動画あり
45cm全閉式ハイスタンド アルミ工業扇風機。
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 質量(kg)6.5 電源AC100V(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉式 電源コード(m)約3 消費電力(W)(50/60Hz)82/104 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)159/179 最大風速(m/min)(50/60Hz)310/328 保証期間1年 操作方法ロータリー式スイッチ 材質(羽根)アルミ 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)78×67.5×114-132 首振り左右約80度 騒音値(dB)(50/60Hz)64/67 角度調節上下4段階(手動式)
1台
9,998 税込10,998
欠品中

低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg)13.1 コード長さ(m)2.0 ハネ径(cm)50 消費電力(W)(50/60Hz)180/265 最大風速(m/min)445/520 最大風量(m3/min)270/310 トラスコ品番390-6515 摘要3速式 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 羽根枚数4 モーター全閉型 首振角度(°)87 機能左右首振り、風量3段階調節 風量調整3段階 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

首振り式キャスター扇
用途工場、倉庫、集会場などの空気の循環に 質量(kg)約7 周波数(Hz)50/60 電圧(V)単相100 消費電力(W)130/150 羽根枚数4 モーター開放式 風量(m3/min)163/184 首振角度(°)左右約60/首折れ約上20、下60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×510×760 風速(m/min)288/360 風量調整 材質(羽根)樹脂 羽根寸法(cm)45 左右首振 上下角度調整
1台
16,390 税込18,029
翌々日出荷