絞り込み
ハネ径(cm)
- 56(1)
電源(V)
- 100(1)
機能
上下角度調整(1)
風量調節(1)
ハネ枚数
- 3(1)
質量(kg)
- 10
- 5(1)
- 7(3)
- 7.3(1)
- 10.4(2)
- 10.5(1)
- 13.3(1)
- 13.6(1)
- 14.5(1)
- 17(1)
- 18.3(1)
- 23.5(1)
- 30(2)
- 34.5(1)
- 35(1)
- 38.5(2)
- 39.3(1)
- 51.5(2)
ブランド
- 万方商事(1)
万方商事
「ハネ径(cm)」から絞り込む
56(1)

業務用扇風機 直径67cm
万方商事¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷コンパクトながらハイパワーな床置きタイプで、設置しやすく使い勝手の良い送風機です。大きな羽根が空調の冷気を効率よく循環させ、人が多く集まる場所の換気や密対策にも活躍します。上下の風向きは180度まで無段階で調整可能。キャスター付きのため女性でもラクに移動でき、前カバーは取り外して簡単にお手入れができます。用途涼感用に。質量(kg)10電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)130~185羽根枚数3寸法(cm)約72×29×76.5最大風速(m/min)480風量調整3段階(弱・中・強)コード長さ(cm)180羽根径(Φmm)560上下角度調整180度無段階調節
冷房用品 の新着商品
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥27,478~¥24,980~
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥18,678¥16,980