絞り込み
ハネ径(cm)
- 75(1)
電源(V)
- 100(1)
材質(羽根)
- 樹脂(1)
機能
サーマルプロテクター(1)
上下角度調整(1)
風量調節(1)
モーター
- 開放式(1)
ハネ枚数
- 3(1)
3
質量(kg)
- 17
- 5(1)
- 7(3)
- 7.3(1)
- 10(1)
- 10.4(2)
- 10.5(1)
- 13.3(1)
- 13.6(1)
- 14.5(1)
- 18.3(1)
- 23.5(1)
- 30(2)
- 34.5(1)
- 35(1)
- 38.5(2)
- 39.3(1)
- 51.5(2)
ブランド
- J&S(1)
J&S
「ハネ径(cm)」から絞り込む
75(1)

開放型工場扇
J&S(1件のレビュー)¥29,900税込¥32,8901台5日以内出荷角度調整は自由自在、暑気対策、乾燥、循環など使い方いろいろ。アルミハネ75cm。4段ツマミスイッチ。サーマルプロテクター付。開放モーター。用途工場や倉庫の暑気対策に!質量(kg)17電源(V)単相100消費電力(W)165/240スイッチツマミハネ径(cm)75羽根枚数3モーター開放型風量(m3/min)270/302騒音値(dB)68本体寸法(mm)奥行370本体寸法(mm)高さ960風量調整3段階本体寸法(mm)幅880外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×370×960材質(羽根)プラスチック羽根寸法(cm)75上下角度調整○サーマルプロテクター○
冷房用品 の新着商品
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥27,478~¥24,980~
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥18,678¥16,980