絞り込み
ハネ径(cm)
- 75(1)
電源(V)
- 100(1)
機能
風量調節(1)
ブランド
- nedius(スイデン)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- J&S(3)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
- TRUSCO(4)
- YAMAZEN(山善)(1)
- スイデン(2)
- トーグ安全工業(1)
- ナカトミ(8)
- ユアサ(ユアサプライムス)(1)
- 万方商事(1)
- 藤田(1)
「ハネ径(cm)」から絞り込む
75(1)

風洞扇NWFー75-1
nedius(スイデン)¥36,980税込¥40,6781台翌日出荷俯仰角360度調節可能です。移動に便利なキャスター付きです。用途大型扇風機、サーキュレーター用に。送風・循環・換気に。付属品取扱説明書 1部トラスコ品番693-1680セット内容スタンド 2個、脚ゴム 2個、スタンド取付用ボルト 2本、タイヤ 2個、タイヤ用ボルト・ナット 2本材質鉄幅(mm)890高さ(mm)960奥行(mm)380電源(V)単相100ハネ径(cm)75電源コード(m)5消費電力(W)(50/60Hz)280/350騒音値(dB)77/81.5最大風量(m3/min)(50/60Hz)307/358風量調整2段速調式首振りなし
工場扇 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら