絞り込み
ハネ径(cm)
- 45(1)
機能
上下角度調整(1)
左右首振(1)
風量調節(1)
モーター
- その他(1)
材質(羽根)
- アルミ(1)
ハネ枚数
- 4(1)
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- CAT(Caterpillar)(2)
- J&S(3)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- TRUSCO(4)
- スイデン(10)
- ナカトミ(1)
- 広電(KODEN)(1)
「ハネ径(cm)」から絞り込む
45(1)

壁掛型無給油エアモーター式工場扇
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心して使用できます。 エアホースは、ワンタッチの簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。 アルミハネが標準となっており、熱に強いです。 壁や柱に固定ができ、置き場に困りません。 電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。用途工場・倉庫などの換気・送風に。特に防爆や引火の危険地域での使用に。溶接ヒューム換気対策に。付属品送風部本体、エア供給ホース、エアフィルタ、取付架台トラスコ品番250-0475材質スチール(本体)幅(mm)510型式壁掛け型質量(kg)7色シルバー高さ(mm)610使用温度範囲(℃)0~60奥行(mm)320回転数(min-1[r.p.m])1800使用圧力(MPa)0.4~0.6ハネ径(cm)45羽根枚数4枚モーター無給油エアーモーター風量(m3/min)250対応防爆対応型首振角度(°)左右70機能左右首振り:あり空気消費量(m3/min)0.33ファン外径(Φmm)450保証期間12ヵ月以内風量調整しぼりによる無段階駆動方式エア式材質(羽根)AL使用場所防爆地域、電源のない場所アズワン品番64-8891-27コンプレッサー3馬力左右首振○上下角度調整上下7段階(68°)色(羽根)シルバー